絞り込み
呼び径(A)
  • 8
  • 10(4)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 32(5)
  • 40(7)
  • 50(7)
  • 65(5)
  • 80(5)
  • 100(3)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
材質
  • 黄銅(真鍮)(2)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(2)
ブランド
  • SK11(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スイベルジョイントのスイベル(swivel)とは回転、ジョイント(joint)とは継手を意味します。パイプやホースなど2つの配管を、スイベルジョイントを使って接続することによって、パイプを曲げたりよじったりことなく好きな角度に回転させることが可能。このため、接続部分も気体や液体が詰まることなく流れはスムーズなままです。形は直線型やL字型などがあり、商品によって回転できる角度が異なります。使用用途は、建設機械や油圧装置、ホットプレスやタイヤプレスなどです。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(4)
15(5)
20(5)
25(5)
32(5)
40(7)
50(7)
65(5)
80(5)
100(3)
  • スイングスイベル2軸 1/4 SK11

    スイングスイベル2軸 1/4

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。2軸で360度×360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
    用途エアー配管継手(スイングスイベル)。寸法(mm)締付六角棒6全長(mm)35材質(本体)真ちゅう接続ねじR1/4・Rc1/4呼び径(A)8
  • スイングスイベル1軸 1/4 SK11

    スイングスイベル1軸 1/4

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。1軸で360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
    用途エアー配管継手(スイングスイベル)。寸法(mm)締付六角棒6全長(mm)35材質(本体)真ちゅう接続ねじR1/4・Rc1/4呼び径(A)8
スイベルジョイント