絞り込み
呼び径(A)
- 8(2)
ブランド
- SK11
- 昭和技研工業(7)
- I・Field(アイ・フィールド)(1)
材質
- 黄銅(真鍮)(2)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(2)
「呼び径(A)」から絞り込む
8(2)

スイングスイベル2軸 1/4
SK11¥3,198税込¥3,5181個当日出荷エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。2軸で360度×360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。用途エアー配管継手(スイングスイベル)。寸法(mm)締付六角棒6全長(mm)35材質(本体)真ちゅう接続ねじR1/4・Rc1/4呼び径(A)8
スイングスイベル1軸 1/4
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。1軸で360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。用途エアー配管継手(スイングスイベル)。寸法(mm)締付六角棒6全長(mm)35材質(本体)真ちゅう接続ねじR1/4・Rc1/4呼び径(A)8