絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ABC商会(19)
- フォモ・ジャパン(16)
- シスタ/ヘンケル(SISTA)(12)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- ヘルメチック(3)
- PROST's(3)
- イチネンTASCO(2)
- フィッシャージャパン(2)
- エスコ(1)
- セメダイン(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- フォモジャパン(1)
- 日本アクア(1)
エコロジープロダクト

硬質発泡ウレタンフォーム原液 40倍 セット
PROST's¥7,498~税込¥8,248~1セット(1kg)ほか5日以内出荷成形品・エアロパーツの製作等に!住宅の断熱材等に!用途成形品製作・住宅断熱材等種類硬質発泡ウレタンフォーム原液/40倍危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性![難燃フォーム シスタM537キット ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65309225-251020-02.jpg)
難燃フォーム シスタM537キット
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷充てん・断熱・結露防止に使える発泡ウレタン「M537」のキットです。「難燃フォーム シスタM537」×1本と「シスタ専用クリーナー P8970」×1本と「シスタ専用ガン ST101」×1台のセットです。用途発泡ウレタンのセット品セット内容難燃フォーム シスタM537 750ml×1本/シスタ専用クリーナー P8970 500ml×1本/シスタ専用ガン ST101×1台危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量750mL危険物の性状水溶性
1液性ロングガン#730
フォモ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781個当日出荷柄の部分を78.0cmとし、奥深い箇所へのウレタン吐出を容易にしたガンです。部品の交換はできません。用途#353G、#383G、#327G専用トラスコ品番701-0925長さ(cm)78(ノズル)危険物の類別非危険物
先細プラスチックノズルN006
フォモ・ジャパン¥429税込¥4721袋(5個)当日出荷幅3.5mmnの狭い範囲まで充填が可能です。#780専用、#730には対応しません。適合ハンディフォーム専用ガン#780用トラスコ品番701-0933危険物の類別非危険物
インサルパック NB-PRO
ABC商会¥119,800税込¥131,7801箱(6.3L)3日以内出荷発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。 ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。 1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。 小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ付属品GHA-9(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×8個、ワイドノズル×4個色フォーム:クリーム内容量(L)6.3ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×380吸収量2.0g/100cm2耐熱性-50~80℃発泡体積(L)180~230熱伝導率(W/mk)0.22圧縮強度(N/mm2)0.14危険等級Ⅲ引張強度(N/mm2)0.22タックフリータイム(分)3~4密度(kg/m3)フォーム:31危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6.3L特性断熱燃焼性自己消化性施工面積(m2)厚み20mmで約10(目安)危険物の性状非水溶性総質量(kg)14
1液型発泡ウレタン
イチネンTASCO¥1,898~税込¥2,088~1本(290g)ほか3日以内出荷隙間充填タイプの1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム。硬化したフォームに自己消火性があり、作業上も安全です。残液があってもノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能です。(長期不可)。ノンフロン。仕様ピンク危険物の類別非危険物
発泡ウレタン HTーFoam250Blue
ヘルメチック¥2,498税込¥2,7481個当日出荷弾性タイプの発泡ウレタン剤で追随性と高接着性が特長の発泡ウレタン剤です。仕様一液簡易型弾性発泡ウレタン剤/充填専用タイプ/ノンフロントラスコ品番683-5646JIS規格JIS A 9511自己消火性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.038Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
発泡ウレタン HTーFoam200NEW Pink
ヘルメチック¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷速乾タイプだから壁面や天井面での施工効率が向上します。仕様二液速乾型型発泡ウレタン剤/ノンフロントラスコ品番683-9909JIS規格JIS A 9511自己消火性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.044L特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
発泡ウレタン用ロングガン
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781丁翌々日出荷通常のガンでは不可能な幅3.5mmの狭い隙間まで充填可能。先細プラスチックノズル(外径3.5mm×長さ8.5cm)。プラスチック製(ただしアダプター[缶取付口]部分は金属製)。先細ノズル2本危険物の類別非危険物
ハンディフォーム
フォモ・ジャパン¥189,800税込¥208,7801セット(40kg)3日以内出荷2液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品(ウレタン吹付・断熱、気密)。 2液性ボンベタイプ、面吹き付け・隙間充填兼用です。正立使用品です。 【2液性スタンダードタイプのボンベ入りタイプ】 2液性ウレタン・スタンダード商品#2105/#2205/#2605は2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームのスタンダードタイプ。 天井面も含めた面吹き付け・隙間充填・空間注入が可能です。 液吐出後、5~8倍に発泡し、独立発泡体構造の緻密なセルを形成して、わずか2~5分で硬化するので、作業効率も上がります。 作業の規模に合わせて適当なサイズの商品をお選びください。 ボンベタイプの#2105/#2205/#2605は、使用後に残量がある場合でも、再利用は可能です(再利用のための保管方法は商品取扱説明書をご覧ください)。 ただし、長期の保存には適しません。 開封後30日以内には使い切ってください。 なお、空になった容器への原液の再充填はできません。用途隙間充填・密閉空間への注入・面吹付(床面・壁面・天井面)、冷凍・冷蔵施設の防熱、住宅の断熱、浮力の強化、車両・船舶の補強、各種配管、ダクト周りの充填、断熱、造形・美術、各種型取り付属品ガン付きホース#2980 (4.5メートル)1本、吹き付け充填兼用ノズル20個、グリース2袋色ライトイエロー規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-013863、(4VOC基準適合番号)JAIA-507593発泡体積(L)(最大)1142仕様2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量35.8L危険物の性状非水溶性
発泡ウレタン(1液タイプ) シスタキット
シスタ/ヘンケル(SISTA)(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ガンタイプ発泡ウレタンのセット組み商品です。用途断熱(断熱ボードの補助、窓枠)に、穴うめ充填(配管パイプ)に、結露防止(窓枠、ドア)に仕様Sista発泡ウレタン(1液タイプ)シスタキットトラスコ品番858-5908セット内容専用ガンW927:1台、M5270:2本、P8970:1本材質主成分:ウレタン樹脂質量(kg)4危険等級Ⅲ/Ⅱアズワン品番64-5037-64危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第一石油類危険物の数量1500mL/500mL危険物の性状非水溶性/水溶性
ハンディフォーム
フォモ・ジャパン¥119,800税込¥131,7801セット(13.6kg)3日以内出荷2液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品(ウレタン吹付・断熱、気密)。 2液性ボンベタイプ、面吹き付け・隙間充填兼用です。正立使用品です。 【2液性スタンダードタイプのボンベ入りタイプ】2液性ウレタン・スタンダード商品#2105/#2205/#2605は2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームのスタンダードタイプ。天井面も含めた面吹き付け・隙間充填・空間注入が可能です。液吐出後、5~8倍に発泡し、独立発泡体構造の緻密なセルを形成して、わずか2~5分で硬化するので、作業効率も上がります。作業の規模に合わせて適当なサイズの商品をお選びください。ボンベタイプの#2105/#2205/#2605は、使用後に残量がある場合でも、再利用は可能です(再利用のための保管方法は商品取扱説明書をご覧ください)。ただし、長期の保存には適しません。開封後30日以内には使い切ってください。なお、空になった容器への原液の再充填はできません。用途隙間充填・密閉空間への注入・面吹付(床面・壁面・天井面)、冷凍・冷蔵施設の防熱、住宅の断熱、浮力の強化、車両・船舶の補強、各種配管、ダクト周りの充填、断熱、造形・美術、各種型取り色ライトイエロー仕様2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
一液型簡易発泡ウレタン(注入ガン専用型)インサルシール
ABC商会(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本(750mL)当日出荷耐震補強のノロ止めに最適なグレー色です。 繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。 最後まで無駄なく使えます。 ガンタイプなので注入作業が容易です。用途耐震補強のノロ止め材質ウレタン樹脂質量(kg)1色グレータイプ一液型発泡体積(L)36~40トラスコ品番421-1723危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.75L危険物の性状非水溶性
ハンディフォームE84用スペアノズル
フォモ・ジャパン¥4,998税込¥5,4981パック(10本)4日以内出荷E84 #2205/#2605用スペアーノズル10本です。トラスコ品番701-6936危険物の類別非危険物
簡易型発泡ウレタン
ABC商会¥2,398税込¥2,6381本当日出荷ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。360°どんな方向でも使用可能です。トラスコ品番324-4056危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量196mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック NEW-GSX 630mL フォーム色:クリーム
ABC商会¥3,698税込¥4,0681本当日出荷トラスコ品番207-8969危険等級Ⅲアズワン品番64-8619-76危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.63L危険物の性状非水溶性
1000g 発泡ウレタンフォーム(一液性・ガン用)
エスコ¥5,030税込¥5,5331個翌々日出荷逆さにして使用して下さい。ノンフロン。 日本接着剤工業会自主表示登録品(JAIAF☆☆☆☆)用途サッシ回りの結露防止、配管穴の埋め戻し、断熱欠損部の補修等にエスコ品番EA930TC-12色【フォーム】ピンク耐熱温度(℃)-40~90発泡体積(L)約38危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量525mL危険物の性状非水溶性
ハイパーフォーム 1液性発泡ウレタン
フィッシャージャパン(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(500mL)当日出荷オゾン層を破壊するフロンガスを使用していません。 シックハウスの原因と言われているホルムアルデヒドを含んでいません。 優れた断熱・吸音効果と接着性。 硬化後はカッターで容易に削れる。 横置き保存でき、工具箱に入れられる。 面吹きノズル(別売り)を使用することで面吹きにも対応。用途断熱層の防湿気密コーティング サッシ周りの断熱・気密・結露防止 エアコンダクト、配管周りの充填 ドアフレームの充填・接着・断熱・吸音 押入れや壁面の結露防止 木製床の床鳴り防止 コーキング部や壁補修時のバックアップ その他多種多様の断熱・充填・接着・吸音トラスコ品番442-8617色ライトグリーンタイプ自己消火性使用可能温度範囲+5℃~+30℃引張強度(N/cm2)8発泡体積(L)25±2熱伝導率(W/mk)0.03~0.04吸水率(%)2.5以下熱伝導度(Kcal/mh・℃)0.026~0.034危険等級Ⅲ表面硬化(分)約10内部硬化(分)約30~40(加工可能時間/20℃・湿度60%・20mm厚)使用時母材最低温度(℃)+5密度(kg/m3)15~20圧縮強度(N/cm2)4~5危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ソフトスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セット
PROST's¥6,998~税込¥7,698~1セット(1kg)ほか5日以内出荷食品サンプルや人形製作などに!硬化後はアクリル絵の具で塗装できます。用途食品サンプル・人形製作等種類ソフトスポンジ軟質発泡ウレタン原液危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性![一液型発泡ウレタン シスタ 難燃フォーム M537 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19401028-260511-02.jpg)
一液型発泡ウレタン シスタ 難燃フォーム M537
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥33,980税込¥37,3781箱(750mL×12本)4日以内出荷難燃適合の発泡ウレタン。ドイツ規格:DIN 4102-1 B1。DIN規格はドイツ規格協会が制定する、ドイツ連邦共和国の国家規格です。DIN 4102-1は建材は部品の燃焼挙動を評価するための規格で、M537はB1クラス:難燃性材料の条件を満たしています。幅広い環境温度で使用可能。寒冷地(-10℃まで)でも発砲。施工に配慮した安心設計。低発泡で窓枠など歪めにくい。垂直な隙間充てんでも垂れにくい用途発泡ウレタンに仕様発泡量(L):約45(1本)色クリーム切断可能時間約25~35分(20mm厚)(効果時間)耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~90(短時間~120℃)施工長さ直径Φ20mmで約143m(理論値)熱伝導率(W/mk)0.035危険等級Ⅲタックフリータイム(分)約5-7密度(kg/m3)硬化後:約14-18危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6468mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性![一液型発泡ウレタン シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19401019-260511-02.jpg)
一液型発泡ウレタン シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥25,980税込¥28,5781箱(500mL×12本)4日以内出荷ストロータイプなので、ガンがなくても使用可能。施工しやすく劣化しにくい、最高品質の発砲ウレタン・ホワイトテックから、専用ガンがなくても気軽に使えるストロータイプが登場。住宅にやさしい安心設計。低発泡圧で窓枠など歪めにくい。柔軟なフォームで高い追随性。防音性能も従来の50%アップ。きめが細かく、緻密なフォームで確実な充てんと安定した性能。気泡の数が従来の4倍。施工後も高い寸法安定性。寒冷地のプロ待望-5℃対応のストローフォーム用途発泡ウレタンに仕様発泡量(L):約20(1本)色白切断可能時間約45~55分(20mm厚)(効果時間)耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~80(短時間~100℃)施工長さ直径Φ20mmで約40m(理論値)熱伝導率(W/mk)0.032危険等級Ⅲタックフリータイム(分)約6-8密度(kg/m3)硬化後:約19-23危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3720mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・コンビ#327G
フォモ・ジャパン¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷低温でも発泡するオールシーズン対応商品です。ガンとストローノズルのどちらでも液の吐出が可能です。マイナス5℃の環境でも発泡・硬化しますので冬場の作業条件が向上します。#327Gはガンを使用する場合、ガンを付けたまま保管すれば再利用が可能です。ストローノズルで使用する場合は再利用できませんので、一気に作業をお願いします。用途隙間充填タイプトラスコ品番701-0922材質イソシアネート、ポリオール、LPG。色ライトグリーン容量(mL)750容量(g)730発泡体積(L)40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.491L危険物の性状非水溶性
E84 #2605用透明ホース付きガン
フォモ・ジャパン¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷E84 #2605用スペアーガン付きホースです。トラスコ品番701-0934ホース長さ(m)4.5危険物の類別非危険物
E84 #2205用透明ホース付きガン
フォモ・ジャパン¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷E84 #2205用スペアーガン付きホースです。トラスコ品番701-0929ホース長さ(m)2.7危険物の類別非危険物
エアゾール容器加温装置 ハンディウォーマー Bag
フォモ・ジャパン¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷ボンベ容器に巻き付けて加温します。E84#2205には1セット、E84#2605には2セット必要です。適合ハンディフォーム#210用トラスコ品番701-0936危険物の類別非危険物
発泡ウレタン HTーFoam250防蟻
ヘルメチック¥6,998税込¥7,6981個当日出荷シロアリ対策用の発泡ウレタン剤です。仕様一液簡易型防蟻発泡ウレタン剤/充填専用タイプ/ノンフロントラスコ品番683-5637JIS規格JIS A 9511自己消火性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.038Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
多目的ウレタン補修キット
旭エンジニアリング¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷簡単に素早く、接着、穴埋め、肉盛、加工が出来る補修キットです。1分硬化型PM/15分硬化型PM15が御座います。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量50mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
インサルパック NB-PRO
ABC商会¥399,800税込¥439,7801箱(32.3L)3日以内出荷発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。 ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。 1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。 小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ付属品GHA-15(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×6個、ワイドノズル×6個色フォーム:クリーム内容量(L)(A液/B液)15.9/16.4ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×505吸収量2.0g/100cm2耐熱性-50~80℃発泡体積(L)900~1400熱伝導率(W/mk)0.22圧縮強度(N/mm2)0.14危険等級Ⅲ引張強度(N/mm2)0.22タックフリータイム(分)3~4密度(kg/m3)フォーム:31危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量32.3L特性断熱燃焼性自己消化性施工面積(m2)厚み20mmで約50(目安)危険物の性状非水溶性総質量(kg)(A液/B液)26.9/25.9
一液型発泡ウレタン専用ガン ロングノズルタイプ
シスタ/ヘンケル(SISTA)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷ロングノズルなので高い場所、手の届かない箇所の作業に最適。 体の移動なしで、広範囲の塗布作業が可能になり、作業効率アップ。用途シスタM5270、M5270P、M5290の専用ガン仕様シスタM5270、M5270P、M5290専用ガントラスコ品番445-2470全長(mm)850質量(g)520全高(mm)180危険物の類別非危険物
ガン付ホースGHA-15(ホース長さ4.6m)
ABC商会¥66,980税込¥73,6781本4日以内出荷IP600付属品。付属品ノズル12個、ワセリン、レンチ各1個ホース長さ(m)4.6危険物の類別非危険物![充填材用フォームガン FG-700 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
充填材用フォームガン FG-700
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥18,980税込¥20,8781個当日出荷使いやすく、経済的なマックス充てん剤専用フォームガンです。 トリガを引くだけで吐出ができます。 手元で吐出量が調整可能です。 小さな隙間や上向きの作業も容易にできます。 装着したまま1~2ヶ月保管でき、再使用も可能で最後までムダなく使いきれます。 使いやすく、経済的なマックス充てん剤専用フォームガンです。用途充てん剤専用フォームガントラスコ品番811-1072質量(kg)1.2危険物の類別非危険物





![難燃フォーム シスタM537キット ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65309225-251020-02.jpg)



















![一液型発泡ウレタン シスタ 難燃フォーム M537 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19401028-260511-02.jpg)
![一液型発泡ウレタン シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19401019-260511-02.jpg)









![充填材用フォームガン FG-700 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)