絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス) SHIMANO(シマノ)プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(50g)ほか
当日出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
小缶グリス 丸末油業小缶グリス丸末油業(26件のレビュー)
579税込637
1個(150g)
当日出荷
軸受けやギア、機械の摩擦部などに用いるペースト状の潤滑剤です。
タイプノーマル
EVERS 長期防錆剤 EVERSEVERS 長期防錆剤EVERS(1件のレビュー)
899税込989
1個
欠品中
特に防錆能力及び潤滑性に優れた防錆潤滑剤です。あらゆる金属をサビから強力に守ります。自転車の動きの悪い部分をすぐに動きを滑らかにします。サビついたボルトやナットをしばらくするとゆるめることができます。 油汚れやうすいサビが拭くだけで簡単におとせます。
容量(mL)100アズワン品番64-9599-41
エバーズ 長期防錆油 EVERSエバーズ 長期防錆油EVERS(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個(420mL)
当日出荷
金属製品が輸出時に、高温多湿状況に長期間保管される場合を想定し、開発された極めて性能の高い輸出用長期防錆剤です。 防水・防錆シート・気化性防錆剤の封入等が不要で、コスト・工程が省けます。 グリスのように固まらないため、使用時に脱脂洗浄等の後処理が殆ど不要です。除去は溶剤・界面活性剤で簡単に拭き取れます。
アズワン品番64-9558-25
ラッキー NEWオイル とんがりキャップ 永井油業ラッキー NEWオイル とんがりキャップ永井油業(25件のレビュー)
399税込439
1個(200mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
自転車パーツの作動を潤滑にする油です。
ラッキー オイル 100ml 新パッケージ 永井油業ラッキー オイル 100ml 新パッケージ永井油業
198税込218
1本(100mL)
4日以内出荷
新パッケージ
自転車油 CAPTAIN STAG自転車油CAPTAIN STAG
359税込395
1個
当日出荷
金属部の防錆、潤滑、摩耗防止に。
成分鉱物油容量(mL)100
フリーボディグリス 50g SHIMANO(シマノ)フリーボディグリス 50gSHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
フリーボディ用グリス
エバーズ2 スプレーオイル 金属保護液 EVERSエバーズ2 スプレーオイル 金属保護液EVERS(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(340mL)ほか
当日出荷
優れた防錆力によりあらゆる金属を長期間腐食等、錆から守ります。 強力な浸透、潤滑力により各種回転部、摺動部、チェーン、ワイヤー等に使用できます。 水置換性に優れているので水に濡れた金属部分に使用すれば除水と防錆が一度に行えます。
ポリリューブ1000 ParkTool(パークツール)ポリリューブ1000ParkTool(パークツール)(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(110g)ほか
当日出荷
自転車のメンテナンス用として、特別に開発された耐磨耗性に優れたポリ-ユリアベースのグリース。 熱変化や耐水にも優れています。
ハイパフォーマンスグリース ParkTool(パークツール)ハイパフォーマンスグリースParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
潤滑の耐久性、耐熱性、耐水性、長寿命を高次元で発揮するハイパフォーマンスグリース。プラスチックにも攻撃性がほとんど無く、セラミックタイプも含めたベアリングから、各部の可動部、サスペンションなど自転車用として最適な潤滑グリースです。
耐熱温度(℃)-29~282アズワン品番64-5105-16
カーボンチェーンスプレー ウェット 100ml EVERS PRO(エバーズ・プロ)カーボンチェーンスプレー ウェット 100mlEVERS PRO(エバーズ・プロ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
成分炭化水素系合成油、フッ化カーボン、石油系溶剤、噴射剤
EVERS セラミック 防錆潤滑油 EVERSEVERS セラミック 防錆潤滑油EVERS
1,998税込2,198
1本
当日出荷
特に防錆能力及び潤滑性に優れた防錆潤滑剤です。強力サビ防止効果、水置換性に優れ特殊油膜で金属をサビから守ります。特殊潤滑油膜を形成し高耐久性オイルにより一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、フロントチェーンルング、アシストギアテンションプーリー、リアコグ等の摩耗を防止します。オイル塗布後しばらくすると油膜が定着し飛散しにくい防汚性に優れた潤滑剤です。可動部の動きを滑らかにしキシミ音を解消し優れた極圧性と潤滑性を持つ防錆潤滑剤です。
成分強力防錆・セラミック個体潤滑剤配合寸法(mm)66×53×83容量(mL)220質量(g)248
EVERS セラミック チェーンオイル WET EVERSEVERS セラミック チェーンオイル WETEVERS
1,998税込2,198
1本
当日出荷
特に防錆能力及び潤滑性、耐摩耗性に優れた防錆潤滑剤です。強力サビ防止効果、水置換性に優れ強力防錆力で金属をサビから守ります。セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。オイル塗布後は時間をかけてオイル感を残し乾燥し飛散しにくくなる防汚性に優れた潤滑剤です。優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。
成分セラミック個体潤滑剤配合寸法(mm)66×53×83容量(mL)220質量(g)248
EVERS セラミック チェーンオイル DRY EVERSEVERS セラミック チェーンオイル DRYEVERS
1,998税込2,198
1本
当日出荷
特に潤滑性及び耐摩耗性に優れ軽く走行できるドライレーシング潤滑剤です。薄い乾燥被膜によりべたツキを抑え防錆力と水置換性に優れ金属をサビから守ります。セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。オイル塗布後しばらくすると油膜が定着し飛散しにくい防汚性に優れた潤滑剤です。優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。
成分セラミック個体潤滑剤配合寸法(mm)66×53×83容量(mL)220質量(g)238
エバーズ メンテグリススプレー EVERSエバーズ メンテグリススプレーEVERS
1,798税込1,978
1個(420mL)
9日以内出荷
有機モリブデン配合により、優れた極圧性と潤滑性を持つスプレーグリスです。 優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種部品の寿命を延ばしますしゅう動部や防錆したい部分への注油回数を減らします。 耐熱性、耐水性を備え防錆力を発揮します。汎用タイプなので使用温度範囲も広く、液ダレもしにくくなっています。 ベアリング、ギヤ、ウォーターポンプなどの長期間給油できない箇所へのグリースアップに適しています。
アズワン品番64-9558-30
スピンドル油 WINTEC(ウインテック)スピンドル油WINTEC(ウインテック)
329税込362
1個(100mL)
当日出荷
自転車パーツの作動を潤滑にする油です。
自転車油(スピンドル油) 永井油業自転車油(スピンドル油)永井油業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100mL×9本)
6日以内出荷
栓を開けるとノズルが伸ばせます。
種類スピンドル油
カーボン用グリス カーボンペースト 100g カップ MOTOREX(モトレックス)カーボン用グリス カーボンペースト 100g カップMOTOREX(モトレックス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
カーボン製品用ペースト特徴:カーボン製品に圧力を加えると、高い固定力を発揮します。必要な締め付けトルクが最大30%削減できます。使い方:カーボン製品を固定する際に適量を塗布してください。すべり止め用のコンパウンドを含んでいないので、カーボン製品をキズつけません。カーボン製品同士だけでなく、アルミ製品やスチール製品との固定にもお使いいただけます。※凸凹のある製品の組み合わせの場合は本来の性能を発揮しない場合があります。
用途容量:100gブラシ付きカップ
KC-2411A スプレーグリス 300ml エア・ウォーターKC-2411A スプレーグリス 300mlエア・ウォーター
1,398税込1,538
1本
当日出荷
金属の防錆・潤滑剤エアゾールタイプのワンタッチ式グリスで、オイルのように流れず均一にスプレーできるグリスです。工作機械、建設機械、自動車、単車、自動車の回転部、煽動部の防錆潤滑にご使用ください。
用途内容量 300mlケース入数:24本容量(mL)300
EVERS セラミック チェーンオイル WAX EVERSEVERS セラミック チェーンオイル WAXEVERS
1,998税込2,198
1本
当日出荷
特に保油性及び耐久性、耐摩耗性に優れた防錆潤滑剤です。塗布後は比較的早くワックス化し油脂分が分離せず保持され防錆力で金属をサビから守ります。セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。オイル塗布後しばらくすると油膜が定着し飛散しにくい防汚性に優れた潤滑剤です。優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。
成分セラミック個体潤滑剤配合寸法(mm)66×53×83容量(mL)220質量(g)244
EVERS PRO カーボンチェーンスプレー・ドライ EVERSEVERS PRO カーボンチェーンスプレー・ドライEVERS
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
耐水性、防汚性に優れ、ベトつきを抑えた全天候対応のドライタイプの自転車用潤滑剤。「フッ化カーボン潤滑剤」の配合により、過酷条件下でも優れた潤滑性と耐摩耗性を発揮しペダリングロスを減らし、サクサクとした変速が得られます。100%化学合成オイル採用により、チェーンのピン、ブッシュによく浸透し、またゴム、樹脂、シール、Oリング、パッキンを劣化させず、全ての可動部に使用できます。オフロード、オンロードどちらにも使用できます。ベトつかず汚れが付着しにくいので、きれいに乗りたいオンロード派に最適です。
用途チェーン・シフトレバー・ワイヤーケーブルの長期潤滑・防錆に容量(mL)100
EVERS PRO カーボンスーパースプレー EVERSEVERS PRO カーボンスーパースプレーEVERS
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
可動部分の動きをスムーズにし、レースなどの過酷な使用による損傷や破損からサスペンションや各パーツを守ります。サスペンションリング・ディレイラーの可動部分作動性改善・摩擦防止に。 ブレーキレバー・ワイヤーケーブルの長期潤滑・作動性改善・防錆に。特殊固体潤滑剤「フッ化カーボン」の配合により、過酷条件下でも優れた潤滑性と耐摩耗性を長期間にわたり発揮します。超強力油膜保持剤の配合により粘着性に優れサスの動きにも油膜切れをおこしません。
用途サスペンションリング・ディレイラーの可動部分作動性改善・摩擦防止に。ブレーキレバー・ワイヤーケーブルの長期潤滑・作動性改善・防錆に。容量(mL)100
モリブデン入り サイクルフイニッシュ 潤滑防錆剤 BRIDGESTONE(ブリヂストン)モリブデン入り サイクルフイニッシュ 潤滑防錆剤BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
潤滑防鎮剤。逆さ吹き可能。ベルトクリーニングにもおすすめ。
容量(mL)220内容量(mL)220
ラッキー角油 ラッキーオイルラッキー角油ラッキーオイル
279税込307
1本(100cc)
4日以内出荷
イエロー
ホワイトグリス 100g カップ MOTOREX(モトレックス)ホワイトグリス 100g カップMOTOREX(モトレックス)
2,498税込2,748
1個
13日以内出荷
嵌合部用グリス特徴:劣化しにくく、粘度が変化しにくいグリス。使い方:シートポスト(金属フレーム&金属シートポスト)やナット等のネジ部に適量を塗布してください。カーボンフレームやカーボンシートポストなどをご使用の場合はカーボンペーストをおススメします。
用途容量:100gブラシ付きカップ
エバーズ メンテオイルスプレー EVERSエバーズ メンテオイルスプレーEVERS
1,798税込1,978
1個(420mL)
当日出荷
有機モリブデン配合により、優れた極圧性と潤滑性を持つスプレーオイルです水置換性があり、金属表面の除水と防錆が一度に行えます。 臭気を抑え、オイルの臭いがありません可動部の動きを滑らかにしキシミ音などを直ちに解消します。 ジョイント部のサビ付いたボルト、ナットのゆるめ、車高調整式ショックなどのネジ部分の防錆に適しています。
アズワン品番64-9558-29
グリス 缶入工房用 サギサカ(SAGISAKA)グリス 缶入工房用サギサカ(SAGISAKA)
959税込1,055
1個
5日以内出荷
ヘッド・ボトムブラケット等のグリスアップに最適なペースト状の潤滑剤です。有機酸を含有していないからあらゆる種類の金属の防触用に最適です。
用途医療用純ワセリンから作られた高品質グリス内容量(g)150
スピンドル油 サギサカ(SAGISAKA)スピンドル油サギサカ(SAGISAKA)
589税込648
1個(110mL)
5日以内出荷
低荷重で低粘度のため、自転車のチェーンなど駆動部に適したスピンドル油。駆動部の潤滑やサビ防止にも効果的。
用途自転車のチェーンなど駆動部に適したスピンドル油寸法(mm)約63×123×33容量(mL)110
HEAT PROOF GREASE (ヒートプルーフグリス) 100g BOOSTHEAT PROOF GREASE (ヒートプルーフグリス) 100gBOOST
4,098税込4,508
1個
6日以内出荷
プロロードレーサー監修の今最も注目のメンテナンスアイテム。プロが認める安心感を体感できますHEAT PROOF GREASE は、高熱になりやすい駆動部分で効果を発揮します。特にボトムブラケットには想像を超える力が加わり、クランクシャフトやベアリングが高熱になります。何も対処しなければ音鳴りが起こったりして、部品が摩耗する可能性もあります。このグリスはそういった問題を解決します。グリスの成分は流動性に優れており、高温下でも固まらず、粘度が低下して流れ出しません。そのため、フレームなどを汚すこともありません。特徴HEAT PROOF=耐熱性。耐熱性に大変優れたグリスになります。自転車フレーム等、カーボン素材に金属部品を取り付ける箇所が出てきます。その際、力がかかる箇所では捻れ(ねじれ)、撓み(たわみ)が生じる際、異音がなることがあります。そのような異音を防ぐことが出来ます。使い方クランクやBB(ボトムブラケット)等の、強い捻れ(ねじれ)、撓み(たわみ)が生じる箇所に塗り込み、組み付けることをおすすめします。
内容量(g)100
SM-703WHS 補助車 FTB(フタバオリジナル)SM-703WHS 補助車FTB(フタバオリジナル)
3,298税込3,628
1個
12日以内出荷
サイズ16-24in
ZF PRO-IIグリース ZefalZF PRO-IIグリースZefal
1,198税込1,318
1個
12日以内出荷
容量(mL)150
ZF PRO-II-GREASE缶入 ZefalZF PRO-II-GREASE缶入Zefal
3,898税込4,288
1個
12日以内出荷
容量(L)1
ZF エクストラドライワックス ZefalZF エクストラドライワックスZefal
1,898税込2,088
1個
12日以内出荷
容量(mL)120
グリス缶 中 ラッキーオイルグリス缶 中ラッキーオイル
789税込868
1本(150g)
4日以内出荷
オイル 大 ラッキーオイルオイル 大ラッキーオイル(1件のレビュー)
379税込417
1本(240cc)
4日以内出荷
イエロー
バイクグリス 100g カップ MOTOREX(モトレックス)バイクグリス 100g カップMOTOREX(モトレックス)
2,498税込2,748
1個
欠品中
回転部用グリス特徴:防水性、耐圧性、耐劣化性に優れたグリス。回転系部位に最適です。使い方:ハブ、ジョイント部、ヘッドセットなどの回転部に適量を塗布してください。
用途容量:100gブラシ付きカップ
ジョーカー440 500mlスプレー MOTOREX(モトレックス)ジョーカー440 500mlスプレーMOTOREX(モトレックス)
2,098税込2,308
1個
13日以内出荷
潤滑油スプレー特徴:シリコン成分を含む防錆潤滑剤。軋み音などを防ぎます。高い耐腐食性能があります。使い方:インナーワイヤーなどの潤滑が必要な部分に、汚れを取り除いた後スプレーしてください。金属表面やプラスチックの保護艶出しのもお使いいただけます。ブレーキパッドにはかけないでください。
用途容量:500mlスプレー
ジョーカー440 200mlスプレー MOTOREX(モトレックス)ジョーカー440 200mlスプレーMOTOREX(モトレックス)
1,598税込1,758
1個
13日以内出荷
潤滑油スプレー特徴:シリコン成分を含む防錆潤滑剤。軋み音などを防ぎます。高い耐腐食性能があります。使い方:インナーワイヤーなどの潤滑が必要な部分に、汚れを取り除いた後スプレーしてください。金属表面やプラスチックの保護艶出しのもお使いいただけます。ブレーキパッドにはかけないでください。
用途容量:200mlスプレー
カーボン用グリス カーボンペースト 5g 小袋 MOTOREX(モトレックス)カーボン用グリス カーボンペースト 5g 小袋MOTOREX(モトレックス)
999税込1,099
1個
13日以内出荷
カーボン製品用ペースト特徴:カーボン製品に圧力を加えると、高い固定力を発揮します。必要な締め付けトルクが最大30%削減できます。使い方:カーボン製品を固定する際に適量を塗布してください。すべり止め用のコンパウンドを含んでいないので、カーボン製品をキズつけません。カーボン製品同士だけでなく、アルミ製品やスチール製品との固定にもお使いいただけます。※凸凹のある製品の組み合わせの場合は本来の性能を発揮しない場合があります。
用途容量:5g小袋

自転車用オイル・グリース』には他にこんなカテゴリがあります

自転車用潤滑剤