電動空気入れ 自動停止 ワンタッチ装着 最大160PSI
設定した空気圧で自動停止。特許取得のワンタッチ接続で脱着が簡単。160PSIの高性能シリンダー搭載。シガーソケット給電対応で充電切れでも安心。
空気注入が終わると自動停止 あなたがする作業は「ボタンを押す」たったこれだけです。
あまりの楽さに拍子抜けるほどです。一台持っていれば、 空気入れの問題にもう悩む事はありません。
ワンタッチ装着
最大空気圧力160PSI
液晶ディスプレイ搭載
LEDライト機能
非常用充電機能
豊富なアダプター
取り付けはクルッと一度回すだけ
従来の電動空気入れのように何度もクルクル回して、取り付ける必要はありません
エアーホースまでこだわりました
耐熱、耐久性に優れた高密度ナイロン製 あえて、ホースを本体収納にしませんでした
別収納の為、保管は若干かさばるが、誤作動や故障が無い
プロが認めた圧倒的なパワー 業界トップクラス 最大空気圧力160PSI
ボタン式を採用 タッチパネル式のような誤作動は無く手袋のままでも作業頂けます。
大きくて見やすい 液晶サイズの拡大で視認性が大幅に向上
PSI/BAR/KPA/kgf/cm2 様々な空気圧単位に対応
全てのタイヤバルブに対応 一台あれば家中の物に使える豊富なアダプター
従来品のクリップ式からネジ込み式にアップグレード
イギリス式のアタッチメントは使用頻度も多い為、歪みが発生せず取り付けやすいように改良しました。
浮き輪用のアダプターはないの? 浮き輪用のアダプターは付属していません 電動空気入れは、空気量を多く必要とする製品には向いていません。エアーポンプは、高圧のタイヤなどの製品には空気を入れる事ができません。用途によって使い分けてご使用頂く事をオススメします。
充電が切れても安心 付属のシガーソケット給電ケーブルを使用すれば充電が無くても空気注入が可能。
シガーソケット用のケーブルは給電専用のケーブルです。本体の充電はできません。従来の電動空気入れでは充電が切れた時点で再充電が必要です
- 用途
- 自動車、自転車(英・仏)、ボール等の空気注入。
- セット内容
- 本体・エアーホース・type-c充電ケーブル・米/英/仏アダプター ・ボール針・取扱説明書兼保証書
- 幅(mm)
- 63
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 160
- 奥行(mm)
- 62
- 出力
- 【USBポート】5V/2A
- 本体質量(g)
- 566
- 材質(ホース)
- 高密度ナイロン
- 入力
- 【type-c】5V2A【DC】12V/6A
- バッテリー
- 2000mAh/12V / 6000mAh/5V
- 充電時間
- 約3時間(充電器の出力により異なる)
- 取付け方法
- 【ホース】らくらくワンタッチ
- 充電時間(分)
- 約180
- 液晶モニター
- 大きくて見やすい
- 標準空気圧(PSI)
- ~160
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 離島 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 の新着商品
カテゴリ































