絞り込み
ブランド
  • BASLER(バスラー)
  • 中央精機(797)
  • シグマ光機(644)
  • Kenko(ケンコートキナー)(197)
  • ミラック光学(150)
  • SFC(エス・エフ・シー)(125)
  • CCS(シーシーエス)(110)
  • omron(オムロン)(94)
  • ツクモ工学(81)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
  • VSテクノロジー(68)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(58)
  • 日進電子工業(54)
  • Allied Vision(50)
  • サンワサプライ(49)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • 東芝テリー(37)
  • 興和オプトロニクス(36)
  • SVS-VISTEK(35)
  • オムロンセンテック(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB3.0 ケーブル BASLER(バスラー)

    USB3.0 ケーブル

    BASLER(バスラー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から43日以内出荷
  • 三脚マウント BASLER(バスラー)

    三脚マウント

    BASLER(バスラー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    仕様ace用三脚マウント
  • ace シリーズ USB3 Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ BASLER(バスラー)

    ace シリーズ USB3 Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ

    BASLER(バスラー)
    99,980税込109,978
    1台
    30日以内出荷から73日以内出荷
    USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
    適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision電源供給USB給電露光調節外部同期 or プログラマブル
  • ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ BASLER(バスラー)

    ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ

    BASLER(バスラー)
    92,980税込102,278
    1台
    30日以内出荷から73日以内出荷
    USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
    種類カメラ本体適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision電源供給USB給電露光調節外部同期 or プログラマブルカラーモードモノクロ
  • ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ BASLER(バスラー)

    ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ

    BASLER(バスラー)
    64,980税込71,478
    1台
    30日以内出荷から73日以内出荷
    GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。
    種類カメラ本体適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)電源供給Power over Ethernet / 12V電源露光調節外部同期 or プログラマブルカラーモードモノクロ
  • GigE ケーブル BASLER(バスラー)

    GigE ケーブル

    BASLER(バスラー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から43日以内出荷
  • ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ BASLER(バスラー)

    ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ

    BASLER(バスラー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から73日以内出荷
    GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。
    種類カメラ本体適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)電源供給Power over Ethernet / 12V電源露光調節外部同期 or プログラマブルカラーモードカラー
  • ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロ近赤外エリアセンサカメラ BASLER(バスラー)

    ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロ近赤外エリアセンサカメラ

    BASLER(バスラー)
    1台
    欠品中
    USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
    種別-種類カメラ本体出力8/12bit適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Visionシャッターglobal電源供給USB給電露光調節外部同期 or プログラマブルカラーモードモノクロレンズマウントCマウントピクセル5.5×5.5μm
  • トリガー/電源用コネクタ BASLER(バスラー)

    トリガー/電源用コネクタ

    BASLER(バスラー)
    3,398税込3,738
    1本
    43日以内出荷
    仕様トリガー/電源用コネクタ
  • レンズ BASLER(バスラー)

    レンズ

    BASLER(バスラー)
    27,980税込30,778
    1個
    30日以内出荷から73日以内出荷
  • ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロ近赤外エリアセンサカメラ BASLER(バスラー)

    ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロ近赤外エリアセンサカメラ

    BASLER(バスラー)
    88,980税込97,878
    1台
    30日以内出荷から73日以内出荷
    GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。
    種別-種類カメラ本体出力8/12bit適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)シャッターglobal電源供給Power over Ethernet / 12V電源露光調節外部同期 or プログラマブルカラーモードモノクロ(近赤外領域強化センサー)レンズマウントCマウント
  • レンズ BASLER(バスラー)

    レンズ

    BASLER(バスラー)
    32,980税込36,278
    1個
    93日以内出荷
    Basler Premium Cマウントレンズ(固定焦点距離4 mm、絞り範囲F1.8~F22、解像度5MP)。センサーサイズが1/2までのすべてのBaslerカメラに適合。金属製ハウジング。Cマウント。ゴーストやベーリンググレアの軽減。高コントラスト。アイリスおよびフォーカス用の固定ネジ。アイリスリングとレンズバレルの絞りインジケーター。正確なフォーカス機構
    寸法(mm)イメージサークル:7.3(1/2.5インチフォーマット)質量(g)55倍率0.008光路長(mm)39.74波長範囲(nm)400~700解像度【25% MTF、センター、開放絞り】230LP/mm用に設計【画像対角5.8mmでの解像度】解像度50%以上(画像の中心)視野角【1/2.5インチフォーマット】水平:76.0°(@MOD)~76.4°/垂直:58.2°(@MOD)~58.5°【1/3インチフォーマット】水平:65.6°(@MOD)~66.0°/垂直:49.6°(@MOD)~49.9°焦点距離(mm)4.09±5%歪率(%)標準-18撮影距離(m)0.5フォーカス0.1mから無限大絞りF1.8~F22マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応射出瞳位置-15.24mmフランジサイズ(mm)17.526 +0/-0.2
  • Power-I/O Cables Power-I/O Cable HRS 6p/open,5m BASLER(バスラー)

    Power-I/O Cables Power-I/O Cable HRS 6p/open,5m

    BASLER(バスラー)
    8,498税込9,348
    1本
    43日以内出荷
  • USB3.0 ハブ BASLER(バスラー)

    USB3.0 ハブ

    BASLER(バスラー)
    32,980税込36,278
    1本
    43日以内出荷
  • USB3.0 ケーブル BASLER(バスラー)

    USB3.0 ケーブル

    BASLER(バスラー)
    17,980税込19,778
    1本
    43日以内出荷
  • 電源・トリガーケーブル BASLER(バスラー)

    電源・トリガーケーブル

    BASLER(バスラー)
    1,098税込1,208
    1本
    43日以内出荷
    仕様ACアダプターケーブル
  • インジェクター・ネットワークカード BASLER(バスラー)

    インジェクター・ネットワークカード

    BASLER(バスラー)
    13,980税込15,378
    1個
    43日以内出荷
    仕様PoEカメラ用インジェクター

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理