絞り込み
ブランド
  • キコー技研
  • 中央精機(797)
  • シグマ光機(644)
  • Kenko(ケンコートキナー)(197)
  • ミラック光学(150)
  • SFC(エス・エフ・シー)(125)
  • CCS(シーシーエス)(110)
  • omron(オムロン)(94)
  • ツクモ工学(81)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
  • VSテクノロジー(68)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(58)
  • 日進電子工業(54)
  • Allied Vision(50)
  • サンワサプライ(49)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • 東芝テリー(37)
  • 興和オプトロニクス(36)
  • SVS-VISTEK(35)
  • オムロンセンテック(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準コリメートレーザー MLXシリーズ キコー技研

    標準コリメートレーザー MLXシリーズ

    キコー技研
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 平行光特性が高い。耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量
    使用温度(℃)-10~45レンズ非球面ガラスレンズ、NA/0.3 F/f=9mm電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径最小20×35μm以下(距離50mm)ビーム径約6×3mm(平行光時)光出力(射出)LD定格に対して約60%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下焦点可変範囲50mm~平行光RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)約0.3mrad以下グリーン購入法適合
  • ラインレーザー MLXLシリーズ キコー技研

    ラインレーザー MLXLシリーズ

    キコー技研
    47,980税込52,778
    1個
    12日以内出荷から31日以内出荷
    青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 ライン幅を細ラインから太ラインまで自由に調整できる(3点ネジロック式) ライン長をロングラインまたはショートラインの2種類より選択できる 耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 半導体レーザー用取付パーツ キコー技研

    半導体レーザー用取付パーツ

    キコー技研
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    本体の外径が12mmのレーザーを取付るためのベースマウントです。
    材質アルミ合金表面処理黒アルマイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×38×14RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 輝度均一ラインレーザー MLXKシリーズ キコー技研

    輝度均一ラインレーザー MLXKシリーズ

    キコー技研
    94,980税込104,478
    1個
    14日以内出荷から31日以内出荷
    ライン光の中心部と両端部の輝度がより均一に近い(標準仕様にて±10%以内) 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 安定した光出力のために自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) ライン幅は極細ラインから極太ラインまで製造時に調整 スイッチングレギュレーター電源も使用可能
    使用温度(℃)-10~45(結露なきこと)レンズ非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ電源電圧(V)DC4.5V~14V焦点調整50mm~平行光光出力(出射)LD定格に対して約30%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下ライン幅(mm)0.050以下(距離50mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合照射ライン標準:照射距離に対して95%または50%
  • 短距離用スポットレーザー MLXSシリーズ キコー技研

    短距離用スポットレーザー MLXSシリーズ

    キコー技研
    39,980税込43,978
    1個
    14日以内出荷から31日以内出荷
    青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量
    使用温度(℃)-10~45レンズカラーボールレンズ電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径最小50×70μm以下(距離50mm)ビーム径Φ1.2mm駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下焦点可変範囲10mm~平行光RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)約2mrad以下グリーン購入法適合
  • ACアダプター キコー技研

    ACアダプター

    キコー技研
    7,998税込8,798
    1個
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 実験用スタンド キコー技研

    実験用スタンド

    キコー技研
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    レーザー取付用の実験スタンドです
    支柱(mm)Φ10×250ベース径(Φmm)56RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スイッチボックス(1台取付用) キコー技研

    スイッチボックス(1台取付用)

    キコー技研
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    AC100V用スイッチボックスです レーザー1台用アダプター付
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スイッチボックス(3台取付用) キコー技研

    スイッチボックス(3台取付用)

    キコー技研
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    AC100V用スイッチボックスです レーザー3台用アダプター付
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 半導体レーザー用取付パーツ キコー技研

    半導体レーザー用取付パーツ

    キコー技研
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    本体の外径が12mmのレーザーを取付るためのベースマウントです 上下セパレートタイプで取付けが容易
    材質アルミ合金表面処理アルマイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×31×12RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • レーザー取付マウント キコー技研

    レーザー取付マウント

    キコー技研
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 半導体レーザー用取付パーツ キコー技研

    半導体レーザー用取付パーツ

    キコー技研
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    本体の外形がΦ12mmのレーザーを取付るためのマウントに光軸調整機能を付加(角度調整範囲±3度)
    材質アルミ合金表面処理黒アルマイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×39×24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 円コリメートレーザー MLXAシリーズ キコー技研

    円コリメートレーザー MLXAシリーズ

    キコー技研
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
    使用温度(℃)-10~45レンズ(コリメーター)専用ガラスレンズ、F/f=30mm電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径(最小)Φ0.3mm以下ビーム径(平行時)約5.5mm光出力(出射)LD定格に対して約20%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下焦点可変範囲1m~平行光RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 遠距離レーザー MLXBシリーズ キコー技研

    遠距離レーザー MLXBシリーズ

    キコー技研
    85,980税込94,578
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    可視域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 照射距離200m時 スポット径Φ15mm 耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
    口径(Φmm)(出射)18または12(マスク付)使用温度(℃)-10~45レンズ(コリメーター)専用ガラスレンズ電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径Φ15mm(距離200m)光出力(出射)LD定格に対して約20%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下焦点可変範囲2~200mRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 乾電池式簡易電源(軽量版) キコー技研

    乾電池式簡易電源(軽量版)

    キコー技研
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    レーザー用乾電池式簡易電源です。 単3乾電池4本用スイッチ付。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×67×19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 極細ラインレーザー MLXHシリーズ キコー技研

    極細ラインレーザー MLXHシリーズ

    キコー技研
    85,980税込94,578
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能
    使用温度(℃)-10~45レンズ(集光)ガラス組レンズ電源電圧(V)DC4.5V~14V光出力(射出)LD定格に対して約60%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下ライン幅(mm)0.013(距離30mm/ショートライン時)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 極細輝度均一ラインレーザー MLXKSシリーズ キコー技研

    極細輝度均一ラインレーザー MLXKSシリーズ

    キコー技研
    249,800税込274,780
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 極細輝度均一ラインレーザー MLXKSシリーズ(WD:~100mm) キコー技研

    極細輝度均一ラインレーザー MLXKSシリーズ(WD:~100mm)

    キコー技研
    139,800税込153,780
    1個
    15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 極小スポットレーザー MLXGシリーズ キコー技研

    極小スポットレーザー MLXGシリーズ

    キコー技研
    82,980税込91,278
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能
    使用温度(℃)-10~45レンズ(集光)ガラス組レンズ電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径6μm×16μm(距離30mm)光出力(射出)LD定格に対して約60%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • クロスラインレーザー(MLXC) キコー技研

    クロスラインレーザー(MLXC)

    キコー技研
    109,800税込120,780
    1個
    20日以内出荷
    寸法(mm)ライン長:約400×800電源(V)DC4.5~14出力(mW)出射口:約4素子640nm 10mWクラス安全:2RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)1
  • スタンド取付金具 キコー技研

    スタンド取付金具

    キコー技研
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    本体の外径が12mmのレーザーを実験スタンドに取り付ける金具です
    仕様4自由度系回転クランプ寸法(mm)Φ25か×60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スイッチボックス(2台取付用) キコー技研

    スイッチボックス(2台取付用)

    キコー技研
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 延長ケーブル キコー技研

    延長ケーブル

    キコー技研
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 極細輝度均一ラインレーザー MLXKGシリーズ(WD:100mm~) キコー技研

    極細輝度均一ラインレーザー MLXKGシリーズ(WD:100mm~)

    キコー技研
    139,800税込153,780
    1個
    15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理