ステージ/画像処理 :「xy ステージ 手動」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)125 耐荷重(N)255 送り方式MHN1-25T(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)4.3 感度0.003mm クランプ板クランプ 平行度(mm)0.05 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.05、ロール剛性 0.03 移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中央精機X・Y軸ねじ式ステージ
エコ商品
XY軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機X・Y軸スリムステージ 90×90
エコ商品
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)90 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)78.4 送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.85 感度0.003mm クランプ板クランプ 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003 移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。 種類xyzステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機XY軸マイクロステージ
エコ商品
超小型で非常に軽量なXY軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
種類xyステージ 移動ガイドシャフトスライド 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.05mm
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)150 耐荷重(N)245 送り方式MHH1-50T(標準マイクロ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)9.8 感度0.003mm クランプ板クランプ 平行度(mm)0.06 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 .0.02、ロール剛性 0.01 移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)19.6 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.11 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 2.00、ピッチ剛性 2.00、ロール剛性 2.00
1台ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)70 テーブル幅(mm)70 耐荷重(N)239.1 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
1台ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中央精機XY軸フィックスステージ
エコ商品
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
材質アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.04 種類xyステージ 表面処理黒アルマイト梨地 クランプクランプレス 耐荷重(N)4.9(0.5kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)25×25 送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm 移動ガイドすり合わせ 移動量(mm)±3
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

125mm×125mmmの透過型XYステージです。中央にΦ50mmの透過穴があります。下ステージ、中ステージ、上ステージの三枚重ねになっているので通常のXYステージより薄く軽量です。
耐荷重(N)78.4(8kgf) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)1.3 材質アルミ合金 ステージ寸法(mm)125×125 クランプ板クランプ 取付場所操作部:センター 目量(mm)マイクロメータ式0.01 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.02 平行度(mm)0.1 XY直交度(mm)0.05 表面処理黒アルマイト梨地 種類xyステージ 送り方式移動機構:MHN1-25T(標準マイクロメータ)
1台
84,980 税込93,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XY軸フィックスステージ 中央精機 動画あり
中央精機XY軸フィックスステージ
エコ商品
ロックレス機構を採用した、位置調整後に動かないステージです。自然ロック式により、バックラッシを防止しています。位置調整は、六角レンチを使用します。(※六角レンチは付属しておりません。)
種類xyステージ 移動ガイドすり合わせ クランプなし(自然ロック式) 平行度(mm)0.075 バックラッシ(mm)0.001 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中央精機薄型VB XYステージ
エコ商品
マグネットの吸着を利用した新しい製品です。今までにない驚異の薄さ8mmを実現しました。従来の製品から構造を変えた低価格な製品です。RoHS規制10物質不含有品です。
移動ガイドV溝と鋼球 材質鋼材 クランプ板クランプ 移動量(mm)±6.5 表面処理黒色酸化クロム RoHS指令(10物質対応)対応 種類xyステージ
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
材質アルミ合金/黒アルマイト梨地 種類xyステージ 表面処理黒アルマイト梨地 クランプクランプレス 耐荷重(N)24.5(2.5kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 移動ガイドすり合わせ
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)50 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)144.2 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.6 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800
1台ほか
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)50 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)144.2 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.6 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800
1台ほか
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)192.1 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
1台ほか
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)95.2 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.4 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500
1台ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)192.1 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
1台ほか
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)70 テーブル幅(mm)70 耐荷重(N)239.1 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
1台ほか
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)95.2 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.4 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500
1台ほか
34,980 税込38,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)39.2 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.23 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.40、ピッチ剛性 1.00、ロール剛性 1.00
1台ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)58.8 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.42 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.40、ロール剛性:0.40
1台ほか
42,980 税込47,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)50 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)49 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.33 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.60、ロール剛性:0.60
1台ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)70 テーブル幅(mm)70 耐荷重(N)78.4 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.5 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.06、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20
1台ほか
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)50 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)49 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.33 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.60、ロール剛性:0.60
1台ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)58.8 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.42 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.40、ロール剛性:0.40
1台ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)19.6 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.11 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 2.00、ピッチ剛性 2.00、ロール剛性 2.00
1台ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)70 テーブル幅(mm)70 耐荷重(N)78.4 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.5 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.06、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20
1台ほか
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)39.2 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.23 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.40、ピッチ剛性 1.00、ロール剛性 1.00
1台ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中央精機DT XYZ軸ステージ 40×60
エコ商品
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど 種類xyzステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機DT XYZ軸ステージ 40×140
エコ商品
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)140 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど 種類xyzステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)140 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
69,980 税込76,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置粗微動片ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)140 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置粗微動片ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置粗微動片ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置粗微動片ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)