ステージ/画像処理とは、ステージはカメラやセンサの精密な位置決めに用いる装置です。直線で調整を行うステージと回転ステージがあります。また直線で調整を行うステージについては、一軸で位置調整を行うものと、二軸・三軸で位置調整を行うタイプのものがあるため、どのような調整を行いたいかによってステージを選ぶことができ、身近なところでは顕微鏡にも利用されています。接眼レンズやカメラや観察のための照明も画像処理のカテゴリーに含まれます。

FA現場のお役立ち情報
3,144件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動シャッターホルダー SSHシリーズ シグマ光機自動シャッターホルダー SSHシリーズシグマ光機
32,980税込36,278
1個
当日出荷から18日以内出荷
遠隔操作でレーザ光をON/OFFしたり、一定の時間だけ光を照射させたい場合に使用する、電磁式の自動シャッターです。
可変スリット シグマ光機可変スリットシグマ光機
179,800税込197,780
1個
13日以内出荷
2枚の精密なブレード(鋭い刃)を対向させ、そのブレードのすき間を可変できるようにしたスリットです。分光装置やシュリーレン光学系、回折実験などに使われます。
プリズムホルダー シグマ光機プリズムホルダーシグマ光機
9,398税込10,338
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
キューブビームスプリッターや直角プリズムなどのブロック形状の光学素子を固定するホルダーです。
対物レンズホルダー LHOシリーズ シグマ光機対物レンズホルダー LHOシリーズシグマ光機
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
対物レンズ専用のホルダーです。光学実験装置に対物レンズを設置する時に使用します。
仕様【<対物レンズホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
セルフォック(R)レンズホルダー MLHシリーズ シグマ光機セルフォック(R)レンズホルダー MLHシリーズシグマ光機
2,298税込2,528
1個
12日以内出荷
Φ3mm以下の微小レンズを固定するホルダーです。レンズの前後に各種のデバイスを近接できるように細長いアームの先端にレンズなどの素子を固定できる構造になっています。
同軸レンズホルダー SLHシリーズ シグマ光機同軸レンズホルダー SLHシリーズシグマ光機
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
任意の外径サイズのレンズを3つ爪で保持するホルダーです。3つ爪でレンズを保持した時に、レンズの芯は常に同じ位置に来るように設計されています。
固定式集光レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機固定式集光レンズホルダー LHFシリーズシグマ光機
8,198税込9,018
1個
12日以内出荷
このホルダーは集光レンズ専用のホルダーです。光学実験装置に集光レンズを設置する時に使用します。
3軸・5軸レンズホルダー ALHNシリーズ シグマ光機3軸・5軸レンズホルダー ALHNシリーズシグマ光機
35,980税込39,578
1個
12日以内出荷から23日以内出荷
レンズの中心をレーザビームに合わせるためのレンズの芯出し機構とフォーカス調整機構が備わったレンズホルダーです。口径の大きなレーザビームのコリメート調整や精密な位置決めが必要なレーザ集光に使うことができます。
アダプターマウント MADシリーズ シグマ光機アダプターマウント MADシリーズシグマ光機
3,598税込3,958
1個
12日以内出荷
ミラーホルダーに適応する素子径のタイプがない場合に使用するサイズ変換マウントです。Φ10、Φ15、Φ20、Φ25.4mmの径のミラーは、Φ30mmに変換します。
BSHL用ベースプレート シグマ光機BSHL用ベースプレートシグマ光機
1,198税込1,318
1個
12日以内出荷
BSHLミラーホルダーを定盤やブレッドボードに固定する場合に使用するベースプレートです。0度入射と45度入射の配置にBSHLを設置することができます。
ジンバル式ミラーホルダー MHAシリーズ シグマ光機ジンバル式ミラーホルダー MHAシリーズシグマ光機
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷から19日以内出荷
ジンバル構造になっているので、ミラーの反射面が回転中心で、ミラーの角度を自由に変えることができます。レーザビームの取り回しや反射ビーム方向を切り替える時に使用できます。
ジンバル式ミラーホルダー(マイクロタイプ) MHANシリーズ シグマ光機ジンバル式ミラーホルダー(マイクロタイプ) MHANシリーズシグマ光機
23,980税込26,378
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
ジンバル構造になっているので、ミラーの反射面を回転中心にして、ミラーの角度を自由に変えることができます。レーザビームの取り回しや反射ビーム方向を切り替える時に使用できます。
キネマティックミラーホルダー MHGシリーズ シグマ光機キネマティックミラーホルダー MHGシリーズシグマ光機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
2枚の板で構成されている、たいへんシンプルな形のキネマティックミラーホルダーです。
ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ シグマ光機ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズシグマ光機
62,980税込69,278
1個
当日出荷
本体にガイドを施し、精密研削ネジを使用した低価格な自動ステージです。
仕様【<ステッピングモータ駆動小型自動ステージ ステージサイズ□40/□60mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PB-C9(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:TSDM40-15X:40mA以下(1センサ当たり20mA以下)、TSDM60-20X:30mA以下(1センサ当たり15mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時:出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:PAT-001、GSC-01、SHOT-102、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:15mm、テーブル面サイズ:40×40mm、送りネジ:精密研削ネジΦ5mm、リード0.5mm、移動ガイド:ボールガイド、ステージ材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、質量:0.35kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:5mm/sec、位置決め精度:20μm、繰返し位置決め精度:10μm、耐荷重:29.4N(3.0kgf)、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.4″/N・cm、ロストモーション:10μm、バックラッシ:10μm、平行度:50μm、走り平行度:10μm、ピッチング:20″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-49
アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズ シグマ光機アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズシグマ光機
119,800税込131,780
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
小型・薄型・高耐久性の3要素を兼ね備えたクロスローラ自動ステージです。
精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズ シグマ光機精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズシグマ光機
139,800税込153,780
1個
13日以内出荷
高剛性・高精度に対応した計測、検査用のZ軸ステッピングモータ駆動ステージです。 上下に移動するステージ面は水平で、スムーズな移動が得られます。同社独自の省スペースに配慮した設計により、モータも本体に組込んだコンパクトな水平面Z軸ステージです。突起部分を極力抑えているため装置組込用途にも最適です。
種類Zステージ送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(Z) シグマ光機高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(Z)シグマ光機
149,800税込164,780
1個
20日以内出荷
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
種類Zステージ耐荷重(N)39.2送り方式ボールねじ移動ガイドアウターレール構造
コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20 シグマ光機コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20シグマ光機
179,800税込197,780
1個
13日以内出荷
専用ステージコントローラ(SHOT-302GS/304GS・HIT-M・HIT-S)を使用する事で、高精度で信頼性の高いフルクローズドループシステムを実現する事ができます。
耐荷重(N)78.4送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)85テーブル長さ(mm)85
ファインピッチスクリューアジャスター シグマ光機ファインピッチスクリューアジャスターシグマ光機
599税込659
1個
13日以内出荷
手動ステージに使用しているマイクロメーターヘッドの取り付け部分と互換性を持った製品です。
折返し式マイクロメーターヘッド MDCシリーズ シグマ光機折返し式マイクロメーターヘッド MDCシリーズシグマ光機
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
手動ステージに使用しているマイクロメーターヘッドの取り付け部分と互換性を持った製品です。
読取(mm)最小:0.01移動量(mm/回転)0.5
マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量15mm以下 シグマ光機マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量15mm以下シグマ光機
5,298税込5,828
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
手動ステージ、ホルダーなどに使用している移動量15mm以下のマイクロメーターヘッドです。
XYθ軸ステージ TSDシリーズ シグマ光機XYθ軸ステージ TSDシリーズシグマ光機
74,980税込82,478
1個
23日以内出荷から24日以内出荷
3軸方向の微調整用精密ステージです。θ軸(回転)ステージを最上部に配置しているため、XY軸ステージにて心出し(例えば顕微鏡の目盛板との心出し調整)調整後、同心上でサンプルなどを回転させることができます。
種類XYステージ送り方式マイクロメータ
XY軸スチールステージ(ロング) ステージサイズ100×160mm TSD-10162シリーズ シグマ光機XY軸スチールステージ(ロング) ステージサイズ100×160mm TSD-10162シリーズシグマ光機
159,800税込175,780
1個
13日以内出荷
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。ロングタイプはステージ面が長方形で、長い移動量を確保したい場合に有効です。
仕様テーブル面サイズ:100×160mm、マイクロ操作位置:サイド、移動量:±25mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、移動精度/真直度:1μm、移動精度/ピッチング:25″、移動精度/ヨーイング:15″、許容モーメント荷重/ピッチング:41.7N・m、許容モーメント荷重/ローリング:41.7N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:19.6N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.05″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.05″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:100μm、移動平行度:30μm、質量:4.8kg種類XYステージ耐荷重(N)686移動ガイドボールガイド
α軸小型ステンレスゴニオステージ ステージサイズ40mm GOHS-40Aシリーズ シグマ光機α軸小型ステンレスゴニオステージ ステージサイズ40mm GOHS-40Aシリーズシグマ光機
93,980税込103,378
1個
12日以内出荷
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
Z軸ステンレスステージ TSDSシリーズ シグマ光機Z軸ステンレスステージ TSDSシリーズシグマ光機
48,980税込53,878
1個
12日以内出荷
スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
X軸ステンレスステージ TSDSシリーズ シグマ光機X軸ステンレスステージ TSDSシリーズシグマ光機
40,980税込45,078
1個
12日以内出荷
スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
α軸ネジ式V溝ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHB-60Aシリーズ シグマ光機α軸ネジ式V溝ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHB-60Aシリーズシグマ光機
50,980税込56,078
1個
12日以内出荷
V溝ガイドとネジ送り方式を採用したコストパファーマンスに優れたゴニオステージです。ネジ送り機構は接触面積が大きく耐久性に優れています。
αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ25mm GOH-25Bシリーズ シグマ光機αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ25mm GOH-25Bシリーズシグマ光機
70,980税込78,078
1個
12日以内出荷
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
α軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ25mm GOH-25Aシリーズ シグマ光機α軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ25mm GOH-25Aシリーズシグマ光機
34,980税込38,478
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHT-60Bシリーズ シグマ光機αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHT-60Bシリーズシグマ光機
179,800税込197,780
1個
13日以内出荷
焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
種類αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ耐荷重(N)98テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
α軸ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHT-60Aシリーズ シグマ光機α軸ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHT-60Aシリーズシグマ光機
91,980税込101,178
1個
12日以内出荷
焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ シグマ光機θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズシグマ光機
31,980税込35,178
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
ウォームギアで駆動させるため360°にわたり精密な調整が可能な回転ステージです。
θ軸粗微動ステージ KSPシリーズ シグマ光機θ軸粗微動ステージ KSPシリーズシグマ光機
21,980税込24,178
1個
当日出荷から19日以内出荷
粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
θ軸透過用微動ステージ(角・薄型) KSPTシリーズ シグマ光機θ軸透過用微動ステージ(角・薄型) KSPTシリーズシグマ光機
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
ステージ厚さ10mmを実現した角型の透過穴付θ軸(回転)ステージです。
XYZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズ シグマ光機XYZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズシグマ光機
44,980税込49,478
1個
12日以内出荷
アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
種類XYZ軸送り方式ラックピニオン移動ガイドアリ溝
XYZ軸ネジ送りステージ(垂直) TASシリーズ シグマ光機XYZ軸ネジ送りステージ(垂直) TASシリーズシグマ光機
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式を使用した動作頻度が少なく微細な調整用途に適したXYZ軸ステージです。
XYZ軸フラットブロックステージ TASB シグマ光機XYZ軸フラットブロックステージ TASBシグマ光機
30,980税込34,078
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XYZ軸ステージです。
仕様テーブル面サイズ:15×15mm、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:-、許容モーメント荷重/ローリング:-、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:200μm、質量:0.04kg、種類XYZ軸移動ガイドアリ溝方式、ストローク(X距離)(mm)±2ストローク(Y距離)(mm)±2ストローク(Z距離)(mm)+2・-0
XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ80mm TSD-805シリーズ シグマ光機XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ80mm TSD-805シリーズシグマ光機
139,800税込153,780
1個
13日以内出荷
ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-605シリーズ シグマ光機XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-605シリーズシグマ光機
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷から19日以内出荷
ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
種類XYZ軸移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60ストローク(X距離)(mm)±6.5ストローク(Y距離)(mm)±6.5ストローク(Z距離)(mm)±5
XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ40mm TSD-405シリーズ シグマ光機XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ40mm TSD-405シリーズシグマ光機
91,980税込101,178
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
種類xyzステージ移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40ストローク(X距離)(mm)6.5ストローク(Y距離)(mm)6.5ストローク(Z距離)(mm)3

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理