FA現場のお役立ち情報
3,125件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DT XYZ軸ステージ 40×90(両ハンドル) 中央精機

    DT XYZ軸ステージ 40×90(両ハンドル)

    中央精機
    52,980税込58,278
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類xyzステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT XYZ軸ステージ 40×90 中央精機

    DT XYZ軸ステージ 40×90

    中央精機(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xyzステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT XYZ軸ステージ 40×140 中央精機

    DT XYZ軸ステージ 40×140

    中央精機
    68,980税込75,878
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類xyzステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT X・Y軸ステージ 40×60 中央精機

    DT X・Y軸ステージ 40×60

    中央精機
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。 【アリ溝(D-T方式)】軌道面として転がり接触ではなく、台形状のオスアリとメスアリのアリ溝機工を採用したすべり接触です。案内部はオスアリとメスアリのすり合わせの為、滑らかに摺動するように組み立てられています。他のステージに比べ、長ストロークで安価です。
    用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。質量(kg)0.54種類xyステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XY軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • 90mm×90mmステージ用スペーサ 中央精機

    90mm×90mmステージ用スペーサ

    中央精機
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    用途90mm×90mmステージを他の50mm×50mmピッチM4のタップ付ステージなどに取り付けるためのスペーサです。質量(kg)0.17材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50mm角用スペーサ 中央精機

    50mm角用スペーサ

    中央精機
    2,998税込3,298
    1台
    3日以内出荷
    用途一回り小さいサイズを組み合わせるためのスペーサです。質量(kg)0.05材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40mm角用スペーサ 中央精機

    40mm角用スペーサ

    中央精機
    2,998税込3,298
    1台
    3日以内出荷
    用途一回り小さいサイズを組み合わせるためのスペーサです。質量(kg)0.03材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLVシリーズ

    omron(オムロン)
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から67日以内出荷
  • 変換Xロボット延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    変換Xロボット延長ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    4,710税込5,181
    1台
    5日以内出荷
  • X延長ロボットケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    X延長ロボットケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    4,710税込5,181
    1台
    5日以内出荷
  • 拡散板 OPB-X用60% OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    拡散板 OPB-X用60%

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    2,550税込2,805
    1台
    5日以内出荷
  • バー照明  50mmX15mm用拡散板 Panasonic(パナソニック)

    バー照明 50mmX15mm用拡散板

    Panasonic(パナソニック)
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
  • 可視光カットフィルター VSテクノロジー

    可視光カットフィルター

    VSテクノロジー
    14,980税込16,478
    1個
    12日以内出荷から17日以内出荷
    可視光カットし近赤外線域をパスさせるフィルター
  • VS-TC シリーズ   テレセントリックレンズ VSテクノロジー

    VS-TC シリーズ テレセントリックレンズ

    VSテクノロジー
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。
    マウントC-Mount
  • VS-MC シリーズ   固定倍率タイプマクロレンズ VSテクノロジー

    VS-MC シリーズ 固定倍率タイプマクロレンズ

    VSテクノロジー
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    装置搭載優先の短O/I設計 接写リングを使用しWD・倍率を簡単に変更する事が可能
    センサー2/3”
  • VS-MCH1 シリーズ   1"対応 耐震・耐衝撃式レンズ VSテクノロジー

    VS-MCH1 シリーズ 1"対応 耐震・耐衝撃式レンズ

    VSテクノロジー
    8,998税込9,898
    1個
    12日以内出荷
    1"対応 f8mm~50mmの6機種をラインナップ F値の変更が可能、交換絞りを採用 交換絞りをねじ込み式絞りにすることにより、中心軸精度が向上 レンズマウント・固定リング・レンズ先端の3カ所 6角/8角を採用し締め付け易く、トルク管理可能
  • 接写リング 興和オプトロニクス

    接写リング

    興和オプトロニクス
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    仕様1mm、5mm、10mm、20mm
  • メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ VSテクノロジー

    メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ

    VSテクノロジー
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。 外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。
    マウントCマウント
  • スポット照明専用アナログ電源 CCS(シーシーエス)

    スポット照明専用アナログ電源

    CCS(シーシーエス)
    83,858税込92,244
    1個
    当日出荷
    スポット照明(HLV3/HLV2シリーズ)専用のアナログ電源。イーサネット通信、パラレル通信による外部制御が可能。
    付属品取扱説明書、3Pアース極付きACコード(2m)適合【出力定格】HLV2シリーズ、HLV3シリーズスポット照明(スポット照明の種類を自動認識)幅(mm)130高さ(mm)119.6材質(本体)アルミ・樹脂質量(g)700 max周波数(Hz)50/60適合規格CE、RoHS方式定常発光使用温度(℃)0~40表面処理紺アルマイト漏洩電流3.5mA 以下(AC264V、60Hz、無負荷時)消費電力38VA max出力電圧(V)(定格)DC5.5入力電圧(V)AC100~240(+10%-15%)保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却出力電流(mA)100 max./チャネル(スポット照明の最大入力電流に応じて出力)突入電流(A)15(AC100V時)、36(AC240V時)コールドスタート時駆動方式定電流方式調光方式電流可変制御チャネル数2使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状スポット形保存湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
  • ACアダプター キコー技研

    ACアダプター

    キコー技研
    7,998税込8,798
    1個
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 2軸取付ブラケット オリエンタルモーター

    2軸取付ブラケット

    オリエンタルモーター
    20,980税込23,078
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
  • ランプ UVランプ Kenko(ケンコートキナー)

    ランプ UVランプ

    Kenko(ケンコートキナー)
    73,980税込81,378
    1個
    13日以内出荷
  • 4分岐ケーブル CCS(シーシーエス)

    4分岐ケーブル

    CCS(シーシーエス)
    7,572税込8,329
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    4台のLED照明と電源を接続する4分岐ケーブル。
  • アダプター CCS(シーシーエス)

    アダプター

    CCS(シーシーエス)
    11,000税込12,100
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    拡散板や偏光板を照明に取り付ける際に使用します。
  • ブラケット フラット照明 THシリーズ用 CCS(シーシーエス)

    ブラケット フラット照明 THシリーズ用

    CCS(シーシーエス)
    4,143税込4,557
    1個
    7日以内出荷
    THシリーズ照明を固定するための専用ブラケットです。4点でTHシリーズの固定を行うことが可能です。
    適合THシリーズ
  • 偏光板 同軸照明 LFV3シリーズ用 CCS(シーシーエス)

    偏光板 同軸照明 LFV3シリーズ用

    CCS(シーシーエス)
    4,143税込4,557
    1個
    7日以内出荷
    偏光フィルターとの併用により、光の表面反射を取り除くことができます。
  • 青フィルター CCS(シーシーエス)

    青フィルター

    CCS(シーシーエス)
    11,715税込12,887
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    レンズ前に装着することで、440nmを中心とする青の波長域(350~520nm)の光を透過します。
  • コンパクトコントローラー CCS(シーシーエス)

    コンパクトコントローラー

    CCS(シーシーエス)
    41,286税込45,415
    1個
    7日以内出荷
    小型、軽量のLED照明専用コントローラー センサーアンプと同等のサイズを実現したLED照明専用コントローラー。 取り付けはDINレールに対応。 制御盤内への設置や装置内の各種センサーアンプ横など、様々な場所に設置可能。 電源供給は現場に適したDC24V入力仕様。
    付属品取扱説明書 x1、マイナスドライバー x1適合照明(定格):24V10W材質(本体)ABS質量(g)80周波数(Hz)(PWM)100k規格(CEマーキング)EMC規格 EN61326 Class A 適合使用温度(℃)0~40消費電力11.0W(10W LED照明、調光最大駆動時)出力電圧(V)(定格)DC24入力電圧(V)DC24±10%保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却衝撃加速度:49.0 m/sec2、作用時間:30m sec、回数:6方向に対して各 3回振動加速度:19.6m/sec2、周波数:10~55Hz、周期:3分、掃引サイクル:XYZ軸各1時間駆動方式定電圧方式過電流保護ヒューズの遮断により過電流を保護保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)調光方式PWM制御および発光時間制御使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
  • ストロボオーバードライブ電源 CCS(シーシーエス)

    ストロボオーバードライブ電源

    CCS(シーシーエス)
    166,286税込182,915
    1個
    13日以内出荷
    チャネル数2
  • HLV2-22シリーズ専用集光レンズ CCS(シーシーエス)

    HLV2-22シリーズ専用集光レンズ

    CCS(シーシーエス)
    8,286税込9,115
    1個
    7日以内出荷
    適合HLV2-22シリーズ
  • 接写リングセット モリテックス

    接写リングセット

    モリテックス
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    セット内容0.5、1、2、5、10、20、40mmの7枚セット
  • 画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLVシリーズ

    omron(オムロン)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • カメラリンクケーブル(POCLライトアングル) 3M(スリーエム)

    カメラリンクケーブル(POCLライトアングル)

    3M(スリーエム)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • LOOX LED電源装置セット 12VDC 40W JPプラグ ハーフェレ

    LOOX LED電源装置セット 12VDC 40W JPプラグ

    ハーフェレ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    Loox5用LED電源装置です。
    付属品電源コード2mトラスコ品番698-0271長さ(mm)191幅(mm)60高さ(mm)16定格消費電力(W)0~40出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz端子数差し込み:1待機時消費電力(W)0.3未満
  • LOOX LED電源装置セット 12VDC 20W JPプラグ ハーフェレ

    LOOX LED電源装置セット 12VDC 20W JPプラグ

    ハーフェレ
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    Loox5用LED電源装置です。
    付属品電源コード2mトラスコ品番698-0270長さ(mm)140幅(mm)50高さ(mm)16定格消費電力(W)0~20出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz端子数差し込み:1待機時消費電力(W)0.2未満
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    259,800税込285,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約188度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに9台で対応質量(g)124消費電力(W)13外径×内径(Φmm)100×60入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    219,800税込241,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約187度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに8台で対応質量(g)86消費電力(W)8.4外径×内径(Φmm)80×46入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    219,800税込241,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約186度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに7台で対応質量(g)86消費電力(W)8.4外径×内径(Φmm)80×46入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    219,800税込241,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約185度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに6台で対応質量(g)86消費電力(W)8.4外径×内径(Φmm)80×46入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    219,800税込241,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約184度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに5台で対応質量(g)86消費電力(W)8.4外径×内径(Φmm)80×46入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理