FA現場のお役立ち情報
3,127件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラックピニオンステージ<Z軸> ツクモ工学

    ラックピニオンステージ<Z軸>

    ツクモ工学
    19,980税込21,978
    1個
    42日以内出荷
    ・Z軸ラックピニオンステージは、ステージ面を垂直に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを昇降します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
    用途・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。質量(kg)0.42耐荷重(N)14.7 [1.5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)34×40移動量(mm)【Z】±20
  • ネジ送りステージ<XY軸> ツクモ工学

    ネジ送りステージ<XY軸>

    ツクモ工学
    24,980税込27,478
    1個
    42日以内出荷
    ・XY軸ネジ送りステージは、ショートストロークの微動調整に優れたXY軸ステージです。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。X12-001、X12-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮です。
    用途・ステージに取り付けたものについて、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックピニオンステージ<XY軸> ツクモ工学

    ラックピニオンステージ<XY軸>

    ツクモ工学
    38,980税込42,878
    1個
    42日以内出荷
    ・XY軸ラックピニオンステージは、ロングストロークの粗動調整に優れたXY軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
    用途・ステージに取り付けたものについて、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスローラアルミステージ<XY軸> ツクモ工学

    クロスローラアルミステージ<XY軸>

    ツクモ工学
    67,980税込74,778
    1個
    42日以内出荷
    ・XY軸アルミステージは、クロスローラガイドを採用した高精度で軽量な直動型のXY軸ステージです。・移動ガイドは、クロスローラを採用しており、滑らかな移動ができます。・駆動方式に、マイクロメータヘッドを利用し微細な調整が可能です。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各マイクロメータヘッドで各軸のステージを移動します。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたものについて、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)【XY】±6.5
  • XYθ軸ステージ(Φ60) ツクモ工学

    XYθ軸ステージ(Φ60)

    ツクモ工学
    109,800税込120,780
    1個
    42日以内出荷
    ・3軸ステージ(XYθ軸ステージ)は、3軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XY軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向の微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.73耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60移動量(mm)【XY】±6.5、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
  • XYθ軸ステージ(Φ40) ツクモ工学

    XYθ軸ステージ(Φ40)

    ツクモ工学
    92,980税込102,278
    1個
    42日以内出荷
    ・3軸ステージ(XYθ軸ステージ)は、3軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XY軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向の微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.33耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40移動量(mm)【XY】±6.5、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
  • ネジ送りステージ<X軸> ツクモ工学

    ネジ送りステージ<X軸>

    ツクモ工学
    12,980税込14,278
    1個
    42日以内出荷
    ・X軸ネジ送りステージは、ショートストロークの微動調整に優れたX軸ステージです。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを移動します。X11-001、X11-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮です。
    用途・ステージに取り付けたものについて、X軸(1軸)の位置調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高速・オートフォーカスコードリーダ omron(オムロン)

    超高速・オートフォーカスコードリーダ

    omron(オムロン)
    519,800税込571,780
    1個
    翌々日出荷
    移動体の高速読み取りから不鮮明なコードの安定読み取りまであらゆる生産ラインに対応
    仕様X-Modeあり
  • 超高速・オートフォーカスコードリーダ omron(オムロン)

    超高速・オートフォーカスコードリーダ

    omron(オムロン)
    519,800税込571,780
    1個
    翌々日出荷
    移動体の高速読み取りから不鮮明なコードの安定読み取りまであらゆる生産ラインに対応。ケーブルや取り付け金具は付属していません。I/Oケーブルやインタフェースデバイスは、MicroHAWK V430-FシリーズやV440-Fシリーズと同じものを使用できます。X-Modeは、印字グレードの低いコードやDPMなどにも適用可能です。
    仕様X-Modeありタイプ赤色照明タイプ視野超深度・長距離画素数230万画素
  • 取り付け用アクセサリ omron(オムロン)

    取り付け用アクセサリ

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
  • 小型スチールハニカム光学定盤 明立精機

    小型スチールハニカム光学定盤

    明立精機
    99,980税込109,978
    1台
    40日以内出荷
    HSシリーズをさらに小型化した、小スペースの光学実験用定盤。
    材質【定盤】スチールハニカム/上面板着磁性ステンレスSUS4305t(4t):下面板SS400(3.2t)厚さ(mm)50加工【上面タップ】M6×25mm (マトリクス)
  • スチールハニカム光学定盤 明立精機

    スチールハニカム光学定盤

    明立精機
    169,800税込186,780
    1台
    40日以内出荷から60日以内出荷
    高剛性な定盤の特長をそのまま用いた光学実験用定盤。光学実験に、特に除振機能は必要無く、 軽量で高剛性、高ダンピングの実験用定盤を。そんな要望に、スチールハニカム定盤空気ばね式除振システムに用いられる定盤をそのまま提供しています。従って、光学定盤に必要な条件は、すペて高水準を確保。しかも、除振機能が必要になったときにも定盤を利用することができます。
    材質【定盤】スチールハニカム/上面板着磁性ステンレスSUS430 5t(4t)、下面板SS400 4.5t厚さ(mm)【定盤】100
  • 245MP モノクロカメラ CXP12 ローリングシャッタ SVS-VISTEK

    245MP モノクロカメラ CXP12 ローリングシャッタ

    SVS-VISTEK
    4,698,000税込5,167,800
    1個
    42日以内出荷
    SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX811(245MPモノクロ・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP12, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。
    用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 245MP カラーカメラ CXP12 ローリングシャッタ SVS-VISTEK

    245MP カラーカメラ CXP12 ローリングシャッタ

    SVS-VISTEK
    4,698,000税込5,167,800
    1個
    42日以内出荷
    SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX811(245MPカラー・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP12, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。
    用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 127MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ SVS-VISTEK

    127MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ

    SVS-VISTEK
    2,898,000税込3,187,800
    1個
    42日以内出荷
    SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX661(127MPカラー・グローバルシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP12, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。
    用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 151MP モノクロカメラ CXP6 ローリングシャッタ SVS-VISTEK

    151MP モノクロカメラ CXP6 ローリングシャッタ

    SVS-VISTEK
    3,198,000税込3,517,800
    1個
    42日以内出荷
    SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX411(151MPモノクロ・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP6, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。
    用途CXP6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 151MP モノクロカメラ 10GigE ローリングシャッタ SVS-VISTEK

    151MP モノクロカメラ 10GigE ローリングシャッタ

    SVS-VISTEK
    2,998,000税込3,297,800
    1個
    42日以内出荷
    SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX411(151MPモノクロ・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:10GigE, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。
    用途10GigERoHS指令(10物質対応)対応
  • 151MP カラーカメラ CXP6 ローリングシャッタ SVS-VISTEK

    151MP カラーカメラ CXP6 ローリングシャッタ

    SVS-VISTEK
    3,198,000税込3,517,800
    1個
    42日以内出荷
    SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX411(151MPカラー・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP6, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。
    用途CXP6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25MP モノクロカメラ CXP6 グローバルシャッタ SVS-VISTEK

    25MP モノクロカメラ CXP6 グローバルシャッタ

    SVS-VISTEK
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    42日以内出荷
    HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。Onsemi Python25K(25MP モノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP6, M58/Fマウント。
    用途CXP6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25MP カラーカメラ CXP6 グローバルシャッタ SVS-VISTEK

    25MP カラーカメラ CXP6 グローバルシャッタ

    SVS-VISTEK
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    42日以内出荷
    HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。Onsemi Python25K(25MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP6, M58/Fマウント。
    用途CXP6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 61MP モノクロカメラ CXP6 ローリングシャッタ SVS-VISTEK

    61MP モノクロカメラ CXP6 ローリングシャッタ

    SVS-VISTEK
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    42日以内出荷
    HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。IMX455(61MP モノクロ・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP6, M58/Fマウント。
    用途CXP6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 61MP カラーカメラ CXP6 ローリングシャッタ SVS-VISTEK

    61MP カラーカメラ CXP6 ローリングシャッタ

    SVS-VISTEK
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    42日以内出荷
    HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。IMX455(61MP カラー・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP6, M58/Fマウント。
    用途CXP6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 61MP カラーカメラ 10GigE ローリングシャッタ SVS-VISTEK

    61MP カラーカメラ 10GigE ローリングシャッタ

    SVS-VISTEK
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    42日以内出荷
    HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。IMX455(61MP カラー・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:10GigE, M58/Fマウント。
    用途10GigERoHS指令(10物質対応)対応
  • 65MP モノクロカメラ 10GigE グローバルシャッタ SVS-VISTEK

    65MP モノクロカメラ 10GigE グローバルシャッタ

    SVS-VISTEK
    1,598,000税込1,757,800
    1個
    42日以内出荷
    HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。GMAX3265(65MP モノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載。I/F:10GigE, M58/Fマウント。※PoE非搭載モデル
    用途10GigERoHS指令(10物質対応)対応
  • 65MP カラーカメラ CXP6 グローバルシャッタ SVS-VISTEK

    65MP カラーカメラ CXP6 グローバルシャッタ

    SVS-VISTEK
    1,698,000税込1,867,800
    1個
    42日以内出荷
    HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。GMAX3265(65MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP6, M58/Fマウント。
    用途CXP6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 65MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ SVS-VISTEK

    65MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ

    SVS-VISTEK
    1,898,000税込2,087,800
    1個
    42日以内出荷
    HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。GMAX3265(65MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP12, M58/Fマウント。
    用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 65MP カラーカメラ 10GigE グローバルシャッタ SVS-VISTEK

    65MP カラーカメラ 10GigE グローバルシャッタ

    SVS-VISTEK
    1,698,000税込1,867,800
    1個
    42日以内出荷
    HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。GMAX3265(65MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載。I/F:10GigE, M58/Fマウント。※PoE非搭載モデル
    用途10GigERoHS指令(10物質対応)対応
  • 2MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大2247fps Fマウント SVS-VISTEK

    2MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大2247fps Fマウント

    SVS-VISTEK
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    57日以内出荷
    EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。LUXIMA社LUX19HS(2.0MP モノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大2247fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。
    用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大2247fps Cマウント SVS-VISTEK

    2MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大2247fps Cマウント

    SVS-VISTEK
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    57日以内出荷
    EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。LUXIMA社LUX19HS(2.0MP モノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大2247fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Cマウント。 PoCXP対応。
    用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大2247fps Fマウント SVS-VISTEK

    2MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大2247fps Fマウント

    SVS-VISTEK
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    57日以内出荷
    EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。LUXIMA社LUX19HS(2.0MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大2247fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。
    用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大2247fps Cマウント SVS-VISTEK

    2MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大2247fps Cマウント

    SVS-VISTEK
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    57日以内出荷
    EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。LUXIMA社LUX19HS(2.0MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大2247fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Cマウント。 PoCXP対応。
    用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.1MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大3674fps Fマウント SVS-VISTEK

    1.1MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大3674fps Fマウント

    SVS-VISTEK
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    57日以内出荷
    EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。LUXIMA社LUX13HS(1.1MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大3674fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。
    用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.1MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大3674fps Cマウント SVS-VISTEK

    1.1MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大3674fps Cマウント

    SVS-VISTEK
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    57日以内出荷
    EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。LUXIMA社LUX13HS(1.1MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大3674fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Cマウント。 PoCXP対応。
    用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 21MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大230fps Fマウント SVS-VISTEK

    21MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大230fps Fマウント

    SVS-VISTEK
    1,798,000税込1,977,800
    1個
    57日以内出荷
    EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。Gpixel社Gsprint4521(21MP モノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大230fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。
    用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 21MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大230fps Fマウント SVS-VISTEK

    21MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大230fps Fマウント

    SVS-VISTEK
    1,898,000税込2,087,800
    1個
    57日以内出荷
    EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。Gpixel社Gsprint4521(21MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大230fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。
    用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大463fps Fマウント SVS-VISTEK

    10MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大463fps Fマウント

    SVS-VISTEK
    1,598,000税込1,757,800
    1個
    57日以内出荷
    EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。Gpixel社Gsprint4510(10MP モノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大463fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。
    用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8.1MP モノクロカメラ GigE グローバルシャッタ Allied Vision

    8.1MP モノクロカメラ GigE グローバルシャッタ

    Allied Vision
    199,800税込219,780
    1個
    57日以内出荷
    Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX546(8.1MPモノクロ・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。
    用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
  • 8.1MP カラーカメラ GigE グローバルシャッタ Allied Vision

    8.1MP カラーカメラ GigE グローバルシャッタ

    Allied Vision
    199,800税込219,780
    1個
    57日以内出荷
    Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX546(8.1MP カラー・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。
    用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.4MP モノクロカメラ GigE グローバルシャッタ Allied Vision

    2.4MP モノクロカメラ GigE グローバルシャッタ

    Allied Vision
    99,980税込109,978
    1個
    57日以内出荷
    Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX392(2.4MPモノクロ・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。
    用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.4MP カラーカメラ GigE グローバルシャッタ Allied Vision

    2.4MP カラーカメラ GigE グローバルシャッタ

    Allied Vision
    99,980税込109,978
    1個
    57日以内出荷
    Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX392(2.4MPカラー・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。
    用途GigERoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理