FA現場のお役立ち情報
3,172件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3 Visionケーブル 沖電線USB3 Visionケーブル沖電線
16,980税込18,678
1本(3m)ほか
当日出荷
USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 伝送性能に優れ、伝送距離を長めにとりたい場合に適しています。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック有) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)
コネクタスタンダードA・スタンダードB・マイクロBケーブル:黒、コネクタ:黒ケーブル外径(Φmm)8.2適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:100万回以上・曲げ半径R:100mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準3
高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス 沖電線高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス沖電線
3,998税込4,398
1本(1m)ほか
5日以内出荷から13日以内出荷
特殊ポリマーと特殊シールドを採用し、従来にない高屈曲性を実現したシールド付LAN ケーブルです。 ギガビット・イーサネットに対応し、1Gbps の高速伝送が可能です。 産業用イーサネット等の高速画像伝送にも対応しています。 ケーブルの両端にRJ45 付です。
用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など。定格80℃ 30V UL認定品難燃性UL VW-1遅延時間555ns/40m以下(10MHz)耐油性JIS K 6723特性【屈曲】 摺動:300万回(曲げR:50mm)、首振屈曲:30万回(曲げR:20mm)、捻回: 500万回(±180°)特性インピーダンス(Ω)100±15(1~100MHz)挿入損失(dB)24以下(40m/100MHz)減衰量(dB)30以上(近端漏話/100MHz)、27以上(電力和近端漏話/100MHz)、10以上(反射/100MHz)耐電圧(V/min)AC500(ケーブル)、AC350(ハーネス)
TKモニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)TKモニターアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
レール取付タイプの小型アームです。LA-17Pは3軸タイプ。 取付穴ピッチはVESA規格に対応し、標準プレートは75mm×75mmです。 付属品として、モニター取付用ネジ、設置用工具がついています。 耐荷重調節用ネジがあり、液晶モニターの重さに応じて最適な動きに調節することができます。
質量(kg)1耐荷重(kg)~8設置方式壁面取付適合モニターサイズ~17インチ関節数/アーム(個)3
Cマウントカメラ用標準レンズ SV omron(オムロン)Cマウントカメラ用標準レンズ SVomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
質量(g)53撮像素子(適合最大)1/3インチ最近接距離(m)0.2
小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
設置方法PA03:PA-101-600用RoHS指令(10物質対応)対応
垂直多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)垂直多関節アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます(100×100の場合は、付属のアダプタを利用します)。 耐荷重は6Kgまでで、目安として17インチまでの液晶モニタのマウントに適しています(重量が6Kgを超える17インチモニタには使用できません)。 アーム付け根部の角度調節は、30度単位のダイヤル式です。 壁面取付タイプのLA-12は、垂直な壁面だけでなく、天井などの天面にも取付可能です。
耐荷重(kg)~6RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ光学ベンチ シグマ光機アルミ光学ベンチシグマ光機
11,980税込13,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
接眼ミクロメーター ミラック光学接眼ミクロメーターミラック光学
4,898税込5,388
1個
当日出荷から10日以内出荷
顕微鏡に接眼ミクロメーターを組み込むことで、測定・検査・芯出し・位置決めなどのニーズに幅広く対応することができます。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に質量(g)6
接眼フード ミラック光学接眼フードミラック光学(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
周辺からの光をカットすることで見やすく、目の疲労を軽減させることができます。
用途画像観察への簡単な応用質量(g)10
メモリシール 中央精機メモリシール中央精機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質にポリカーボネートを使用したメモリシールです。はさみ等で容易に切断が可能ですので、任意の長さでの使用が可能です。レール等に使用することでレール上のキャリア等の位置の目安となります。メモリ数字が0~1000のものと、1000~2000までのものがあります。
材質ポリカーボネート目盛間隔1mmRoHS指令(10物質対応)対応
視覚認識 omron(オムロン)視覚認識omron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ VSテクノロジーメガピクセル対応低ディストーションマクロレンズVSテクノロジー
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。 外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。
マウントCマウント
デジタル電源 PD3シリーズ CCS(シーシーエス)デジタル電源 PD3シリーズCCS(シーシーエス)
72,572税込79,829
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質アルミ、樹脂周波数(Hz)50/60適合規格CE、UKCA、RoHS周波数(kHz)PWM:125出力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)過電流保護あり発光方式定常発光/ストロボ発光
遮光板 BBPシリーズ シグマ光機遮光板 BBPシリーズシグマ光機
3,498税込3,848
1個
当日出荷から13日以内出荷
光学実験でレーザの迷光の遮光板として、また、干渉計やシュリーレンのスクリーンとして使用できます。
スライド式シリンドリカルレンズホルダー CHAシリーズ シグマ光機スライド式シリンドリカルレンズホルダー CHAシリーズシグマ光機
8,198税込9,018
1個
当日出荷から20日以内出荷
角型のレンズ(シリンドリカルレンズ)を固定するホルダーです。スライド式なので任意のサイズの角型レンズを簡単に固定することができます。
精密ラボジャッキ LJA シグマ光機精密ラボジャッキ LJAシグマ光機
62,980税込69,278
1個
12日以内出荷から17日以内出荷
メーカー独自の調整技術により極めて高い平行度を実現したZ軸精密ステージです。
Z軸フラットスチールステージ TSD シグマ光機Z軸フラットスチールステージ TSDシグマ光機
37,980税込41,778
1個
12日以内出荷から24日以内出荷
テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。
種類zステージ移動ガイドボールガイド
Zブラケット ZBRシリーズ シグマ光機Zブラケット ZBRシリーズシグマ光機
3,498税込3,848
1個
当日出荷から13日以内出荷
X軸ステージを垂直に立て、Z軸ステージとして使用する場合に取り付けるブラケットです。
仕様【共通仕様】主要材質:アルミ (ZBR-2530:シンチュウ)、表面処理:黒アルマイト (ZBR-2530:黒塗装)
マグネットベース MBシリーズ シグマ光機マグネットベース MBシリーズシグマ光機
7,998税込8,798
1個
当日出荷から13日以内出荷
光学防振台、光学実験台などの(着磁性のある材質の平面)上に単独で配置・固定するための製品です。レバーのON・OFFの切換えで容易に脱着できます。
ヘリコイドZステージ シグマ光機ヘリコイドZステージシグマ光機
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ロッドスタンドを上面にネジ込み、ハンドルを回すことによりロッドスタンドとロッドの調整をせずに高さ粗調整を行うことができます。上面プレートは、回転せずに昇降します。ヘリコイドネジ方式を採用しているため、滑らかに約15mm/1回転の移動量が得られます。
仕様【<ヘリコイドZステージ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】耐荷重:19.6N(約2.0kgf)、質量:0.45kg種類Zステージアズワン品番61-6964-40耐荷重(N)19.6送り方式手動ねじ方式テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
カメラ取付アダプタ 中央精機カメラ取付アダプタ中央精機
5,498税込6,048
1台
当日出荷
三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。60mm×60mmステージ用。
質量(kg)0.1三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)仕様三脚ねじ部+60mm×60mmベース板
6メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)6メガピクセル対応CCTVレンズCBC(computar)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ2/3型(~Φ11mm)
カラーUSB3.0BUシリーズ 東芝テリーカラーUSB3.0BUシリーズ東芝テリー
53,200税込58,520
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
高速フレームレートでCMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。
質量(g)約33種類カメラ本体センサータイプ1/2.9型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16撮像素子CMOSイメージセンサカラーフィルターRGB原色モザイクオンチップカラーフィルターカラーモードカラープロトコルUSB3Visionアスペクト比4:3ゲインマニュアル : 0 ~ +36dB、AGC : 0 ~ +24dBビデオフォーマットRGB 24bit、BGR 24bit、 YUV422 16bit、YUV411 12bit、Bayer 8bit / Bayer 10bit / Bayer 12bit、 Mono 8bitレンズマウントCマウント映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)電子シャッタ方式MANUAL : グローバルシャッタ / ランダムトリガシャッタ : グローバルシャッタ内部同期内部同期 / バス同期IRカットフィルタなし
接写リング 興和オプトロニクス接写リング興和オプトロニクス
1,698税込1,868
1個
当日出荷から30日以内出荷
バンドパスフィルターセット Kenko(ケンコートキナー)バンドパスフィルターセットKenko(ケンコートキナー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
マシンビジョンで使用頻度の高い10種類のフィルターをセットにしました。 レンズ径もM27/P0.5を中心に、アダプターを介する事によりM25.5/P0.5とM30.5/P0.5に対応可能です。
セット内容T-BP324(主波長290-365nm透過率85%以上)、T-BP470(主波長425-495nm透過率85%以上)、T-BP505(主波長480-550nm透過率90%以上)、T-BP525(主波長500-555nm透過率90%以上)、T-BP550(主波長410-690nm透過率90%以上)、T-BP590(主波長560-600nm透過率90%以上)、T-BP635(主波長615-645nm透過率90%以上)、T-BP660(主波長640-680nm透過率90%以上)、T-BP850(主波長820-910nm透過率90%以上)、T-PL、ステップアップリング、ステップダウンリング
GFLED-S SUS(エスユーエス)GFLED-SSUS(エスユーエス)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
種類長形灯定格電圧(V)DC24発光色光源可視光長さ(mm)606幅(mm)38高さ(mm)37.9照光形状ライン形光源タイプLED
高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス 沖電線高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス沖電線
8,998税込9,898
1本(3m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
特殊ポリマーと特殊シールドを採用し、従来にない高屈曲性を実現したシールド付LAN ケーブルです。 ギガビット・イーサネットに対応し、1Gbps の高速伝送が可能です。産業用イーサネット等の高速画像伝送にも対応しています。 ケーブルの片端にRJ45、片端にスクリューロックタイプのRJ45 付です。
用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など。定格80℃ 30V UL認定品難燃性UL VW-1遅延時間555ns/40m以下(10MHz)耐油性JIS K 6723特性【屈曲】 摺動:300万回(曲げR:50mm)、首振屈曲:30万回(曲げR:20mm)、捻回: 500万回(±180°)特性インピーダンス(Ω)100±15(1~100MHz)挿入損失(dB)24以下(40m/100MHz)減衰量(dB)30以上(近端漏話/100MHz)、27以上(電力和近端漏話/100MHz)、10以上(反射/100MHz)耐電圧(V/min)AC500(ケーブル)、AC350(ハーネス)
三脚マウント BASLER(バスラー)三脚マウントBASLER(バスラー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
仕様ace用三脚マウント
HD203用PC通信治具 オムロンセンテックHD203用PC通信治具オムロンセンテック
12,980税込14,278
1台
当日出荷
カメラとPCを接続する治具です。通信ソフトによってカメラの詳細な設定が可能です。
仕様Φ3.5ステレオピンジャック、USB MiniB対応機種DVI/SDI全般専用ソフトHD133Ctrl
LEDアナログ電源 TALシリーズ Kenko(ケンコートキナー)LEDアナログ電源 TALシリーズKenko(ケンコートキナー)
34,980税込38,478
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
仕様外部ON/OFF有り、外部調光0~5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×115×150調光方式電圧調光入力電圧AC100-115
水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
耐荷重(kg)~12RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明ユニット MLWシリーズ 壬生電機製作所LED照明ユニット MLWシリーズ壬生電機製作所
7,898税込8,688
1本
当日出荷から3日以内出荷
エコロジー&エコノミー。寿命は蛍光等の約7倍、消費電力は約半分でメンテナンス費が削減できます。 目に優しく高輝度、低発熱。蛍光灯に類似した均一な昼白色の高輝度配光を実現、LED特有のまぶしさをカット、しかも放熱技術で低発熱を実現。 多彩なバリエーション。DC24V、AC100V、AC200Vに加え蛍光灯20W相当サイズも品揃え。 コンパクトデザインで取付けラクラク。小型軽量で取付け場所を選びません。DINレール取付けでは他の機器との組合わせ自由度もアップ。 ノイズカット。蛍光灯のようなノイズ源がなく、電子機器への影響を無くしました。
種類長形灯発光色光源可視光LED寿命(時間)40000規格NECA使用周囲温度(℃)-20~50(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)保護構造IP20照光種別面発光RoHS指令(10物質対応)対応光源タイプLED
1/1.8型 固定焦点レンズ 興和オプトロニクス1/1.8型 固定焦点レンズ興和オプトロニクス
18,980税込20,878
1個
当日出荷から92日以内出荷
1/1.8型のカメラに対応
寸法(mm)イメージサイズ:7.2×5.4(Φ9)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ31
ステージ Kenko(ケンコートキナー)ステージKenko(ケンコートキナー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
種類xyステージテーブル長さ(mm)100テーブル幅(mm)100送り方式送りねじ関連資料寸法図
ハロゲンランプ 13528 フィリップスハロゲンランプ 13528フィリップス
6,198税込6,818
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電力(W)15定格電圧(V)6口金GZ4RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンランプ OSRAMハロゲンランプOSRAM
3,790税込4,169
1個
当日出荷
USB2.0 近赤外線カメラ アートレイUSB2.0 近赤外線カメラアートレイ
139,800税込153,780
1台
当日出荷から22日以内出荷
・高い近赤外線感度 可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。 より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。 ・高画質 130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。 ・USB2.0 インターフェイス採用 PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。 ・小型・軽量 小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。 また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。 ・ROI(Region Of Interest)機能 CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。 任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。
質量(g)110種類カメラ本体電源電圧USBポートより給電センサー浜松ホトニクス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7シャッターグローバル検出波長380~1000nm撮像素子CMOSセンサカラーモードカラー画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応画素ピッチ(H×V)(mm)1280×1024フレームスピード(fps)8レンズマウントCマウント撮像画積(mm)9.427×7.578
USB3.0  BUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリーUSB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)東芝テリー
73,000税込80,300
1個
当日出荷から85日以内出荷
■高速フレームレート BU030/BU031(VGA)は125fps、BU080(XGA)は40fps、BU130(SXGA)は30fps、BU406M(4M)は90fps、BU238M(2.3M)は165fps、BU205M(2M)は170fpsの高速フレームレートを実現します。 ■USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 ■USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 ■IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 ■スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 ■全画素読み出し(BU030/BU031/BU080/BU130) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 ■グローバル電子シャッタ(BU205M/BU406M/BU238M) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 ■正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ■ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
電源(V)DC5±5%規格CE、FCC同期方式内部同期プロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
軽荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ12用 中央精機軽荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ12用中央精機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)12、12RoHS指令(10物質対応)対応
アルミブレッドボード 300×300 中央精機アルミブレッドボード 300×300中央精機
53,980税込59,378
1個
欠品中
アルミ製の簡易実験台です。小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。運搬用の取っ手付。
材質アルミ合金質量(kg)3.1穴数(M4タップ穴)132外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×12脚高(mm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理