特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
3,173件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAR用上面スペーサー SP-109シリーズ シグマ光機TAR用上面スペーサー SP-109シリーズシグマ光機
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
ラックピニオンステージ専用の取付穴変換スペーサーです。
仕様【共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
垂直面粗動ユニット・水平面粗動ユニット シグマ光機垂直面粗動ユニット・水平面粗動ユニットシグマ光機
6,898税込7,588
1個
当日出荷から17日以内出荷
防振台・光学実験台上に直接ネジ止めし、垂直面部をスライドさせて高さ方向の粗動調整を行うユニットです。Zブラケットをユニットに直角に取り付けることで、水平面方向の調整も可能になります。
ロッドスタンド RSシリーズ シグマ光機ロッドスタンド RSシリーズシグマ光機
1,898税込2,088
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します。ホルダーのロッドを挿入し、本体側面のクランプネジと上部にある中間リングのクランプネジで固定します。
ポストスタンド PSTシリーズ シグマ光機ポストスタンド PSTシリーズシグマ光機
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
高さ調整スペーサー(□60mm用) MSPシリーズ シグマ光機高さ調整スペーサー(□60mm用) MSPシリーズシグマ光機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から13日以内出荷
ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
高さ調整スペーサー(□25mm用) MSPシリーズ シグマ光機高さ調整スペーサー(□25mm用) MSPシリーズシグマ光機
1,798税込1,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
位置決めステージ□25mm専用のスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組み合わせた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
M6変換アダプタ AD-M6-Mシリーズ シグマ光機M6変換アダプタ AD-M6-Mシリーズシグマ光機
3,298税込3,628
1セット(10個)
12日以内出荷から13日以内出荷
【AD-M6-M4】。取付穴をM6からM4に変換するアダプタです。【AD-M6-M2】。取付穴をM6からM2に変換するアダプタです。
仕様【共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト
フレキシブルスタンド シグマ光機フレキシブルスタンドシグマ光機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から13日以内出荷
クランプハンドルを緩めることにより、ホールド部をフレキシブルに動かし任意の位置にアクセサリー等を固定することができます。固定はカム式構造のため、クランプハンドルにより全体の関節を一度に固定・解除できます。
小型アルミ光学ベンチ OBAシリーズ シグマ光機小型アルミ光学ベンチ OBAシリーズシグマ光機
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
断面はX形状で放射状4方向にフィンが出ています。専用のキャリアを使用し直線的な光学系を構築できます。
フライアイレンズ FELシリーズ シグマ光機フライアイレンズ FELシリーズシグマ光機
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
プロジェクターや半導体製造装置などで、明るさが均一な照明光を作る場合にフライアイレンズが使われます。フライアイレンズを2枚対で使用すると、ランプのような拡散性が強い光源でも、矩形強度分布の照明ができます。
アルミ平面ミラー TFAEFLシリーズ シグマ光機アルミ平面ミラー TFAEFLシリーズシグマ光機
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
ガラス基板の片面にアルミ膜を蒸着したミラーです。大きいサイズを安価にご用意いたしました。可視、近赤外光のミラーとして使用できます。
平行平面基板 OPBシリーズ シグマ光機平行平面基板 OPBシリーズシグマ光機
1,898税込2,088
1個
13日以内出荷から63日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
平行平面基板 OPB-1シリーズ シグマ光機平行平面基板 OPB-1シリーズシグマ光機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から23日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
円筒面平凹レンズ(合成石英 10×10mm~30×50mm) CLSQシリーズ シグマ光機円筒面平凹レンズ(合成石英 10×10mm~30×50mm) CLSQシリーズシグマ光機
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷
円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。
円筒面平凸レンズ(合成石英 30×40mm~30×100mm) CLSQシリーズ シグマ光機円筒面平凸レンズ(合成石英 30×40mm~30×100mm) CLSQシリーズシグマ光機
26,980税込29,678
1個
当日出荷から62日以内出荷
円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。
材質合成石英コーティングノーコート屈折率ne=1.460設計波長(nm)546.1
球面両凸レンズ SLB-5シリーズ シグマ光機球面両凸レンズ SLB-5シリーズシグマ光機
5,098税込5,608
1個
12日以内出荷から17日以内出荷
両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
球面平凸レンズ(合成石英 Φ25~Φ30) SLSQシリーズ シグマ光機球面平凸レンズ(合成石英 Φ25~Φ30) SLSQシリーズシグマ光機
8,298税込9,128
1個
12日以内出荷から52日以内出荷
単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズ シグマ光機球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズシグマ光機
6,698税込7,368
1個
当日出荷から32日以内出荷
単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ SLBシリーズ シグマ光機球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ SLBシリーズシグマ光機
5,098税込5,608
1個
12日以内出荷から32日以内出荷
単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ シグマ光機球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズシグマ光機
2,398税込2,638
1個
12日以内出荷から62日以内出荷
単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
プレート型偏光ビームスプリッター PBSシリーズ シグマ光機プレート型偏光ビームスプリッター PBSシリーズシグマ光機
23,980税込26,378
1個
12日以内出荷
ハイパワーのレーザや大きなビーム径の光に用いることができるプレートタイプの偏光ビームスプリッターです。高出力レーザ用の偏光アッテネータや光量分岐比を可変する光学系などに使用されます。
紫外線透過可視吸収フィルター UTVAF-50Sシリーズ シグマ光機紫外線透過可視吸収フィルター UTVAF-50Sシリーズシグマ光機
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
紫外域で特定の波長を透過させ、可視域をカットすることができるフィルターです。白色光から紫外光を取り出す場合や複数の波長の発光から紫外の必要な発光を取り出すのに使われます。
紫外光用反射型固定式NDフィルター FNDUシリーズ シグマ光機紫外光用反射型固定式NDフィルター FNDUシリーズシグマ光機
4,698税込5,168
1個
13日以内出荷から53日以内出荷
紫外の高出力レーザや紫外に近い波長域の光を減光させる時に使用するNDフィルターです。透過しない光はガラスに吸収されないので、ガラスが高温になって破損する心配がありません。
吸収型固定式NDフィルター AND-2シリーズ シグマ光機吸収型固定式NDフィルター AND-2シリーズシグマ光機
3,298税込3,628
1個
12日以内出荷から72日以内出荷
可視光を減光するための丸型のフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。透過率が細かく分かれているので、色々な光量に減光できます。さらに、複数枚のフィルターを組合わせることで、微妙な光量調整が可能です。吸収型固定式NDフィルターを光源の近くに置くと、急激な温度変化でフィルターが割れることがあります。フィルターに熱強化処理を行なうと温度が上がってもフィルターが割れにくくなります。フィルターを熱強化した場合寸法が大きくなり、公差の範囲を超える可能性があります。※高出力レーザには使用できません。※使用すると破損する恐れがあります。※高出力レーザには、反射型NDフィルター(FND)をご使用ください。※透過率特性を優先させているため、フィルターの厚さを変えることで透過率の性能が満たすように調整されています。※このため、フィルターごとに厚さが異なってきます(6mm以下)。※厚さを一定にする必要がある場合は、枠付きフィルター(MAN)をご使用ください。※透過率波長特性は製造ロットによって異なってきます。※特に適応波長の外側の波長特性は製造ロットによって大きく異なる場合があります。※もし、指定波長範囲より広い範囲で使用される場合は、反射型フィルター(FND)をご使用ください。※NDフィルターには反射防止コートが施されていないので、4%程度の反射があります。
変換スペーサー シグマ光機変換スペーサーシグマ光機
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
ラックピニオンステージ専用の取付穴変換スペーサーです。
変換スペーサー シグマ光機変換スペーサーシグマ光機
2,598税込2,858
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
θ軸粗微動ステージ用の取付穴変換スペーサーです。
ラック&ピニオン式XY軸ステージ 熟練の技ステージ ミラック光学ラック&ピニオン式XY軸ステージ 熟練の技ステージミラック光学
32,980税込36,278
1個(1個)
6日以内出荷
熟練の技によるアリ溝の摺り合わせ技術で高品質・低価格を実現しました。なめらかな摺動と、高耐久性が特長です。また、クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セットも自在です。ボルトネジ固定部は、粘弾性材塗布により震動や衝撃を吸収・減衰させて、ネジの緩みを防止します。
最小読取値(mm)目盛:0.1RoHS指令(10物質対応)対応ハンドル一回転移動量(mm)18
スライド操作式ステージXY軸 正方形タイプ ミラック光学スライド操作式ステージXY軸 正方形タイプミラック光学
15,980税込17,578
1個(1個)
6日以内出荷
高精度で30%~50%のプライスダウンを実現部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。ハンドルレス・工具レスという新発想摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能検査装置などへの組み込みに最適検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
最小読取値(mm)目盛:0.1RoHS指令(10物質対応)対応
HIKMICRO Pocketシリーズ対応 Pocket1 Pocket2 PocketE用 マクロレンズ HIKMICROHIKMICRO Pocketシリーズ対応 Pocket1 Pocket2 PocketE用 マクロレンズHIKMICRO
14,400税込15,840
1個
欠品中
【高精度温度計測】本製品は、温度計測の精度を±3℃または±3%の誤差で実現しております。計測可能な温度範囲は-20℃から150℃までと広く、さまざまな環境下での使用に適しています。【微細な計測が可能】このマクロレンズは、100μmのスポットサイズで精密な計測が可能です。また、最小計測サイズは500μmとなっており、細かい部分の計測にも対応しています。【広い作業距離】作業距離は30mmとなっており、被写体に近づき過ぎることなく、快適な距離から撮影や計測を行うことができます。これにより、安全かつ効率的に作業を進めることが可能です。【ポケットシリーズカメラ対応】このマクロレンズは、ポケットシリーズのカメラに対応しており、手軽に持ち運びができるため、フィールドワークや出張時の計測にも最適です。【拡大倍率0.12x】拡大倍率は0.12xとなっており、小さな被写体を大きく捉えることができます。微細なディテールの観察や計測が求められる場合に、高いパフォーマンスを発揮します。
仕様●FOV(視野):47.6°(H)×36.1°(V)●IFOV(空間解像度):2.93mrad●最小撮像素子サイズ:100×100μm●最小温度オブジェクトサイズ:500×500μm●最短撮影距離(mm):30 ±1寸法(mm)44.2×25.16×87.2質量(g)9使用温度範囲(℃)-20~150測定精度最大±3℃、±3%(対象温度が0℃~150℃の場合)焦点距離(mm)4.1
デジタル制御定電流制御電源(24V) TPDCシリーズ アイテックシステムデジタル制御定電流制御電源(24V) TPDCシリーズアイテックシステム
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
画像処理用LED照明電源TPDCシリーズは、照明の ECI(照明認識・調整機能)により最大出力電流を自動調整する 汎用型の定電流電源です外部調光や外部ON/OFF、最大出力電流の設定・調整機能 ケーブル補償機能搭載の高機能型調光はデジタル設定なので、調光の再現性に優れます高輝度な画像処理用LED照明に適します照明に合わせて、電源の出力数・容量を数機種から選定可用途:ラインカメラやシャッタースピードの速い撮像に適した 画像処理用LED照明電源(出力電圧DC24Vタイプ)※ECI搭載照明の専用機です
幅(mm)70高さ(mm)85
延長ケーブル TCB型 TCB4Pシリーズ アイテックシステム延長ケーブル TCB型 TCB4Pシリーズアイテックシステム
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
LED照明用の延長ケーブルで、1~10mから選定可仕様は4芯(SMコネクタ オス、メス付)、ストレート
HLVシリーズL字型タイプ CCS(シーシーエス)HLVシリーズL字型タイプCCS(シーシーエス)
37,059税込40,765
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300入力コネクタSMR-03V-B
カメラ取付アダプタ 中央精機カメラ取付アダプタ中央精機
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。ラックピニオンステージ用です。
質量(kg)0.05三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)仕様三脚ねじ部+ラックピニオンステージ用ベース板
SDI カメラ オムロンセンテックSDI カメラオムロンセンテック
44,980税込49,478
1台
10日以内出荷から95日以内出荷
e-CON付チョコ停ウォッチャー SUS(エスユーエス)e-CON付チョコ停ウォッチャーSUS(エスユーエス)
65,000税込71,500
1個
12日以内出荷
トリガー録画機能で、問題発生前にさかのぼって記録を残すことができます。 液晶画面付きなので、その場で簡易再生が可能です。
型式IB-ECT002ケーブル長(m)2メーカー因幡電機産業
20メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)20メガピクセル対応CCTVレンズCBC(computar)
74,980税込82,478
1本
当日出荷から6日以内出荷
1型20メガピクセル対応の超高解像度レンズ(IMX183/IMX255(267)/IMX535(545) 超低ディストーション設計で、用途を選ばず使用可能な高汎用性レンズ 高い周辺光量により、周辺までシャープでクリアーな画像を実現 フローティング構造により、近接から遠距離まで高性能化を実現 耐振5G相当、コンパクト設計。
適合カメラ1型(~Φ16mm)マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応
LEDデスクライト Z-LIGHT 山田照明LEDデスクライト Z-LIGHT山田照明
23,980税込26,378
1台
当日出荷
直下2430Lxのハイパワーライン照明と、テーブルのあらゆる場所を軽い軽い フレキシブルに照らす事のできる伝統のダブルアームで好評のZ-10シリーズに あらゆる卓上に設置できる卓上ベースシリーズが加わりました。
付属品クランプ 専用ベース(本体同色仕様)、ACアダプター付属材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)4.5消費電力(W)11.9スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.5平均演色評価数Ra90・R9:50以上光源LED 11.9W ※白熱灯150W相当色温度(K)色温度固定型:5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.7LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)1055
遮光板 中央精機遮光板中央精機
1,998税込2,198
1枚
15日以内出荷
遮光板は光の遮断や衝立(ついたて)、スクリーンの代わりに使用します。
種別遮光板材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
遮光板 中央精機遮光板中央精機
6,998税込7,698
1枚
20日以内出荷
遮光板は片面ずつ黒塗装、白塗装された遮光板で、光の遮断や衝立(ついたて)、スクリーンの代わりに使用します。
材質アルミ板白・黒外形寸法(mm)250×250×3tRoHS指令(10物質対応)対応
透過型X軸フィックスステージ 中央精機透過型X軸フィックスステージ中央精機
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
材質アルミ合金/黒アルマイト梨地種類xステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)24.5(2.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm移動ガイドすり合わせ

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理