絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2,139件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミブレッドボード 300×300 中央精機

    アルミブレッドボード 300×300

    中央精機
    53,980税込59,378
    1個
    10日以内出荷
    アルミ製の簡易実験台です。小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。運搬用の取っ手付。
    材質アルミ合金質量(kg)3.1穴数(M4タップ穴)132外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×12脚高(mm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z軸ステージ 中央精機

    Z軸ステージ

    中央精機
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
    VCR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップした昇降型の超精密Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.5種類Zステージ感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.08目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60ストローク(Z距離)(mm)0~10移動量(ツマミ1回転)0.5mm
  • 視覚認識 omron(オムロン)

    視覚認識

    omron(オムロン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • 微動回転スリムステージ Φ125 中央精機

    微動回転スリムステージ Φ125

    中央精機
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.9種類回転ステージクランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.39°
  • 二軸傾斜ステージ 90×90 中央精機

    二軸傾斜ステージ 90×90

    中央精機
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.4種類傾斜ステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式手動ねじ式移動量(°)±2テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)約0°24'
  • 高さ調整スペーサ 5t 中央精機

    高さ調整スペーサ 5t

    中央精機
    3,498税込3,848
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。厚さ(mm)5材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイグレードXYステージ 60×60(標準型) 中央精機

    ハイグレードXYステージ 60×60(標準型)

    中央精機
    37,980税込41,778
    1台ほか
    20日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)192.1移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • ゴニオスリムステージ 60×60 中央精機

    ゴニオスリムステージ 60×60

    中央精機
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷から80日以内出荷
    1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.2種類傾斜ステージ精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • ギヤー式回転スリムステージ Φ60 中央精機

    ギヤー式回転スリムステージ Φ60

    中央精機
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.3種類回転ステージクランプツマミねじ式平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドルステージ寸法(mm)Φ60移動方向回転方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドすり合わせ心円度(mm)0.04面振れ(mm)0.02移動量(°)微動360移動量(ツマミ1回転)約6.5°
  • Zブラケット 60mm×60mm用 中央精機

    Zブラケット 60mm×60mm用

    中央精機
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    Xステージを取り付けてZステージとして使用したり、移動麺を縦方向から横方向に変換することや回転ステージを取り付けて回転軸を90°変換することが可能です。T型のブラケットは正面、裏面のどちらにも取付が可能です。また荷重の中心がブラケットの外形の外に出ないため大きな偏荷重となりません。
    質量(kg)0.2材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型取付ブラケット 中央精機

    L型取付ブラケット

    中央精機
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    ステージ面が垂直なZステージ(LV-643など)の載物台として、また、回転ステージ(RS-611など)の回転軸を水平方向に変える時などに使用します。側面板の固定方法でL型、逆L型の両方に使用可能です。
    質量(kg)0.18材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT Z軸ステージ 40×140(粗微動ハンドル) 中央精機

    DT Z軸ステージ 40×140(粗微動ハンドル)

    中央精機
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
  • DT Z軸ステージ 40×140 中央精機

    DT Z軸ステージ 40×140

    中央精機
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT X軸ステージ 40×60 中央精機

    DT X軸ステージ 40×60

    中央精機
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    質量(kg)0.31種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.04目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.6、ロール剛性:0.2テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT XZ軸ステージ 40×90 中央精機

    DT XZ軸ステージ 40×90

    中央精機
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    用途倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xzステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XZ軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • 125mm×125mmステージ用スペーサ 中央精機

    125mm×125mmステージ用スペーサ

    中央精機
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    用途125mm×125mmのステージを他の各種ステージに取り付けたりするためのスペーサです。質量(kg)0.34材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 視覚センサ FQシリーズ 偏光フィルタアタッチメント omron(オムロン)

    視覚センサ FQシリーズ 偏光フィルタアタッチメント

    omron(オムロン)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    適合センサ用種別偏光フィルタアタッチメント(センサに同梱)種類画像センサ
  • アジャスターカメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)

    アジャスターカメラスタンド

    SFC(エス・エフ・シー)
    41,980税込46,178
    1台
    16日以内出荷
    カメラ取付部の水平調整機構が付いたカメラスタンド。カメラの前垂れを修正できます。支柱高は500mm、台板サイズは300x300mm。上下微調整付です。台板は鉄製でマグネットが使用できます。耐荷重2.5kg
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GigE カメラ BG シリーズ 東芝テリー

    GigE カメラ BG シリーズ

    東芝テリー
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷
    BG300Mシリーズは、Gigabit Ethernetインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
    種類カメラセンサータイプ1/3型解像度3.0M/2048×1536画素数315万画素フレームスピード(fps)35レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)2.25×2.25デバイス【撮像】1/3型GS-CMOS(IMX900)
  • USB3カメラ BU シリーズ 東芝テリー

    USB3カメラ BU シリーズ

    東芝テリー
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    BU300Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
    種類カメラ本体センサータイプ1/3型GS-CMOS (IMX900)画素数3.0M/2048×1536フレームスピード(fps)35レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)2.25×2.25
  • モニターマウント LAMP(スガツネ工業)

    モニターマウント

    LAMP(スガツネ工業)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。レバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。タッチパネルモニターにも最適です。万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。ワンタッチで着脱できます。ホワイトが新しく加わりました。
    用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 近赤外対応バリフォーカルレンズ タムロン

    近赤外対応バリフォーカルレンズ

    タムロン
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    メガピクセル対応。近赤外対応。非球面レンズ。RoHs対応
    操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/ズーム、DCオートアイリス/アイリスマウントCSRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
  • USB3.0カメラ 東芝テリー

    USB3.0カメラ

    東芝テリー
    128,800税込141,680
    1個
    翌々日出荷
    高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(R) Ver1.0準拠。GenICam(R) Ver2.4 / Ver3.0 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.1.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。カラープロセス内蔵 (BU505MCG / BU505MCF)。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能
    電源DC5V±5%(USBコネクタより給電)インターフェースUSB3.2 Gen1(SuperSpeedのみサポート)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起部含まず)解像度2,448(H)×2,048(V)モード全画素,スケーラブル,ビニング,デシメーション,水平反転,垂直反転同期方式内部同期/バス同期画素数5MフレームレートMono8:75fps走査方式プロブレッシブガンマγ=1.0~0.45ゲインMANUAL:0~+36dBレンズマウントCマウント電子シャッタ方式MANUAL:(TBD)μs~16s、AE:(TBD)μs~1s、ランダムトリガシャッタ:(TBD)μs~16s(Edge/Bulkモード)、50μs~パルス幅(Levelモード)画素サイズ(μm)2.74×2.74
  • デバイスビジュアルプログラミングツール ExiaStudio CKD

    デバイスビジュアルプログラミングツール ExiaStudio

    CKD
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    プログラミングの専門知識不要で誰でも簡単に様々な機器制御が実現できるPC用ソフトウェアです。ビジュアルプログラミングを採用し専門知識がなくても、直感的なドラッグ&ドロップ操作でPC制御プログラムを作成可能です。メーカー製電動アクチュエータROBODEXPulse制御用ブロックや電動コントローラを汎用I/OユニットとするI/O機器制御用ブロックを用意し、カンタン制御を実現します。画像処理ビジュアルプログラミングツールFacileaやExcel、コマンド実行などPCならではのアプリケーションとの連携も簡単に実行可能です。シリアル通信・TCP通信・MCプロトコルなどに対応し、周辺機器や生産管理システムなど上位層との連携も実現可能です。PC1台につき1台のドングルキーが必要ですが、現場での編集が可能です。
    用途ステッピングモータ駆動の電動アクチュエータの制御に。空気圧機器やセンサ、押しボタンスイッチやランプ、エリアセンサなど、設備を構成するI/O駆動機器の制御に。Excel帳票記入の省人化に質量(g)6動作環境[OS]Windows10, 11 64bit、[CPU]Intel Celeron CPU N3050 1.60GHz以上、[必要メモリ]4GB以上、[必要ディスク容量]10GB以上の空き領域RoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)

    カメラスタンド

    SFC(エス・エフ・シー)
    69,980税込76,978
    1個
    12日以内出荷
    カメラとバー照明やリング照明をセットして高さ調整や前後調整・角度調整など様々な用途にご使用いただけます。また支柱の取り外しが簡単で持ち運びにも便利です。
    耐荷重(kg)カメラ取付部:1~1.5、照明取付部:0.5~1RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL2シリーズ CCS(シーシーエス)

    PL2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    13,059税込14,365
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    使用範囲400~700nm使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • Z軸スリムステージ 中央精機

    Z軸スリムステージ

    中央精機
    54,980税込60,478
    1台
    欠品中
    薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金質量(kg)0.4種類zステージ目量(mm)0.01(マイクロメータ式)表面処理黒アルマイト梨地感度0.003mmクランプ板クランプ耐荷重(N)49(5kgf)移動方向Z軸1方向送り方式移動機構:CMH-13FM(標準マイクロメータ)移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008移動量(mm)0.5(ツマミ1回転)テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90ストローク(Z距離)(mm)0~10
  • CoaXPressケーブル(固定標準タイプ) 沖電線

    CoaXPressケーブル(固定標準タイプ)

    沖電線
    9,698税込10,668
    1本(5m)ほか
    5日以内出荷
    速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
    ベージュ使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)30材質(シース)耐熱性PVC適合部位固定部定格温度(℃)80伝送距離(m)15ケーブルタイプ固定標準
  • エクステンダー CBC(computar)

    エクステンダー

    CBC(computar)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)

    20メガピクセル対応CCTVレンズ

    CBC(computar)
    79,980税込87,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    1型20メガピクセル対応の超高解像度レンズ(IMX183/IMX255(267)/IMX535(545) 超低ディストーション設計で、用途を選ばず使用可能な高汎用性レンズ 高い周辺光量により、周辺までシャープでクリアーな画像を実現 フローティング構造により、近接から遠距離まで高性能化を実現 耐振5G相当、コンパクト設計。
    マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ1型(~Φ16mm)
  • Z-LIGHT復刻モデル 山田照明

    Z-LIGHT復刻モデル

    山田照明
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    パーツの質感にこだわるダイキャスト製のジョイントパーツの採用で、 しっかりとした操作性を実現
    付属品クランプ Z-A17(本体同色)付属(取付可能厚45mmまで)材質鋼/アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト質量(kg)1.4消費電力(W)7.8スイッチセード部ロータリースイッチコード長さ(m)2光源E26 LED電球(電球色)7.8W × 1 【LDA8L-G-K/60W】光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:64.8LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)506
  • カメラ用ブラケット 岩田製作所

    カメラ用ブラケット

    岩田製作所
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    主要なカメラに合わせた取付金具を標準化。 アタッチメント・シャフトと組み合わせて自在な取付が可能です。 反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。
    材質SUS304(ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザー警告ラベル 中央精機

    レーザー警告ラベル

    中央精機
    999税込1,099
    1セット
    3日以内出荷
    レーザーを使用している部屋の入り口や作業場所に貼り付け、使用者へのレーザーに対する警告標識として使用します。 底辺100mmが2枚、200mmが1枚
  • カメラホルダ 中央精機

    カメラホルダ

    中央精機
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。
    仕様自由雲台+シャフト質量(kg)0.1シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
  • ズームレンズ Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ オプトル(旧:リコー)[レンズ]

    ズームレンズ Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ

    オプトル(旧:リコー)[レンズ]
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2メガピクセル対応 Cマウント(高解像度タイプ) FAレンズ/マシンビジョンレンズ オプトル(旧:リコー)[レンズ]

    2メガピクセル対応 Cマウント(高解像度タイプ) FAレンズ/マシンビジョンレンズ

    オプトル(旧:リコー)[レンズ]
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様ロックネジ付、ロックレバー添付画面サイズ2/3型RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3.0 カメラ オムロンセンテック

    USB3.0 カメラ

    オムロンセンテック
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
    解像度1.3M
  • モニター取り付け金具 MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    モニター取り付け金具

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    壁面側プレートにモニタ側金具を差込みし、簡単に壁面取付できる取付金具です。VESA規格に準拠した75mm×75mm、100mm×100mmピッチのネジ穴に対応します。
    用途液晶モニター、テレビを壁面に固定する金具です材質質量(kg)0.5ブラック耐荷重(kg)~20設置方法壁面取付けVESAマウント(mm)75×75、100×100対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高輝度バー照明 OPBシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    高輝度バー照明 OPBシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    1,040税込1,144
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
    用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
  • 色補正フィルター HOYA

    色補正フィルター

    HOYA
    14,800税込16,280
    1枚
    8日以内出荷から9日以内出荷
    可視域の青、緑、赤の部分の色光を調節するフィルターです。 赤部及び近赤外部を選択的に吸収するフィルターで、光源による褪色はなく、撮像管感度補正用、露出感度補正用などに使用します。
    用途撮像管感度補正用厚さ(mm)1寸法(mm)50×50シアン波長(nm)500(最高透過率になる)

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理