ステージ/画像処理とは、ステージはカメラやセンサの精密な位置決めに用いる装置です。直線で調整を行うステージと回転ステージがあります。また直線で調整を行うステージについては、一軸で位置調整を行うものと、二軸・三軸で位置調整を行うタイプのものがあるため、どのような調整を行いたいかによってステージを選ぶことができ、身近なところでは顕微鏡にも利用されています。接眼レンズやカメラや観察のための照明も画像処理のカテゴリーに含まれます。

FA現場のお役立ち情報
3,208件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイグレードアルミXYZステージ 60×60 中央精機ハイグレードアルミXYZステージ 60×60中央精機
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
種類xyzステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)29.4送り方式CMH-13RM(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.72感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度 XY軸0.002、Z軸0.003移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
ハイグレードZ昇降ステージ 60×60 中央精機ハイグレードZ昇降ステージ 60×60中央精機
48,980税込53,878
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)29.3移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)クランプ板クランプ平行度(mm)0.1材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.0、ピッチ剛性 2.5、ロール剛性 0.4許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160垂直度(mm)0.01
X軸スリムステージ 90×90 中央精機X軸スリムステージ 90×90中央精機
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)78.4送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.45感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.003移動量(ツマミ1回転)0.5mm
X軸スリムステージ 125×125(鉄製) 中央精機X軸スリムステージ 125×125(鉄製)中央精機(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)245送り方式MHN1-25T(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)2.5感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.03目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03移動量(ツマミ1回転)0.5mm
DT XYZ軸ステージ 40×90 中央精機DT XYZ軸ステージ 40×90中央精機(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XYZ軸ステージ 40×140 中央精機DT XYZ軸ステージ 40×140中央精機
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)140耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ VSテクノロジーメガピクセル対応低ディストーションマクロレンズVSテクノロジー
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。 外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。
マウントCマウント
デジタル電源 PD3シリーズ CCS(シーシーエス)デジタル電源 PD3シリーズCCS(シーシーエス)
72,572税込79,829
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質アルミ、樹脂周波数(Hz)50/60適合規格CE、UKCA、RoHS周波数(kHz)PWM:125出力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)過電流保護あり発光方式定常発光/ストロボ発光
ランプ JC 河北ライティングソリューションズ(KLS)ランプ JC河北ライティングソリューションズ(KLS)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングリング照明 OPRシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングリング照明 OPRシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
【明るさ変動補正回路”FALUX”を搭載】・入力電圧依存型定電流回路により、LED個々の順電流のバラつきを補正して、輝度を均一化します。また、温度補償回路により、点灯後の温度上昇や周囲温度の変化による明るさ変動を補正します。【センシングとフィードバック制御の”FALUX sensing”を搭載】┣sub┫※OPR-32-10□を除く┣/sub┫・LEDの輝度を内蔵された複数のフォトダイオードでセンシングします。・連続点灯時はもちろん、僅かな点灯時間でも正確に発光輝度を測定します。・絶対輝度を照明内にメモリし、器差調整が可能です。【アタッチメントレンズの採用で、ワイド・集光・ローアングルの3way照射】・アルミダイキャストケースにセンサー搭載のLED基板を内蔵します。・1段目の固定レンズでLEDの指向角を最適化し、アタッチメントレンズで照射角度を切り替えます。・同時に固定レンズはフォトダイオードへの導光で、高精度なセンシングを実現します。
ベースカーテン用LED照明具 中央精機ベースカーテン用LED照明具中央精機
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
組立式暗室(フロア設置型暗室)向けのLED照明です。Φ28暗室用フレームへのワンタッチ装着に対応します。発行面を可動させ照射角の調整が可能です。
幅(mm)857高さ(mm)34奥行(mm)61電源リモコン式定格電圧AC100V(50/60Hz)外径(Φmm)28定格消費電力(W)14全光束(Lm)1300電源コード(m)付属品1.4+延長コード5光源LED光源色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1
カラーUSB3.0カメラ 東芝テリーカラーUSB3.0カメラ東芝テリー
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
BU1203Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20~60、(周囲温度[oC])90カラー質量(g)32規格USB 5Gbps 標準消費電力(W)ケーブル給電:2.7出力30(フレームレート[fps](全画素読出し))感度標準:4200(定格条件:感度[lx])外形寸法D(mm)16外形寸法W(mm)29外形寸法H(mm)29適合電線(mm2)7.40×5.55(HxV)センサーIMX226電源電圧(V)ケーブル給電(DC):5インターフェースUSB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps照度(Lx)最低被写体:13解像度最大出力:4000×3000(HxV[画素])動作(周囲温度[oC])0~40、(最高筐体表面温度[oC])50、(湿度[%](非結露))10~90撮像素子RS-CMOSF値(定格条件:シャッタ速度[s])45687、(定格条件:感度[lx])F8画素数出力:12[Mpix]、12M光学方式光学サイズ:1/1.7型対角(mm)9.25アスペクト比0.16875レンズマウントCマウント映像出力(コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1電子シャッタ方式ローリングシャッタ(RS)画素サイズ(μm)1.85×1.85
USB3カメラ 東芝テリーUSB3カメラ東芝テリー
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
BU2006Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20~60、(周囲温度[oC])90質量(g)34種類カメラ本体規格ケーブル給電:USB 5Gbps 標準出力19(フレームレート[fps](全画素読出し))センサータイプ1型外形寸法D(mm)16外形寸法W(mm)29外形寸法H(mm)29電源電圧(V)ケーブル給電(DC):5インターフェースUSB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps動作(周囲温度[oC])0~40、(最高筐体表面温度[oC])60、(湿度[%](非結露))10~90F値(定格条件:シャッタ速度[s])45676、(定格条件:感度[lx])F5.6画素数20Mフレームスピード(fps)19レンズマウントCマウント映像出力(コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1
レンズ ホーザンレンズホーザン
35,980税込39,578
1個
当日出荷
作動距離(12~36mm相当)を自在に調整することができるレンズ(バリフォーカルレンズ)です。また、調整した作動距離を保ったまま視野(倍率)を変更することが可能です。作動距離が長いほど、調整できる視野(倍率)が広くなります。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)105作動距離(mm)150-∞(最大視野)/450-∞(最小視野)焦点距離(mm)12~36鏡筒長(mm)54絞りF2.8-CloseマウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.39MB)W.D.(mm)37.5
低光軸薄型レンズホルダー LHGシリーズ シグマ光機低光軸薄型レンズホルダー LHGシリーズシグマ光機
2,398税込2,638
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
徹底的に設計を見直しして、コストをそぎ落としたレンズホルダーです。
精密研磨非球面レンズ AGLシリーズ シグマ光機精密研磨非球面レンズ AGLシリーズシグマ光機
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷
平面波を入射させるとほぼ回折限界の大きさまでビーム集光できる精密研磨非球面レンズです。
ネジリング・樹脂リング シグマ光機ネジリング・樹脂リングシグマ光機
1,098税込1,208
1セット(5個)
12日以内出荷から24日以内出荷
ミラーホルダーやレンズホルダーに付属されている部品です。
カメラホルダー CMHシリーズ シグマ光機カメラホルダー CMHシリーズシグマ光機
6,498税込7,148
1個
当日出荷から13日以内出荷
カメラや撮像素子を固定するためのホルダーです。カメラの傾斜や回転を自由に調整でき、任意の位置に固定することができます。
角型素子ホルダー KMHシリーズ シグマ光機角型素子ホルダー KMHシリーズシグマ光機
4,798税込5,278
1個
12日以内出荷から20日以内出荷
遮光板(BBP)やテストターゲット、角型のフィルターなどの角型の板を固定するためのホルダーです。
小型芯出し式レンズホルダー LHCMシリーズ シグマ光機小型芯出し式レンズホルダー LHCMシリーズシグマ光機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から19日以内出荷
芯出し機構を小型化した、芯出しレンズホルダーです。芯出し調整機構がコンパクトなので低い光軸で使用することができます。
NOMI LOCK(TM)ネマティックミラーホルダー MHGシリーズ シグマ光機NOMI LOCK(TM)ネマティックミラーホルダー MHGシリーズシグマ光機
9,198税込10,118
1個
当日出荷から12日以内出荷
高安定型キネマティックミラーホルダーにメーカーオリジナルのロック機構(NOMI LOCK TM を搭載しています。
ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ シグマ光機ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズシグマ光機
67,980税込74,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
ボールネジとボールガイドを採用した、高精度・耐久性に優れた自動直動ステージです。
XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-254シリーズ シグマ光機XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-254シリーズシグマ光機
59,980税込65,978
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
種類xzステージ耐荷重(N)29.4移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ストローク(X距離)(mm)±3ストローク(Z距離)(mm)±3
Z軸大型ステージ TSMシリーズ シグマ光機Z軸大型ステージ TSMシリーズシグマ光機
179,800税込197,780
1個
13日以内出荷
ジャッキスクリュー方式を使用した、薄型なステージ面の大型ステージです。
種類Zステージ移動ガイドジャッキスクリュー方式
XY軸ブロックステージ ステージサイズ TASB シグマ光機XY軸ブロックステージ ステージサイズ TASBシグマ光機
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。
X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB シグマ光機X軸ブロックステージ ステージサイズ TASBシグマ光機
8,098税込8,908
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。
種類Xステージ送り方式ネジ送り移動ガイドアリ溝方式
XY軸スチールステージ(透過) ステージサイズ120mm TSD-1202シリーズ シグマ光機XY軸スチールステージ(透過) ステージサイズ120mm TSD-1202シリーズシグマ光機
109,800税込120,780
1個
12日以内出荷
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
テーブル幅(mm)120テーブル長さ(mm)120
XY軸ロングスチールステージ M6 TSD-652シリーズ シグマ光機XY軸ロングスチールステージ M6 TSD-652シリーズシグマ光機
66,980税込73,678
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
種類xyステージ耐荷重(N)294移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)65テーブル長さ(mm)65
XY軸スチールステージ ステージサイズ40mm TSD-402シリーズ シグマ光機XY軸スチールステージ ステージサイズ40mm TSD-402シリーズシグマ光機
50,980税込56,078
1個
当日出荷から19日以内出荷
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
種類xyステージ耐荷重(N)196移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
薄型X軸スチールステージ TSDTシリーズ シグマ光機薄型X軸スチールステージ TSDTシリーズシグマ光機
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
メーカーの手動ステージの中で最薄10mmを実現した高剛性に優れた直動ステージです。従来品(TSD)と比較し、ステージ厚さ40%・質量355を削減しました。
変換ネジ CHSシリーズ シグマ光機変換ネジ CHSシリーズシグマ光機
899税込989
1セット(10個)
12日以内出荷から13日以内出荷
CHSは、変換ネジとして双方別々のネジ加工を施してあり、ホルダー側がM6または1/4インチ、スタンド側がM4または8-32UNCで異なる場合に、取付するための連結用ネジとして使用します。
仕様【<変換ネジ>共通仕様】主要素材:ステンレス、表面処理:無
ポストスタンド PSTシリーズ シグマ光機ポストスタンド PSTシリーズシグマ光機
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
リセッタブルプレート REPシリーズ シグマ光機リセッタブルプレート REPシリーズシグマ光機
3,898税込4,288
1個
当日出荷から12日以内出荷
上下板の2枚構成で、上板にホルダーや機器などを固定し、下板は定盤などに固定して使用します。下板に埋め込まれた3個のスチールボールに対し、上板の穴にあわせるよう設置するだけで高精度な位置の再現が可能になります。
小型アルミ光学ベンチ用キャリア CAAシリーズ シグマ光機小型アルミ光学ベンチ用キャリア CAAシリーズシグマ光機
6,498税込7,148
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
小型アルミ光学ベンチに取り付け、スライドさせて任意の位置で固定します。
ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズ シグマ光機ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズシグマ光機
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
鋭い立ち上がりで、短波長側の光をカットさせ、長波長側の光を透過させることができる波長(色)分離用フィルターです。バイオイメージングやフローサイトメトリーに使用することができます。
リーズナブルアクロマティックレンズ S-DLBシリーズ シグマ光機リーズナブルアクロマティックレンズ S-DLBシリーズシグマ光機
3,398税込3,738
1個
12日以内出荷
球面アクロマティックレンズ(DLB)より表面品質を1ランク下げた製品です。望遠鏡のレンズや顕微鏡の結像レンズなど、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。
フライアイレンズ FELシリーズ シグマ光機フライアイレンズ FELシリーズシグマ光機
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
プロジェクターや半導体製造装置などで、明るさが均一な照明光を作る場合にフライアイレンズが使われます。フライアイレンズを2枚対で使用すると、ランプのような拡散性が強い光源でも、矩形強度分布の照明ができます。
平行平面基板 OPBシリーズ シグマ光機平行平面基板 OPBシリーズシグマ光機
1,898税込2,088
1個
13日以内出荷から63日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
平行平面基板 OPB-5シリーズ シグマ光機平行平面基板 OPB-5シリーズシグマ光機
7,498税込8,248
1個
12日以内出荷から32日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
平行平面基板 OPB-1シリーズ シグマ光機平行平面基板 OPB-1シリーズシグマ光機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から23日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理