カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- 画像処理(36)
- ステージ/画像処理
- メカニカル部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
ステージ/画像処理 :「OPTEX」の検索結果
ステージ/画像処理とは、ステージはカメラやセンサの精密な位置決めに用いる装置です。直線で調整を行うステージと回転ステージがあります。また直線で調整を行うステージについては、一軸で位置調整を行うものと、二軸・三軸で位置調整を行うタイプのものがあるため、どのような調整を行いたいかによってステージを選ぶことができ、身近なところでは顕微鏡にも利用されています。接眼レンズやカメラや観察のための照明も画像処理のカテゴリーに含まれます。

高輝度バー照明 OPBシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥33,890~税込¥37,279~1台当日出荷から5日以内出荷照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
センシングリング照明 OPRシリーズ 部品
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥3,390~税込¥3,729~1台当日出荷から7日以内出荷3WAY照射が可能なリング照明用途様々なワークの外観検査に。
センシングバックライト照明 OPFシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)¥41,420~税込¥45,562~1台当日出荷から5日以内出荷透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥3,770~税込¥4,147~1台5日以内出荷省スペース化を実現する90°回転タイプ 取付けの省スペース化が可能 高精細撮像に対応 「FALUX sensing」搭載により、輝度モニタリングとフィードバック制御が可能
センシングマルチリング照明 OPMシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥90,360~税込¥99,396~1台5日以内出荷ローアングルからハイアングルまで1台で対応 照射距離によって幅広い用途に対応 高均一な拡散光を照射 明るさ最大2.4倍アップ材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021入力電圧(V)DC12照光種別拡散光保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)光源LED使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回照光形状リング形使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥36,710~税込¥40,381~1台5日以内出荷革新のセンシングスポット照明 明るさ従来比5倍! ストロボオーバードライブで従来比10倍! 高輝度・高均一タイプのラインナップでテレセントリックレンズに最適化 新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ専用電源や抵抗ボックスが不要に材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV)質量(g)40適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)光源LED使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回照光形状スポット形発光面(mm)Φ7使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
コントローラ 24V/200W パラレル 4ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥102,590税込¥112,8491台5日以内出荷タイプEthernet無出力電圧(V)24チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)200(50/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 12V/120W パラレル 4ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥92,980税込¥102,2781台5日以内出荷タイプEthernet無出力電圧(V)12チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)120(30/ch)調光方式PWM調光方式
センシングドーム照明 OPDシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥99,980~税込¥109,978~1台5日以内出荷光沢や凸凹の影響を抑えた撮像が可能 高均一な拡散光を照射 R形状や段差のあるワークでも影のない画像の撮像を実現 明るさ最大4倍アップ材質アルミニウム合金・樹脂(筐体)適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021入力電圧(V)DC12照光種別拡散光保護等級IP40(IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)光源LED使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値耐衝撃10G(X、Y、Z 各方向3回)照光形状ドーム形使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動(Hz)10~55(振幅1.5mm/X、Y、Z 各方向2時間)
コントローラ 24V/100W イーサネット2ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥81,980税込¥90,1781台5日以内出荷タイプEthernet有出力電圧(V)24チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)100(50/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 24V/200W イーサネット4ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷タイプEthernet有出力電圧(V)24チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)200(50/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 12V/60W パラレル 2ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥61,980税込¥68,1781台5日以内出荷タイプEthernet無出力電圧(V)12チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)60(30/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 12V/60W イーサネット 2ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷タイプEthernet有出力電圧(V)12チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)60(30/ch)調光方式PWM調光方式
オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷カメラ・照明・コントローラ・モニタを全てコンパクトに一体化。 もう大掛かりな画像システムを組む必要はありません。 また、オールインワンにすることで防水性もIP67をクリアしています。 CVS1-RAシリーズとパソコンを接続し、通信が可能です。 パソコンで使用するソフトは、メーカーホームページから無償でダウンロードできます。 上限値にあたるワークと下限値にあたるワークそれぞれティーチングします。 ティーチングした上下限内でOK、それ以外はNGと判定します。 ティーチングした面積の下限値を下回るとNG、それ以外はOKと判定します。 新開発の画像処理プロセッサにより従来の画像処理では実現できない高速性を実現。 独自の色変換処理により、輝度が1/3まで変化しても安定検出。付属品M4ねじ×2仕様EMC指令(2004/108/EC)材質ケース:ABS、LCD部:アクリル、LEDレンズ:ポリカーボネート質量(g)約200(ケーブル含む)タイプ狭視界種類画像センサ保護構造IP67(IEC)適合規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-4ケーブル長(m)2接続方式コード式接続形式コード式電源電圧(V)DC12~24(±10%)光源白色LED12個応答時間15~36.3ms(初期設定:18.8ms)消費電流(mA)(DC24V/最大)140入力信号バンク切換4点 うち2点は同期入力、ティーチ入力と切換可能(下限出力をバンク切換3入力に割当可能)解像度8×16~208×236使用周囲温度(℃)0~+40寿命照明:約50000時間(常温常湿、輝度1/2低下時)撮影範囲17×20mm(±10%)保存温湿度範囲-20~70度、25~95%RH使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)出力信号NPNオープンコレクタ出力 2点 うち1点は下限出力(下限出力はバンク切換入力3に割当可能) max.100mA/DC24V 残留電圧1.0V以下耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z 各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回画角20度撮影距離(mm)35±4ケーブル径(Φmm)5
コントローラ 12V/120W イーサネット4ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥102,590税込¥112,8491台5日以内出荷タイプEthernet有出力電圧(V)12チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)120(30/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 24V/100W ハパラレル 2ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷タイプEthernet無出力電圧(V)24チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)100(50/ch)調光方式PWM調光方式