絞り込み
種類
- xyzステージ(1)
- xyステージ(1)
- xステージ(2)
ストローク(Z距離)(mm)
- 2(1)
耐荷重(N)
- 4.9(2)
- 9.8(3)
ストローク(X距離)(mm)
- 2(2)
- 5(2)
テーブル長さ(mm)
- 15
- 11.8(2)
- 12(2)
- 25(31)
- 30(67)
- 40(178)
- 50(22)
- 60(71)
- 65(16)
- 70(20)
- 80(11)
- 90(13)
- 100(15)
- 120(7)
- 125(15)
- 130(6)
- 150(2)
- 160(7)
- 200(2)
- 300(3)
- テーブル長さ(mm)をもっと見る
テーブル幅(mm)
- 15(3)
- 17(2)
15・17
送り方式
- 送りねじ(3)
送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
- 2(1)
- 5(1)
2・5
移動ガイド
- アリ溝(3)
- シャフトスライド(2)
アリ溝・シャフトスライド
ブランド
- シグマ光機(3)
- 中央精機(2)
シグマ光機・中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

Z軸フラットブロックステージ TASB
シグマ光機¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から12日以内出荷突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用Z軸ステージです。仕様移動精度:30μm主要材質シンチュウ平行度(μm)100真直度(μm)30移動ガイドアリ溝方式
X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB
シグマ光機¥8,098税込¥8,9081個4日以内出荷から12日以内出荷アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。種類Xステージ送り方式ネジ送り移動ガイドアリ溝方式
XYZ軸フラットブロックステージ TASB
シグマ光機¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷から27日以内出荷突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XYZ軸ステージです。仕様テーブル面サイズ:15×15mm、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:-、許容モーメント荷重/ローリング:-、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:200μm、質量:0.04kg、種類XYZ軸移動ガイドアリ溝方式、ストローク(X距離)(mm)±2ストローク(Y距離)(mm)±2ストローク(Z距離)(mm)+2・-0
X軸マイクロステージ
中央精機¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷超小型で非常に軽量なX軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。種類Xステージクランプ-材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドシャフトスライド移動精度(mm)真直度0.05
XY軸マイクロステージ
中央精機¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷超小型で非常に軽量なXY軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。種類xyステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドシャフトスライド移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.05mm