絞り込み
種類
- xyzステージ(1)
- xステージ(1)
ストローク(Z距離)(mm)
- 2(1)
耐荷重(N)
- 4.9(2)
- 9.8(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 2(2)
テーブル長さ(mm)
- 15(3)
テーブル幅(mm)
- 15
- 11(5)
- 18(8)
- 25(25)
- 30(22)
- 40(90)
- 50(58)
- 60(79)
- 65(15)
- 70(20)
- 80(39)
- 90(33)
- 100(13)
- 120(23)
- 125(11)
- 140(19)
- 150(5)
- 160(7)
- 200(7)
- 300(4)
- テーブル幅(mm)をもっと見る
送り方式
- 送りねじ(1)
送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
- 2(1)
2
移動ガイド
- アリ溝(3)
アリ溝
ブランド
- シグマ光機(3)
シグマ光機

Z軸フラットブロックステージ TASB
シグマ光機¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から12日以内出荷突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用Z軸ステージです。仕様移動精度:30μm主要材質シンチュウ平行度(μm)100真直度(μm)30移動ガイドアリ溝方式
X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB
シグマ光機¥8,098税込¥8,9081個4日以内出荷から12日以内出荷アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。種類Xステージ送り方式ネジ送り移動ガイドアリ溝方式
XYZ軸フラットブロックステージ TASB
シグマ光機¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷から27日以内出荷突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XYZ軸ステージです。仕様テーブル面サイズ:15×15mm、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:-、許容モーメント荷重/ローリング:-、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:200μm、質量:0.04kg、種類XYZ軸移動ガイドアリ溝方式、ストローク(X距離)(mm)±2ストローク(Y距離)(mm)±2ストローク(Z距離)(mm)+2・-0