絞り込み
種類
  • xyzステージ(1)
  • xyステージ(1)
  • xzステージ(2)
  • zステージ(20)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 3
  • 5(14)
  • 6(4)
  • 6.5(21)
  • 7.5(7)
  • 10(39)
  • 12.5(2)
  • 15(12)
  • 16(4)
  • 17(16)
  • 25(4)
  • 27(3)
  • 30(20)
  • 32(4)
  • 40(4)
  • 42(3)
  • 50(15)
  • 52(4)
  • 57(3)
  • 65(3)
ストローク(X距離)(mm)
  • 3(1)
  • 6.5(2)
テーブル長さ(mm)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(7)
  • 50(4)
  • 60(4)
  • 70(5)
耐荷重(N)
  • 19.6(10)
  • 29.4(3)
  • 39.2(3)
  • 49(8)
  • 88.3(3)
テーブル幅(mm)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(7)
  • 50(4)
  • 60(4)
  • 70(5)
25・30・40・50・60・70
送り方式
  • ファインピッチマイクロ(20)
  • 標準マイクロメータ(3)
ファインピッチマイクロ・標準マイクロメータ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 6.5(1)
6.5
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(18)
  • ボールガイド(4)
V溝とクロスローラ・ボールガイド
ブランド
  • 中央精機(18)
  • シグマ光機(4)
  • 神津精機(1)
中央精機・シグマ光機・神津精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Z軸フラットスチールステージ TSD シグマ光機

    Z軸フラットスチールステージ TSD

    シグマ光機
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。
    種類zステージ移動ガイドボールガイド
  • ハイグレードアルミZステージ 30×30(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミZステージ 30×30(対称型)

    中央精機
    23,980税込26,378
    1台ほか
    40日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.07クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.00、ピッチ剛性 1.00、ロール剛性 1.00垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
  • ハイグレードZステージ 40×40(対称型) 中央精機

    ハイグレードZステージ 40×40(対称型)

    中央精機
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.3材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025
  • XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ40mm TSD-405シリーズ シグマ光機

    XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ40mm TSD-405シリーズ

    シグマ光機
    91,980税込101,178
    1個
    12日以内出荷から19日以内出荷
    ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
    種類xyzステージ移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40ストローク(X距離)(mm)6.5ストローク(Y距離)(mm)6.5ストローク(Z距離)(mm)3
  • XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ40mm TSD-404シリーズ シグマ光機

    XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ40mm TSD-404シリーズ

    シグマ光機
    65,980税込72,578
    1個
    12日以内出荷から19日以内出荷
    ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
    移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40ストローク(X距離)(mm)±6.5ストローク(Z距離)(mm)±3
  • XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-254シリーズ シグマ光機

    XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-254シリーズ

    シグマ光機
    59,980税込65,978
    1個
    12日以内出荷から19日以内出荷
    ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
    種類xzステージ耐荷重(N)29.4移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ストローク(X距離)(mm)±3ストローク(Z距離)(mm)±3
  • 手動Zステージ 神津精機

    手動Zステージ

    神津精機
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    種類Zステージ
  • ハイグレードアルミZステージ 70×70(標準型) 中央精機

    ハイグレードアルミZステージ 70×70(標準型)

    中央精機
    41,980税込46,178
    1個
    80日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.55クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.10、ロール剛性 0.10垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
  • ハイグレードアルミZステージ 70×70(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミZステージ 70×70(対称型)

    中央精機
    41,980税込46,178
    1個
    80日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.55クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.10、ロール剛性 0.10垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
  • ハイグレードアルミZステージ 60×60(標準型) 中央精機

    ハイグレードアルミZステージ 60×60(標準型)

    中央精機
    36,980税込40,678
    1個
    42日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.44クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.20、ロール剛性 0.20垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
  • ハイグレードアルミZステージ 60×60(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミZステージ 60×60(対称型)

    中央精機
    36,980税込40,678
    1個
    42日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.44クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.20、ロール剛性 0.20垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
  • ハイグレードアルミZステージ 50×50(標準型) 中央精機

    ハイグレードアルミZステージ 50×50(標準型)

    中央精機
    35,980税込39,578
    1個
    62日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.34クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.10、ピッチ剛性 0.30、ロール剛性 0.30垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
  • ハイグレードアルミZステージ 50×50(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミZステージ 50×50(対称型)

    中央精機
    35,980税込39,578
    1個
    62日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.34クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.10、ピッチ剛性 0.30、ロール剛性 0.30垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
  • ハイグレードアルミZステージ 40×40(標準型) 中央精機

    ハイグレードアルミZステージ 40×40(標準型)

    中央精機
    31,980税込35,178
    1個
    40日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.23クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.20、ピッチ剛性 0.50、ロール剛性 0.50垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
  • ハイグレードアルミZステージ 40×40(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミZステージ 40×40(対称型)

    中央精機
    31,980税込35,178
    1個
    40日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.23クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.20、ピッチ剛性 0.50、ロール剛性 0.50垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
  • ハイグレードアルミZステージ 30×30(標準型) 中央精機

    ハイグレードアルミZステージ 30×30(標準型)

    中央精機
    23,980税込26,378
    1台ほか
    40日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.07クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.00、ピッチ剛性 1.00、ロール剛性 1.00垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
  • ハイグレードZステージ 70×70(標準型) 中央精機

    ハイグレードZステージ 70×70(標準型)

    中央精機
    41,980税込46,178
    1個
    80日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025
  • ハイグレードZステージ 70×70(対称型) 中央精機

    ハイグレードZステージ 70×70(対称型)

    中央精機
    41,980税込46,178
    1個
    80日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025
  • ハイグレードZステージ 60×60(標準型) 中央精機

    ハイグレードZステージ 60×60(標準型)

    中央精機
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025
  • ハイグレードZステージ 60×60(対称型) 中央精機

    ハイグレードZステージ 60×60(対称型)

    中央精機
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025
  • ハイグレードZステージ 50×50(標準型) 中央精機

    ハイグレードZステージ 50×50(標準型)

    中央精機
    33,980税込37,378
    1個
    62日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.45材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025
  • ハイグレードZステージ 50×50(対称型) 中央精機

    ハイグレードZステージ 50×50(対称型)

    中央精機
    33,980税込37,378
    1個
    62日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.45材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025
  • ハイグレードZステージ 40×40(標準型) 中央精機

    ハイグレードZステージ 40×40(標準型)

    中央精機
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.3材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ