絞り込み
種類
- zステージ(4)
ストローク(Z距離)(mm)
- 6
- 3(23)
- 5(14)
- 6.5(21)
- 7.5(7)
- 10(39)
- 12.5(2)
- 15(12)
- 16(4)
- 17(16)
- 25(4)
- 27(3)
- 30(20)
- 32(4)
- 40(4)
- 42(3)
- 50(15)
- 52(4)
- 57(3)
- 65(3)
- ストローク(Z距離)(mm)をもっと見る
耐荷重(N)
- 29.3(4)
テーブル長さ(mm)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
テーブル幅(mm)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
送り方式
- ファインピッチマイクロ(4)
ファインピッチマイクロ
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(4)
V溝とクロスローラ
ブランド
- 中央精機(4)
中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

ハイグレードZ昇降ステージ 70×70
中央精機¥57,980税込¥63,7781個100日以内出荷HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Zステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.1材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)29.3移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.005モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.0、ピッチ剛性 2.5、ロール剛性 0.4許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160垂直度(mm)0.01テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
ハイグレードZ昇降ステージ 40×40
中央精機¥51,980税込¥57,1781個60日以内出荷HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.2種類Zステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.1材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)29.3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.5、ピッチ剛性 3.0、ロール剛性 0.7許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160垂直度(mm)0.01テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
ハイグレードZ昇降ステージ 60×60
中央精機¥56,980税込¥62,6781個100日以内出荷HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Zステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.1材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)29.3移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.0、ピッチ剛性 2.5、ロール剛性 0.4許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160垂直度(mm)0.01テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ハイグレードZ昇降ステージ 50×50
中央精機¥53,980税込¥59,3781個80日以内出荷HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.25種類Zステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.1材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)29.3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.5、ピッチ剛性 3.0、ロール剛性 0.6許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160垂直度(mm)0.01テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50