絞り込み
種類
  • xステージ(11)
  • 回転ステージ(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 30(5)
  • 32(6)
  • 52(6)
テーブル長さ(mm)
  • 40(11)
耐荷重(N)
  • 34.3
  • 4.9(20)
  • 9.8(27)
  • 12.25(8)
  • 14.7(27)
  • 17.15(10)
  • 19.6(96)
  • 24.5(25)
  • 29.4(70)
  • 39.2(60)
  • 49(69)
  • 58.8(14)
  • 68.6(8)
  • 78.4(13)
  • 98(20)
  • 98.1(7)
  • 147(23)
  • 196(14)
  • 245(8)
  • 294(6)
テーブル幅(mm)
  • 80(11)
  • 120(6)
送り方式
  • ラックピニオン式(6)
  • 送りねじ(6)
ラックピニオン式・送りねじ
移動ガイド
  • アリ溝(12)
アリ溝
ブランド
  • ミラック光学(12)
  • ツクモ工学(2)
ミラック光学・ツクモ工学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベース付タイプX軸(送りねじ式) ミラック光学

    ベース付タイプX軸(送りねじ式)

    ミラック光学
    26,980税込29,678
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
  • ネジ送りステージ<XY軸> ツクモ工学

    ネジ送りステージ<XY軸>

    ツクモ工学
    26,980税込29,678
    1個
    42日以内出荷
    ・XY軸ネジ送りステージは、ショートストロークの微動調整に優れたXY軸ステージです。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。X12-001、X12-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮です。
    用途・ステージに取り付けたものについて、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ送りステージ<X軸> ツクモ工学

    ネジ送りステージ<X軸>

    ツクモ工学
    14,980税込16,478
    1個
    42日以内出荷
    ・X軸ネジ送りステージは、ショートストロークの微動調整に優れたX軸ステージです。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを移動します。X11-001、X11-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮です。
    用途・ステージに取り付けたものについて、X軸(1軸)の位置調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防震対策ベース付きタイプX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    防震対策ベース付きタイプX軸(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    28,980税込31,878
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
  • 防震対策ベース付きタイプX軸(送りねじ式) ミラック光学

    防震対策ベース付きタイプX軸(送りねじ式)

    ミラック光学
    29,980税込32,978
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
  • マグネットベース付タイプX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    マグネットベース付タイプX軸(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    43,980税込48,378
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージテーブル長さ(mm)40耐荷重(N)34.3送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
  • ベース付タイプX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    ベース付タイプX軸(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    25,980税込28,578
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
  • 標準薄型ステージX軸(送りねじ式) ミラック光学

    標準薄型ステージX軸(送りねじ式)

    ミラック光学
    23,980税込26,378
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
  • 標準薄型ステージX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    標準薄型ステージX軸(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    22,980税込25,278
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
  • ハンドル固定強化タイプX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    ハンドル固定強化タイプX軸(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    29,980税込32,978
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
  • ハンドル固定強化タイプX軸(送りねじ式) ミラック光学

    ハンドル固定強化タイプX軸(送りねじ式)

    ミラック光学
    29,980税込32,978
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
  • ハンドル延長タイプX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    ハンドル延長タイプX軸(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    23,980税込26,378
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
  • ハンドル延長タイプX軸(送りねじ式) ミラック光学

    ハンドル延長タイプX軸(送りねじ式)

    ミラック光学
    24,980税込27,478
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
  • 薄型XY回転ステージ ミラック光学

    薄型XY回転ステージ

    ミラック光学
    56,980税込62,678
    1台
    9日以内出荷
    従来品の組み合わせより30%近く薄型で、外観が円盤形状のコンパクトな一体型複合機能ステージです。X軸・Y軸・回転摺動が可能です。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ
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
手動ステージ 【通販モノタロウ】 ステージ/画像処理