絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
ストローク(X距離)(mm)
テーブル幅(mm)
18・24・25・30・34・40・42・50・60・70・90・100・140
送り方式
ラックピニオン式・手動ねじ式・標準マイクロメータ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
5・15・30・35
移動ガイド
V溝とクロスローラ・すり合わせ・アリ溝・クロスローラ・ボールガイド
ブランド
中央精機・シグマ光機・ミラック光学・神津精機・TRUSCO・ツクモ工学・Kenko(ケンコートキナー)・MSAファクトリー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイグレード微動回転ステージ Φ60 中央精機

    ハイグレード微動回転ステージ Φ60

    中央精機
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージ送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)クランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60移動方向回転方向移動量(ツマミ1回転)約0.8°
  • Z軸フラットスチールステージ TSD シグマ光機

    Z軸フラットスチールステージ TSD

    シグマ光機
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。
    種類zステージ移動ガイドボールガイド
  • θ軸透過用薄型粗微動ステージ KSPBシリーズ シグマ光機

    θ軸透過用薄型粗微動ステージ KSPBシリーズ

    シグマ光機
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。 粗動360°の回転と微動(マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。粗動はステージ上面を直接回転させ、微動は粗動部分をクランプし、マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリュー(±3~5°)で行います。ステージ本体にシンチュウを採用し、鉄製のクロスローラを使用することで高精度・高剛性を実現します。ステージ中央に貫通穴があいているタイプは、透過用としてご利用いただけます。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。
  • DT X軸ステージ 40×90 中央精機

    DT X軸ステージ 40×90

    中央精機(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.4感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.05目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • ステージ Kenko(ケンコートキナー)

    ステージ

    Kenko(ケンコートキナー)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    種類xyステージテーブル長さ(mm)100テーブル幅(mm)100送り方式送りねじ
  • 手動X軸ラックピニオンステージ シグマ光機

    手動X軸ラックピニオンステージ

    シグマ光機
    14,498税込15,948
    1台
    当日出荷
    種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
  • 多機能送りねじ式ステージZ軸 ミラック光学

    多機能送りねじ式ステージZ軸

    ミラック光学
    27,980税込30,778特価
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Zステージテーブル長さ(mm)25テーブル幅(mm)40耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト
  • 回転ステージ(手動式) ミラック光学

    回転ステージ(手動式)

    ミラック光学
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    手動でなめらかに360°回転するステージです。 逆さまに取り付けても使用可能です。
  • 傾斜回転ステージ 60×60 中央精機

    傾斜回転ステージ 60×60

    中央精機
    36,980税込40,678
    1個
    欠品中
    傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向傾斜2方向、回転1方向質量(kg)0.5種類傾斜回転ステージ耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応移動量(°)傾斜±3・回転±3テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.64°
  • DT Z軸ステージ 40×90 中央精機

    DT Z軸ステージ 40×90

    中央精機(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT X軸ステージ 40×140 中央精機

    DT X軸ステージ 40×140

    中央精機(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)140耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.55感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.08、運動の平行度:0.06目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.4、ロール剛性:0.1移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • Z軸フラットブロックステージ TASB シグマ光機

    Z軸フラットブロックステージ TASB

    シグマ光機
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用Z軸ステージです。
    仕様移動精度:30μm主要材質シンチュウ平行度(μm)100真直度(μm)30移動ガイドアリ溝方式
  • 手動Xステージ 神津精機

    手動Xステージ

    神津精機
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    種類Xステージ
  • DT Z軸ステージ 40×60 中央精機

    DT Z軸ステージ 40×60

    中央精機
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT XYZ軸ステージ 40×90 中央精機

    DT XYZ軸ステージ 40×90

    中央精機(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT X・Y軸ステージ 40×90 中央精機

    DT X・Y軸ステージ 40×90

    中央精機
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。 【アリ溝(D-T方式)】軌道面として転がり接触ではなく、台形状のオスアリとメスアリのアリ溝機工を採用したすべり接触です。案内部はオスアリとメスアリのすり合わせの為、滑らかに摺動するように組み立てられています。他のステージに比べ、長ストロークで安価です。
    用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.72感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • θ軸粗微動ステージ KSPシリーズ シグマ光機

    θ軸粗微動ステージ KSPシリーズ

    シグマ光機
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
  • Z軸アルミステージ(垂直) TADC シグマ光機

    Z軸アルミステージ(垂直) TADC

    シグマ光機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    高剛性一体ガイドから、セパレート型へ進化し、低価格・高剛性・軽量化を実現しました。
  • X軸小型ラックピニオンステージ ステージサイズ25×30mm TARシリーズ シグマ光機

    X軸小型ラックピニオンステージ ステージサイズ25×30mm TARシリーズ

    シグマ光機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
    種類xステージ移動ガイドアリ溝方式テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)25
  • 薄型X軸スチールステージ TSDTシリーズ シグマ光機

    薄型X軸スチールステージ TSDTシリーズ

    シグマ光機
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    メーカーの手動ステージの中で最薄10mmを実現した高剛性に優れた直動ステージです。従来品(TSD)と比較し、ステージ厚さ40%・質量355を削減しました。
    種類xステージ送り方式送りねじ移動ガイドボールガイド
  • 手動X軸ネジ送りステージ シグマ光機

    手動X軸ネジ送りステージ

    シグマ光機
    12,698税込13,968
    1台
    当日出荷
    種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
  • 傾斜ステージ ミラック光学

    傾斜ステージ

    ミラック光学(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として耐荷重(N)29.4質量(kg)0.22種類回転ステージ移動量(°)±20テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40
  • DT Z軸ステージ 40×140 中央精機

    DT Z軸ステージ 40×140

    中央精機
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)140耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT X・Y軸ステージ 40×60 中央精機

    DT X・Y軸ステージ 40×60

    中央精機
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。 【アリ溝(D-T方式)】軌道面として転がり接触ではなく、台形状のオスアリとメスアリのアリ溝機工を採用したすべり接触です。案内部はオスアリとメスアリのすり合わせの為、滑らかに摺動するように組み立てられています。他のステージに比べ、長ストロークで安価です。
    用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.54感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Bシリーズ シグマ光機

    αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Bシリーズ

    シグマ光機
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
  • ヘリコイドZステージ シグマ光機

    ヘリコイドZステージ

    シグマ光機
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ロッドスタンドを上面にネジ込み、ハンドルを回すことによりロッドスタンドとロッドの調整をせずに高さ粗調整を行うことができます。上面プレートは、回転せずに昇降します。ヘリコイドネジ方式を採用しているため、滑らかに約15mm/1回転の移動量が得られます。
    仕様【<ヘリコイドZステージ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】耐荷重:19.6N(約2.0kgf)、質量:0.45kg種類Zステージアズワン品番61-6964-40耐荷重(N)19.6送り方式手動ねじ方式テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • ステージ 角度傾斜 AGシリーズ MSAファクトリー

    ステージ 角度傾斜 AGシリーズ

    MSAファクトリー
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステージ/アルミ角度調整範囲0~90°
  • Z軸スリムステージ 中央精機

    Z軸スリムステージ

    中央精機
    54,980税込60,478
    1台
    欠品中
    薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    耐荷重(N)49(5kgf)移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.4付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金移動方向Z軸1方向クランプ板クランプ移動量(mm)0.5(ツマミ1回転)感度0.003mm移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008表面処理黒アルマイト梨地目量(mm)0.01(マイクロメータ式)種類zステージ送り方式移動機構:CMH-13FM(標準マイクロメータ)テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90ストローク(Z距離)(mm)0~10
  • 傾斜回転ステージ 90×90 中央精機

    傾斜回転ステージ 90×90

    中央精機
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向傾斜2方向、回転1方向質量(kg)0.8種類傾斜回転ステージ耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動量(°)傾斜±3・回転±3テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
  • 微動回転スリムステージ Φ90 中央精機

    微動回転スリムステージ Φ90

    中央精機
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.5クランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ90移動方向回転方向心円度(mm)0.04面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.5°
  • DT X軸ステージ 40×60 中央精機

    DT X軸ステージ 40×60

    中央精機
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.31感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.04目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.6、ロール剛性:0.2移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT XZ軸ステージ 40×60 中央精機

    DT XZ軸ステージ 40×60

    中央精機
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT XYZ軸ステージ 40×60 中央精機

    DT XYZ軸ステージ 40×60

    中央精機
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • α軸ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Aシリーズ シグマ光機

    α軸ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Aシリーズ

    シグマ光機
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に最適です。
  • XZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズ シグマ光機

    XZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズ

    シグマ光機
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
  • XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ60mm TSD-604シリーズ シグマ光機

    XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ60mm TSD-604シリーズ

    シグマ光機
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
  • XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-604シリーズ シグマ光機

    XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-604シリーズ

    シグマ光機
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
  • Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズ シグマ光機

    Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズ

    シグマ光機
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化したZ軸ステージです。
    種類zステージ送り方式マイクロメータ移動ガイドボールガイド
  • XY軸スチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1002シリーズ シグマ光機

    XY軸スチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1002シリーズ

    シグマ光機
    86,980税込95,678
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
  • XY軸ステージ セルフロックステージ ミラック光学

    XY軸ステージ セルフロックステージ

    ミラック光学
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ●位置決め後の止めた位置から微動しないステージです。●(特許取得済)●位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。●ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用します。●(いずれも付属されていません)

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ