カテゴリ
絞り込み
種類
- xyzステージ(38)
- xyステージ(51)
- xzステージ(17)
- xステージ(54)
- zyステージ(2)
- zステージ(56)
- 傾斜ステージ(23)
- 傾斜回転ステージ(2)
- 回転ステージ(38)
ストローク(Z距離)(mm)
- 1(1)
- 3(18)
- 5(8)
- 6(4)
- 6.5(16)
- 7.5(4)
- 10(34)
- 12.5(1)
- 15(12)
- 20(1)
- 25(3)
- 30(16)
- 37.5(1)
- 40(1)
- 50(14)
- 60(1)
- 70(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 1.5(2)
- 1.7(1)
- 3(38)
- 3.5(3)
- 5(10)
- 5.5(3)
- 6.5(40)
- 7.5(9)
- 8(2)
- 10(17)
- 12.5(6)
- 15(16)
- 25(6)
- 30(16)
- 50(19)
- 60(4)
- 160(4)
- 260(4)
- 360(4)
- 460(4)
耐荷重(N)
- 4.9(18)
- 9.8(15)
- 14.7(5)
- 19.6(72)
- 24.5(10)
- 29.3(4)
- 29.4(31)
- 39.2(43)
- 49(32)
- 58.8(6)
- 78.4(8)
- 98(9)
- 144.2(2)
- 147(7)
- 192.1(2)
- 196(4)
- 216(2)
- 239.1(2)
- 245(6)
- 294(4)
- 耐荷重(N)をもっと見る
テーブル長さ(mm)
- 11.8(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 25(2)
- 30(23)
- 40(112)
- 50(14)
- 60(41)
- 70(14)
- 76(2)
- 90(12)
- 125(15)
- 130(4)
- 150(1)
テーブル幅(mm)
- 11(5)
- 13(2)
- 17(2)
- 18(5)
- 24.8(2)
- 25(2)
- 30(18)
- 40(52)
- 50(15)
- 60(53)
- 70(14)
- 76(2)
- 90(32)
- 115(1)
- 120(1)
- 125(11)
- 140(19)
- 150(4)
- 155(1)
- 200(5)
11・13・17・18・24.8・25・30・40・50・60・70・76・90・115・120・125・140・150・155・200
送り方式
- その他(3)
- ウォームギヤ(15)
- デジタル表示式マイクロメータ(19)
- パンダグラフ(2)
- ファインピッチマイクロ(59)
- ラックピニオン式(99)
- 手動ねじ式(8)
- 標準マイクロメータ(106)
- 精密ねじ(3)
- 送りねじ(80)
その他・ウォームギヤ・デジタル表示式マイクロメータ・パンダグラフ・ファインピッチマイクロ・ラックピニオン式・手動ねじ式・標準マイクロメータ・精密ねじ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
- 1.5(1)
- 3(20)
- 3.5(2)
- 5(6)
- 5.5(2)
- 6.5(24)
- 7.5(6)
- 8(1)
- 10(9)
- 12.5(4)
- 15(8)
- 25(4)
- 30(8)
- 35(2)
- 50(10)
- -(1)
1.5・3・3.5・5・5.5・6.5・7.5・8・10・12.5・15・25・30・35・50・-
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(103)
- V溝レールと鋼球(6)
- すり合わせ(47)
- アリ溝(114)
- シャフトスライド(2)
- ピボット(1)
- ボールスライド(3)
V溝とクロスローラ・V溝レールと鋼球・すり合わせ・アリ溝・シャフトスライド・ピボット・ボールスライド
ブランド
- 中央精機
- シグマ光機(158)
- ミラック光学(84)
- ツクモ工学(44)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- 神津精機(7)
- MSAファクトリー(4)
- TRUSCO(3)
- SFC(エス・エフ・シー)(3)
- ホーセイ(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- THKインテックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(267)
RoHS10物質対応

ハイグレード微動回転ステージ Φ60
中央精機¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から30日以内出荷粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージクランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60移動方向回転方向送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)移動量(ツマミ1回転)約0.8°
DT Z軸ステージ 40×90
中央精機(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT X軸ステージ 40×90
中央精機(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)0.4種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.05目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT X軸ステージ 40×140
中央精機(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)0.55種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.08、運動の平行度:0.06目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.4、ロール剛性:0.1テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
傾斜回転ステージ 60×60
中央精機¥36,980税込¥40,6781個当日出荷傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.5種類傾斜回転ステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向、回転1方向移動量(°)傾斜±3・回転±3テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.64°
微動回転スリムステージ Φ125
中央精機¥37,980税込¥41,7781台欠品中移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.9種類回転ステージクランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.39°
DT Z軸ステージ 40×60
中央精機¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
Z軸ステージ
中央精機¥73,980税込¥81,3781個5日以内出荷VCR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップした昇降型の超精密Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.5種類Zステージ感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.08目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60ストローク(Z距離)(mm)0~10移動量(ツマミ1回転)0.5mm
X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付)(粗微動ハンドル式)
中央精機¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷から5日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。種類xyzステージ感度0.1mmクランプ(XY軸)ツマミねじ式、(Z軸)重荷重用板クランプ目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(X軸)粗微動片ハンドル、(YZ軸)粗微動両ハンドル移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)76テーブル長さ(mm)76移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
回転ステージ Φ100
中央精機¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.5種類回転ステージクランプ-平行度(mm)-目量目盛読み1°材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)98RoHS指令(10物質対応)対応操作位置-ステージ寸法(mm)Φ100移動方向回転方向送り方式-移動ガイドすり合わせ心円度(mm)-面振れ(mm)-移動量(°)粗動360
ギヤー式回転スリムステージ Φ60
中央精機¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.3種類回転ステージクランプツマミねじ式平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドルステージ寸法(mm)Φ60移動方向回転方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドすり合わせ心円度(mm)0.04面振れ(mm)0.02移動量(°)微動360移動量(ツマミ1回転)約6.5°
DT Z軸ステージ 40×90(両ハンドル)
中央精機¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT Z軸ステージ 40×140(粗微動ハンドル)
中央精機¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT Z軸ステージ 40×140
中央精機¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT X・Y軸ステージ 40×90
中央精機¥29,980税込¥32,9781台当日出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。 【アリ溝(D-T方式)】軌道面として転がり接触ではなく、台形状のオスアリとメスアリのアリ溝機工を採用したすべり接触です。案内部はオスアリとメスアリのすり合わせの為、滑らかに摺動するように組み立てられています。他のステージに比べ、長ストロークで安価です。用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。質量(kg)0.72種類xyステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XY軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
レベル傾斜ステージ
中央精機¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷細かな調整が可能なマイクロメータ式の2軸傾斜ステージです。傾斜の支点をステージ中央にすることにより水平出しが容易になりました。顕微鏡・干渉計の試料台に最適です。種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動量(°)±2
Z軸スリムステージ
中央精機¥54,980税込¥60,4781台欠品中薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金質量(kg)0.4種類zステージ目量(mm)0.01(マイクロメータ式)表面処理黒アルマイト梨地感度0.003mmクランプ板クランプ耐荷重(N)49(5kgf)移動方向Z軸1方向送り方式移動機構:CMH-13FM(標準マイクロメータ)移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008移動量(mm)0.5(ツマミ1回転)テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90ストローク(Z距離)(mm)0~10
透過型XYステージ
中央精機¥84,980税込¥93,4781台4日以内出荷から8日以内出荷125mm×125mmmの透過型XYステージです。中央にΦ50mmの透過穴があります。下ステージ、中ステージ、上ステージの三枚重ねになっているので通常のXYステージより薄く軽量です。材質アルミ合金質量(kg)1.3種類xyステージ目量(mm)マイクロメータ式0.01表面処理黒アルマイト梨地クランプ板クランプ平行度(mm)0.1取付場所操作部:センター耐荷重(N)78.4(8kgf)ステージ寸法(mm)125×125送り方式移動機構:MHN1-25T(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.02XY直交度(mm)0.05
傾斜回転ステージ 90×90
中央精機¥45,980税込¥50,5781個当日出荷傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.8種類傾斜回転ステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向、回転1方向移動量(°)傾斜±3・回転±3テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
ゴニオステージ 60×60
中央精機(1件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781個欠品中1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。種類傾斜ステージ精度(回転中心)Φ0.1耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ゴニオステージ 60×120
中央精機¥119,800税込¥131,7801個40日以内出荷回転中心を有する長作動、高耐荷重の1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なるTS-611と組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが出来ます。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサ、各種実験治具などの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)1種類傾斜ステージ精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)98RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝回転中心ステージ上面より/77mm移動量(°)±20テーブル幅(mm)120テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)約49'
ゴニオステージ 30×30
中央精機¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。ハンドルは分離式になっています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.1種類傾斜ステージ精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30
微動回転スリムステージ Φ30
中央精機¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.1種類回転ステージクランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量目盛盤読み2度/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)9.8RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ30移動方向回転方向送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ心円度(mm)0.02面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±1.5移動量(ツマミ1回転)約1.36°
二軸傾斜ステージ 90×90
中央精機¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.4種類傾斜ステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式手動ねじ式移動量(°)±2テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)約0°24'
透過型微動回転ステージ Φ150
中央精機¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)1.4種類回転ステージクランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.009度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ150移動方向回転方向送り方式CEH-15R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.46°
長作動ステージ (粗微動両ハンドル)
中央精機¥32,980~税込¥36,278~1台10日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
長作動ステージ
中央精機¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
傾斜スリムステージ 60×60
中央精機¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.27種類傾斜ステージ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式CEH-6.5F(標準マイクロメータ)移動量(°)±3テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)約0°45'
ハイグレード微動回転ステージ Φ50
中央精機(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.12種類回転ステージクランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.018度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ50移動方向回転方向送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせモーメント剛性(sec/N・cm)1.6許容モーメント荷重(N・cm)40心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.92°
ハイグレードZステージ 40×40(対称型)
中央精機¥22,980~税込¥25,278~1台ほか5日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.3種類Zステージ材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
ハイグレードZ昇降ステージ 40×40
中央精機¥45,980~税込¥50,578~1台ほか40日以内出荷HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.2種類Zステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.1材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)29.3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.5、ピッチ剛性 3.0、ロール剛性 0.7許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160垂直度(mm)0.01テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
ゴニオスリムステージ 60×60
中央精機¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷から52日以内出荷1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.2種類傾斜ステージ精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
Z軸ねじ式ステージ
中央精機¥11,980税込¥13,1781台ほか5日以内出荷Z軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Zステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
X・Y軸スリムステージ 125×125(鉄製)
中央精機¥89,980税込¥98,9781台100日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。質量(kg)4.3種類xyステージ感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.05目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム耐荷重(N)255RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式MHN1-25T(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.05、ロール剛性 0.03テーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125移動量(ツマミ1回転)0.5mm
X・Y・Z軸スリムステージ 90×90
中央精機¥119,800税込¥131,7801台60日以内出荷移動ガイドにV-CR方式を採用したXYZステージです。マイクロの取付位置にサイドと逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)1.25種類xyzステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式(XY軸)CMH-15F、(Z軸)CMH-13FM(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸 V溝とクロスローラ、Z軸 V溝レールと鋼球移動精度(mm)真直度 XY軸0.003、Z軸0.008テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
DT Z軸ステージ 40×40
中央精機¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT Z軸ステージ 40×140(粗微動両ハンドル)
中央精機¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT X軸ステージ 40×60
中央精機¥14,980税込¥16,4781台当日出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)0.31種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.04目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.6、ロール剛性:0.2テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XZ軸ステージ 40×90
中央精機¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。用途倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xzステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XZ軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XYZ軸ステージ 40×90
中央精機(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xyzステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm