絞り込み
テーブル長さ(mm)
- 12(1)
- 15(1)
- 30(5)
- 40(21)
- 50(4)
- 60(6)
- 70(4)
- 90(1)
- 125(4)
- 130(2)
テーブル幅(mm)
- 11(1)
- 13(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 30(4)
- 40(9)
- 50(4)
- 60(9)
- 70(4)
- 90(5)
- 125(2)
- 140(4)
- 150(2)
- 200(2)
耐荷重(N)
- 4.9(2)
- 7.8(1)
- 9.8(2)
- 14.7(1)
- 19.6(2)
- 24.5(1)
- 39.2(18)
- 49(2)
- 58.8(2)
- 78.4(4)
- 95.2(2)
- 144.2(2)
- 145(1)
- 192.1(2)
- 216(2)
- 225(1)
- 239.1(2)
- 245(2)
- 255(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 3(18)
- 3.5(1)
- 5(3)
- 5.5(1)
- 6.5(16)
- 7.5(3)
- 8(1)
- 10(4)
- 12.5(2)
- 15(4)
- 25(2)
- 30(4)
- 50(6)
送り方式
- デジタル表示式マイクロメータ(6)
- ファインピッチマイクロ(18)
- ラックピニオン式(17)
- 手動ねじ式(2)
- 標準マイクロメータ(22)
- 送りねじ(20)
種類
- xyステージ(48)
- xステージ(1)
xyステージ・xステージ
ストローク(Y距離)(mm)
- 3(18)
- 3.5(1)
- 5(3)
- 5.5(1)
- 6.5(16)
- 7.5(3)
- 8(1)
- 10(4)
- 12.5(2)
- 15(4)
- 25(2)
- 30(4)
- 50(6)
- -(1)
3・3.5・5・5.5・6.5・7.5・8・10・12.5・15・25・30・50・-
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(26)
- V溝レールと鋼球(1)
- すり合わせ(1)
- アリ溝(18)
- シャフトスライド(1)
- ボールスライド(1)
V溝とクロスローラ・V溝レールと鋼球・すり合わせ・アリ溝・シャフトスライド・ボールスライド
ブランド
- 中央精機
- シグマ光機(27)
- ミラック光学(20)
- ツクモ工学(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- SFC(エス・エフ・シー)(3)
- MSAファクトリー(3)
- TRUSCO(2)
- 神津精機(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
RoHS10物質対応
「テーブル長さ(mm)」から絞り込む
12(1)
15(1)
30(5)
40(21)
50(4)
60(6)
70(4)
90(1)
125(4)
130(2)

DT X・Y軸ステージ 40×90
中央精機¥29,980税込¥32,9781台当日出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。 【アリ溝(D-T方式)】軌道面として転がり接触ではなく、台形状のオスアリとメスアリのアリ溝機工を採用したすべり接触です。案内部はオスアリとメスアリのすり合わせの為、滑らかに摺動するように組み立てられています。他のステージに比べ、長ストロークで安価です。用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。質量(kg)0.72種類xyステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XY軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
透過型XYステージ
中央精機¥84,980税込¥93,4781台4日以内出荷から8日以内出荷125mm×125mmmの透過型XYステージです。中央にΦ50mmの透過穴があります。下ステージ、中ステージ、上ステージの三枚重ねになっているので通常のXYステージより薄く軽量です。材質アルミ合金質量(kg)1.3種類xyステージ目量(mm)マイクロメータ式0.01表面処理黒アルマイト梨地クランプ板クランプ平行度(mm)0.1取付場所操作部:センター耐荷重(N)78.4(8kgf)ステージ寸法(mm)125×125送り方式移動機構:MHN1-25T(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.02XY直交度(mm)0.05
X・Y軸スリムステージ 125×125(鉄製)
中央精機¥89,980税込¥98,9781台100日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。質量(kg)4.3種類xyステージ感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.05目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム耐荷重(N)255RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式MHN1-25T(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.05、ロール剛性 0.03テーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125移動量(ツマミ1回転)0.5mm
DT X・Y軸ステージ 40×140(粗微動両ハンドル)
中央精機¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。 任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)1.3種類xyステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向XY軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
ハイグレードアルミXYステージ 70×70(標準型)
中央精機¥53,980~税込¥59,378~1台ほか80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.5種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.06、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
ハイグレードアルミXYステージ 60×60(標準型)
中央精機¥42,980~税込¥47,278~1台ほか42日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.42種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)58.8RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.40、ロール剛性:0.40テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ハイグレードアルミXYステージ 30×30(標準型)
中央精機¥39,980~税込¥43,978~1台ほか40日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.11種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 2.00、ピッチ剛性 2.00、ロール剛性 2.00テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30
ハイグレードXYステージ 60×60(標準型)
中央精機¥37,980~税込¥41,778~1台ほか5日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)192.1移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ハイグレードXYステージ 60×60(対称型)
中央精機¥37,980~税込¥41,778~1台ほか5日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)192.1移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
DT X・Y軸ステージ 40×60
中央精機¥27,980税込¥30,7781台当日出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。 【アリ溝(D-T方式)】軌道面として転がり接触ではなく、台形状のオスアリとメスアリのアリ溝機工を採用したすべり接触です。案内部はオスアリとメスアリのすり合わせの為、滑らかに摺動するように組み立てられています。他のステージに比べ、長ストロークで安価です。用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。質量(kg)0.54種類xyステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XY軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT X・Y軸ステージ 40×140
中央精機¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。 任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)1.07種類xyステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XY軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
薄型VB XYステージ
中央精機¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷マグネットの吸着を利用した新しい製品です。今までにない驚異の薄さ8mmを実現しました。従来の製品から構造を変えた低価格な製品です。RoHS規制10物質不含有品です。材質鋼材種類xyステージ表面処理黒色酸化クロムクランプ板クランプRoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドV溝と鋼球移動量(mm)±6.5
薄型フィックスステージ
中央精機1個欠品中ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 スペーサほどの薄さ(8mm)で位置決めが可能です(Xステージの場合)。 送りねじの配置をテーブル中心とすることで出っ張りの少ない形状を表現しており、特に狭小部への設置に有効です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)24.5RoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ移動量(ツマミ1回転)約0.7mm
小型レールステージ(X・Y軸)
中央精機¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷30mm×30mmサイズの安価なXY軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.09種類xyステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)9.8移動方向XY軸2方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドボールスライド移動精度(mm)真直度0.01テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
X・Y軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製)
中央精機¥139,800税込¥153,7801個100日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。デジマチックマイクロメータを採用しているので、マイクロメータが読めない方でも精密測定が可能です。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。質量(kg)4.5種類xyステージ感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.05目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム耐荷重(N)225移動方向XY軸2方向送り方式MHN1-25MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03テーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125移動量(ツマミ1回転)0.5mm
VCR 超精密X・Y軸ステージ 130×200(マグネスケール付)
中央精機¥999,800税込¥1,099,7801個60日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。仕様(リニアスケール)マグネスケールおよび表示ユニット付質量(kg)16種類xyステージクランプ割締め式平行度(mm)0.06目量バーニヤ読み0.05mm/スケール表示ユニット読み0.0005mm(0.5μm)材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ耐荷重(N)216RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式手動ねじ式移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)130移動量(ツマミ1回転)1mm
VCR 超精密X・Y軸ステージ 130×200
中央精機¥549,800税込¥604,7801個60日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。質量(kg)16種類xyステージクランプ割締め式平行度(mm)0.06目量バーニヤ読み0.05mm材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ耐荷重(N)216RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式手動ねじ式移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)130移動量(ツマミ1回転)1mm
VCR 超精密X・Y軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付)
中央精機¥349,800税込¥384,7801個60日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。質量(kg)10.3種類xyステージ感度0.001mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.06目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム耐荷重(N)245操作位置センター移動方向XY軸2方向送り方式MHD-50MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01テーブル幅(mm)150テーブル長さ(mm)125移動量(ツマミ1回転)0.5mm
DT X・Y軸ステージ 30×30
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)0.22種類xyステージ感度0.5mmクランプツマミねじ式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)4.9RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XY軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)約18mm
ハイグレードアルミXYステージ 70×70(対称型)
中央精機¥52,980~税込¥58,278~1台ほか80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.5種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.06、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
ハイグレードアルミXYステージ 60×60(対称型)
中央精機¥43,980~税込¥48,378~1台ほか42日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.42種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)58.8RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.40、ロール剛性:0.40テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ハイグレードアルミXYステージ 50×50(標準型)
中央精機¥39,980~税込¥43,978~1台ほか80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.33種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.60、ロール剛性:0.60テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
ハイグレードアルミXYステージ 50×50(対称型)
中央精機¥39,980~税込¥43,978~1台ほか80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.33種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.60、ロール剛性:0.60テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
ハイグレードアルミXYステージ 40×40(標準型)
中央精機¥39,980~税込¥43,978~1台ほか40日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.23種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.40、ピッチ剛性 1.00、ロール剛性 1.00テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
ハイグレードアルミXYステージ 40×40(対称型)
中央精機¥39,980~税込¥43,978~1台ほか40日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.23種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.40、ピッチ剛性 1.00、ロール剛性 1.00テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
ハイグレードアルミXYステージ 30×30(対称型)
中央精機¥39,980~税込¥43,978~1台ほか40日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.11種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 2.00、ピッチ剛性 2.00、ロール剛性 2.00テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30
ハイグレードXYステージ 70×70(標準型)
中央精機¥49,980~税込¥54,978~1台ほか100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)239.1移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
ハイグレードXYステージ 70×70(対称型)
中央精機¥49,980~税込¥54,978~1台ほか100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)239.1移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
ハイグレードXYステージ 50×50(標準型)
中央精機¥37,980~税込¥41,778~1台ほか80日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.6種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)144.2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
ハイグレードXYステージ 50×50(対称型)
中央精機¥37,980~税込¥41,778~1台ほか80日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.6種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)144.2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
ハイグレードXYステージ 40×40(標準型)
中央精機¥34,980~税込¥38,478~1台ほか3日以内出荷から5日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.4種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)95.2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
ハイグレードXYステージ 40×40(対称型)
中央精機¥35,980~税込¥39,578~1台ほか3日以内出荷から5日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.4種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)95.2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
XY軸マイクロステージ
中央精機¥27,980~税込¥30,778~1台5日以内出荷超小型で非常に軽量なXY軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。種類xyステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドシャフトスライド移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.05mm
X・Y軸ねじ式ステージ
中央精機¥21,980~税込¥24,178~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷XY軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類xyステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
X・Y軸スリムステージ 90×90
中央精機¥61,980税込¥68,1781台40日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.85種類xyステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)0.5mm
VCR 超精密X・Y軸ステージ 125×150
中央精機¥179,800税込¥197,7801台60日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。質量(kg)9.8種類xyステージ感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.06目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム耐荷重(N)245RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式MHH1-50T(標準マイクロ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 .0.02、ロール剛性 0.01テーブル幅(mm)150テーブル長さ(mm)125移動量(ツマミ1回転)0.5mm
DT X・Y軸ステージ 40×90(両ハンドル)
中央精機¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)0.77種類xyステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向XY軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT X・Y軸ステージ 40×90(粗微動両ハンドル)
中央精機¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)1.01種類xyステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向XY軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT X・Y軸ステージ 40×90(粗微動ハンドル)
中央精機¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)0.9種類xyステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向XY軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT X・Y軸ステージ 40×60(粗微動両ハンドル)
中央精機¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)0.8種類xyステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向XY軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm