絞り込み
テーブル幅(mm)
- 25
- 11(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 18(3)
- 24(2)
- 30(5)
- 34(3)
- 40(22)
- 50(15)
- 60(12)
- 70(5)
- 80(12)
- 90(6)
- 100(3)
- 120(7)
- 125(2)
- 140(3)
- 150(2)
- 200(2)
- テーブル幅(mm)をもっと見る
ストローク(X距離)(mm)
- 3(3)
- 8(2)
- 10(2)
- 25(2)
- 45(1)
- 65(1)
- -(1)
送り方式
- ファインピッチマイクロ(1)
- 標準マイクロメータ(1)
- 送りねじ(6)
耐荷重(N)
- 9.8(1)
- 14.7(1)
- 19.6(2)
- 49(6)
- 78.4(1)
- 78.5(1)
移動ガイド
- アリ溝(6)
- ボールガイド(2)
テーブル長さ(mm)
- 25(6)
- 30(2)
- 50(1)
25・30・50
種類
- xyステージ(1)
- xステージ(8)
- zステージ(1)
xyステージ・xステージ・zステージ
ストローク(Y距離)(mm)
- 8(1)
- -(1)
8・-
ストローク(Z距離)(mm)
- 8(1)
- -(1)
8・-
ブランド
- シグマ光機(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ミラック光学(2)
シグマ光機・NBK(鍋屋バイテック会社)・ミラック光学
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「テーブル幅(mm)」から絞り込む
25
30(5)
40(22)
50(15)
60(12)
70(5)
80(12)
90(6)
120(7)
140(3)
テーブル幅(mm)をもっと見る

X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB
シグマ光機¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷から12日以内出荷アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。種類Xステージ送り方式ネジ送り移動ガイドアリ溝方式
X軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-251シリーズ
シグマ光機¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷から13日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。種類Xステージ耐荷重(N)49移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25
精密ステージ フロントロックステージ X軸
ミラック光学¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。 ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。トラスコ品番208-1573質量(kg)0.04材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)1精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20表面処理(本体)梨地処理アルマイトアズワン品番64-8530-73耐荷重(N)19.6送り方式送りねじ式移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ストローク(X距離)(mm)±8ハンドル一回転移動量(mm)0.5
X軸手動ステージ
シグマ光機¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷種類Xステージ耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじ移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ストローク(X距離)(mm)±3
フロントロックステージ
ミラック光学¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から14日以内出荷通常のミニチュアステージはガタがあったりバネ式でギシギシ動く欠点がありますが、フロントロックステージはミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。また、ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)1精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20表面処理(本体)梨地処理アルマイト移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ハンドル一回転移動量(mm)0.5
TAR 小型X軸ラックピニオンステージ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥33,980~税込¥37,378~1個5日以内出荷種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)30