絞り込み
テーブル幅(mm)
  • 25(1)
  • 70(2)
  • 90(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 3(2)
  • 6.5(2)
  • 7.5(1)
  • 10(1)
耐荷重(N)
  • 78.4
  • 4.9(2)
  • 9.8(5)
  • 19.6(6)
  • 24.5(10)
  • 29.4(6)
  • 34.3(12)
  • 39.2(21)
  • 49(10)
  • 58.8(5)
  • 68.7(2)
  • 73.5(2)
  • 98(4)
  • 117.6(2)
  • 147(10)
  • 196(6)
  • 245(4)
  • 294(4)
  • 490(2)
  • 588(3)
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(3)
  • アリ溝(1)
送り方式
  • ファインピッチマイクロ(2)
  • 標準マイクロメータ(3)
  • 送りねじ(3)
テーブル長さ(mm)
  • 50(1)
  • 70(2)
  • 90(1)
50・70・90
種類
  • xステージ(4)
xステージ
ブランド
  • 中央精機(3)
  • シグマ光機(1)
中央精機・シグマ光機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル幅(mm)から絞り込む
25(1)
70(2)
90(1)
  • 手動X軸ラックピニオンステージ シグマ光機

    手動X軸ラックピニオンステージ

    シグマ光機
    14,498税込15,948
    1台
    当日出荷
    種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
  • X軸スリムステージ 90×90 中央精機

    X軸スリムステージ 90×90

    中央精機
    32,980税込36,278
    1台
    40日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)78.4送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.45感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.003移動量(ツマミ1回転)0.5mm
  • ハイグレードアルミXステージ 70×70(標準型) 中央精機

    ハイグレードアルミXステージ 70×70(標準型)

    中央精機
    26,980税込29,678
    1台ほか
    80日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)78.4移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.3クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.03、ピッチ剛性:0.10、ロール剛性:0.10
  • ハイグレードアルミXステージ 70×70(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミXステージ 70×70(対称型)

    中央精機
    26,980税込29,678
    1台ほか
    80日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)78.4移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.3クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.03、ピッチ剛性:0.10、ロール剛性:0.10
Xステージ(手動)