絞り込み
テーブル長さ(mm)
  • 40(5)
  • 50(4)
  • 60(5)
  • 70(5)
テーブル幅(mm)
  • 40(5)
  • 50(4)
  • 60(5)
  • 70(5)
耐荷重(N)
  • 39.2(2)
  • 49(3)
  • 53.9(1)
  • 58.8(2)
  • 78.4(2)
  • 95.2(2)
  • 107.8(1)
  • 144.2(2)
  • 192.1(2)
  • 196(1)
  • 239.1(2)
ストローク(X距離)(mm)
  • 6.5
  • 0.3(1)
  • 3(20)
  • 5(4)
  • 7(2)
  • 7.5(5)
  • 10(6)
  • 12(1)
  • 12.5(4)
  • 13(1)
  • 15(4)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 25(2)
  • 30(10)
  • 32(6)
  • 50(6)
  • 52(6)
  • 130(2)
  • 150(1)
送り方式
  • デジタル表示式マイクロメータ(4)
  • 標準マイクロメータ(16)
  • 送りねじ(17)
種類
  • xyステージ(18)
xyステージ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 6.5(18)
6.5
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(16)
  • クロスローラ(1)
V溝とクロスローラ・クロスローラ
ブランド
  • 中央精機(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 神津精機(1)
中央精機・NBK(鍋屋バイテック会社)・神津精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル長さ(mm)から絞り込む
40(5)
50(4)
60(5)
70(5)
  • ハイグレードXYステージ 60×60(標準型) 中央精機

    ハイグレードXYステージ 60×60(標準型)

    中央精機
    37,980税込41,778
    1台ほか
    20日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)192.1移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • ハイグレードアルミXYステージ 70×70(標準型) 中央精機

    ハイグレードアルミXYステージ 70×70(標準型)

    中央精機
    53,980税込59,378
    1台
    80日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.5種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.06、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
  • ハイグレードアルミXYステージ 60×60(標準型) 中央精機

    ハイグレードアルミXYステージ 60×60(標準型)

    中央精機
    42,980税込47,278
    1台
    42日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.42種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)58.8RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.40、ロール剛性:0.40テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • ハイグレードXYステージ 60×60(対称型) 中央精機

    ハイグレードXYステージ 60×60(対称型)

    中央精機
    37,980税込41,778
    1台ほか
    20日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)192.1移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • 手動XYステージ 神津精機

    手動XYステージ

    神津精機
    99,980税込109,978
    1台
    92日以内出荷
    種類xyステージ
  • TAM XY軸アルミクロスローラステージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    TAM XY軸アルミクロスローラステージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドクロスローラ
  • ハイグレードアルミXYステージ 70×70(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミXYステージ 70×70(対称型)

    中央精機
    52,980税込58,278
    1台
    80日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.5種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.06、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
  • ハイグレードアルミXYステージ 60×60(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミXYステージ 60×60(対称型)

    中央精機
    43,980税込48,378
    1台
    42日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.42種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)58.8RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.40、ロール剛性:0.40テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • ハイグレードアルミXYステージ 50×50(標準型) 中央精機

    ハイグレードアルミXYステージ 50×50(標準型)

    中央精機
    39,980税込43,978
    1台
    80日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.33種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.60、ロール剛性:0.60テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
  • ハイグレードアルミXYステージ 50×50(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミXYステージ 50×50(対称型)

    中央精機
    39,980税込43,978
    1台
    80日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.33種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.60、ロール剛性:0.60テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
  • ハイグレードアルミXYステージ 40×40(標準型) 中央精機

    ハイグレードアルミXYステージ 40×40(標準型)

    中央精機
    39,980税込43,978
    1台
    40日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.23種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.40、ピッチ剛性 1.00、ロール剛性 1.00テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
  • ハイグレードアルミXYステージ 40×40(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミXYステージ 40×40(対称型)

    中央精機
    39,980税込43,978
    1台
    40日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.23種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.40、ピッチ剛性 1.00、ロール剛性 1.00テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
  • ハイグレードXYステージ 70×70(標準型) 中央精機

    ハイグレードXYステージ 70×70(標準型)

    中央精機
    49,980税込54,978
    1台ほか
    100日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)239.1移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
  • ハイグレードXYステージ 70×70(対称型) 中央精機

    ハイグレードXYステージ 70×70(対称型)

    中央精機
    49,980税込54,978
    1台ほか
    100日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)239.1移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
  • ハイグレードXYステージ 50×50(標準型) 中央精機

    ハイグレードXYステージ 50×50(標準型)

    中央精機
    37,980税込41,778
    1台
    80日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.6種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)144.2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
  • ハイグレードXYステージ 50×50(対称型) 中央精機

    ハイグレードXYステージ 50×50(対称型)

    中央精機
    37,980税込41,778
    1台
    80日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.6種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)144.2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
  • ハイグレードXYステージ 40×40(標準型) 中央精機

    ハイグレードXYステージ 40×40(標準型)

    中央精機
    34,980税込38,478
    1台
    20日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.4種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)95.2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
  • ハイグレードXYステージ 40×40(対称型) 中央精機

    ハイグレードXYステージ 40×40(対称型)

    中央精機
    35,980税込39,578
    1台
    20日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.4種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)95.2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
XYステージ(手動)