絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
- 7.5(1)
- 10(1)
テーブル長さ(mm)
- 50(1)
- 60(1)
耐荷重(N)
- 9.8
- 4.9(2)
- 11.7(1)
- 12.25(8)
- 14.7(4)
- 17.15(8)
- 19.6(29)
- 24.5(3)
- 29.3(4)
- 29.4(5)
- 39.2(3)
- 49(16)
- 68.6(2)
- 98(4)
- 117.6(1)
- 147(2)
- 196(1)
- 245(1)
- 490(1)
- 735(1)
- 耐荷重(N)をもっと見る
種類
- zステージ(3)
テーブル幅(mm)
- 18(1)
- 25(1)
送り方式
- 送りねじ(2)
送りねじ
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(1)
- アリ溝(2)
V溝とクロスローラ・アリ溝
ブランド
- 中央精機(2)
- ツクモ工学(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
中央精機・ツクモ工学・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ストローク(Z距離)(mm)」から絞り込む
7.5(1)
10(1)

Z軸ねじ式ステージ
中央精機¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷Z軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Zステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
ネジ送りステージ<Z軸>
ツクモ工学¥15,980~税込¥17,578~1個42日以内出荷・Z軸ネジ送りステージは、ステージ面を垂直に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを昇降します。X13-001、X13-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・L型ブラケットをステージ面に取り付けることで、ポール付きの機器(ホルダなど)を接続して使用できます。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
フラットアルミステージ<Z軸>
ツクモ工学¥39,980税込¥43,9781個42日以内出荷・Z軸フラットアルミステージは、ステージ面を水平に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。・駆動方式はマイクロメータヘッドであり、微細な調整が可能です。・移動ガイドについて、ステージ面 □25, □40のタイプでは すり合わせ機構を採用し、その他のタイプでは クロスローラガイドを採用して滑らかな移動ができます。・クランプで移動調整の固定・開放をして、マイクロメータヘッドでステージを昇降します。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
Z昇降ステージ
中央精機1台欠品中20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。材質アルミ合金質量(kg)0.2種類zステージ表面処理黒アルマイト梨地精度(mm)移動(HV):真直度(水平・垂直)0.005繰返し精度(mm)±0.002センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.001適合ケーブルACB-STS2耐荷重(N)9.8(1kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)30X30移動方向Z軸1方向移動ガイドV溝とクロスローラ移動量(mm)0~5使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.02ロストモーション(mm)0.005最高速度(mm/s)3(3,000pps時)
TAR 小型Z軸ラックピニオンステージ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷種類Zステージ耐荷重(N)9.8送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)50