絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
耐荷重(N)
テーブル幅(mm)
送り方式
デジタル表示式マイクロメータ・パンダグラフ・ファインピッチマイクロ・ラックピニオン式・標準マイクロメータ・送りねじ
「ストローク(Z距離)(mm)」から絞り込む

Z軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)
中央精機¥89,980税込¥98,9781個60日以内出荷薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。V-CR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップしています。センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)1.6種類Zステージ感度0.001mmクランプ板クランプ目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49移動方向Z軸1方向送り方式MHN1-25MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.005テーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125移動量(ツマミ1回転)0.5mm
TAR 小型Z軸ラックピニオンステージ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷種類Zステージ耐荷重(N)9.8送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)50
長作動精密Z軸ステージ 60×155
中央精機¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した精密Z軸ステージです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。精密な位置決めが可能ですので、顕微鏡などの焦準ユニットとしても使用可能です。質量(kg)2.1種類Zステージクランプレバー式目量バーニヤ読み0.05mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)98RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.01テーブル幅(mm)155テーブル長さ(mm)60移動量(ハンドル1回転)粗動1回転約6mm・(ハンドル1回転)微動1回転 約0.68mm
長作動精密Z軸ステージ 60×115
中央精機¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した精密Z軸ステージです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。精密な位置決めが可能ですので、顕微鏡などの焦準ユニットとしても使用可能です。質量(kg)1.6種類Zステージクランプレバー式目量バーニヤ読み0.05mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)98RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.01テーブル幅(mm)115テーブル長さ(mm)60移動量(ハンドル1回転)粗動1回転約6mm・(ハンドル1回転)微動1回転 約0.68mm
精密Z軸ステージ 60×60
中央精機¥97,980税込¥107,7781台3日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した精密Z軸ステージです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。精密な位置決めが可能ですので、顕微鏡などの焦準ユニットとしても使用可能です。質量(kg)0.9種類Zステージクランプレバー式目量バーニヤ読み0.05mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.005テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ハンドル1回転)粗動1回転約6mm・(ハンドル1回転)微動1回転 約0.68mm
ハイグレードアルミZステージ 70×70(標準型)
中央精機¥35,980~税込¥39,578~1台ほか80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.55種類Zステージクランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.10、ロール剛性 0.10垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
ハイグレードアルミZステージ 70×70(対称型)
中央精機¥35,980~税込¥39,578~1台ほか80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.55種類Zステージクランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.10、ロール剛性 0.10垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
ハイグレードアルミZステージ 60×60(標準型)
中央精機¥28,980~税込¥31,878~1台ほか42日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.44種類Zステージクランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.20、ロール剛性 0.20垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ハイグレードアルミZステージ 60×60(対称型)
中央精機¥28,980~税込¥31,878~1台ほか42日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.44種類Zステージクランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.20、ロール剛性 0.20垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ハイグレードアルミZステージ 50×50(標準型)
中央精機¥27,980~税込¥30,778~1台ほか80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.34種類Zステージクランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.10、ピッチ剛性 0.30、ロール剛性 0.30垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
ハイグレードアルミZステージ 50×50(対称型)
中央精機¥27,980~税込¥30,778~1台ほか80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.34種類Zステージクランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.10、ピッチ剛性 0.30、ロール剛性 0.30垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
ハイグレードアルミZステージ 40×40(標準型)
中央精機¥24,980~税込¥27,478~1台ほか40日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.23種類Zステージクランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.20、ピッチ剛性 0.50、ロール剛性 0.50垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
ハイグレードアルミZステージ 40×40(対称型)
中央精機¥24,980~税込¥27,478~1台ほか40日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.23種類Zステージクランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.20、ピッチ剛性 0.50、ロール剛性 0.50垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
ハイグレードアルミZステージ 30×30(標準型)
中央精機¥23,980~税込¥26,378~1台ほか40日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.07種類Zステージクランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.00、ピッチ剛性 1.00、ロール剛性 1.00垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30
ハイグレードアルミZステージ 30×30(対称型)
中央精機¥23,980~税込¥26,378~1台ほか40日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.07種類Zステージクランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.00、ピッチ剛性 1.00、ロール剛性 1.00垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30
ハイグレードZステージ 70×70(標準型)
中央精機¥33,980~税込¥37,378~1台ほか100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Zステージ材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
ハイグレードZステージ 70×70(対称型)
中央精機¥33,980~税込¥37,378~1台ほか100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Zステージ材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
ハイグレードZステージ 60×60(標準型)
中央精機¥25,980~税込¥28,578~1台ほか20日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Zステージ材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ハイグレードZステージ 50×50(標準型)
中央精機¥25,980~税込¥28,578~1台ほか80日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.45種類Zステージ材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
ハイグレードZステージ 50×50(対称型)
中央精機¥25,980~税込¥28,578~1台ほか80日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.45種類Zステージ材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
ハイグレードZステージ 40×40(標準型)
中央精機¥22,980~税込¥25,278~1台ほか20日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.3種類Zステージ材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
ハイグレードZ昇降ステージ 60×60
中央精機¥48,980~税込¥53,878~1台ほか100日以内出荷HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Zステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.1材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)29.3移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.0、ピッチ剛性 2.5、ロール剛性 0.4許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160垂直度(mm)0.01テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ハイグレードZ昇降ステージ 50×50
中央精機¥47,980~税込¥52,778~1台ほか80日以内出荷HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.25種類Zステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.1材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)29.3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.5、ピッチ剛性 3.0、ロール剛性 0.6許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160垂直度(mm)0.01テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
Z軸ブラケットスリムステージ 90×90
中央精機¥42,980税込¥47,2781台60日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はサイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.91種類Zステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.003テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)0.5mm
DT Z軸ステージ 40×90(粗微動ハンドル)
中央精機¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT Z軸ステージ 40×60(両ハンドル)
中央精機¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT Z軸ステージ 40×60(粗微動両ハンドル)
中央精機¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT Z軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル)
中央精機¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT Z軸ステージ 40×40(両ハンドル)
中央精機¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT Z軸ステージ 40×40(粗微動両ハンドル)
中央精機¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT Z軸ステージ 40×40(粗微動ハンドル)
中央精機¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm