絞り込み
耐荷重(N)
- 68.6
- 4.9(6)
- 9.8(4)
- 14.7(1)
- 19.6(2)
- 24.5(4)
- 29.4(15)
- 34.3(1)
- 39.2(3)
- 49(11)
- 58.8(2)
- 78.4(1)
- 98(5)
- 147(5)
- 196(3)
- 294(1)
送り方式
- 標準マイクロメータ(1)
種類
- xyステージ(1)
- 回転ステージ(1)
テーブル幅(mm)
- 40(1)
- 60(2)
- 100(1)
テーブル長さ(mm)
- 40(1)
- 60(2)
- 100(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 6.5(1)
- 12.5(1)
6.5・12.5
ストローク(Y距離)(mm)
- 6.5(1)
- 12.5(1)
6.5・12.5
移動ガイド
- アリ溝(1)
アリ溝
ブランド
- シグマ光機(2)
- ツクモ工学(1)
シグマ光機・ツクモ工学
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「耐荷重(N)」から絞り込む
4.9(6)
9.8(4)
24.5(4)
29.4(15)
39.2(3)
49(11)
68.6
98(5)
147(5)
196(3)

XYθ軸ステージ TSDシリーズ
シグマ光機¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷から24日以内出荷3軸方向の微調整用精密ステージです。θ軸(回転)ステージを最上部に配置しているため、XY軸ステージにて心出し(例えば顕微鏡の目盛板との心出し調整)調整後、同心上でサンプルなどを回転させることができます。種類XYステージ送り方式マイクロメータ
粗微動回転ステージ(Φ120)
ツクモ工学¥56,980税込¥62,6781個42日以内出荷・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.92耐荷重(N)68.6 [7 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ120回転角度(°)【微動】±5