絞り込み
種類
  • xyステージ(1)
  • zステージ(1)
  • 傾斜ステージ(3)
  • 回転ステージ(1)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 1.5(1)
  • 2.5(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 6.5(1)
  • 12.5(1)
耐荷重(N)
  • 68.6
  • 4.9(20)
  • 9.8(27)
  • 12.25(8)
  • 14.7(27)
  • 17.15(10)
  • 19.6(96)
  • 24.5(25)
  • 29.4(70)
  • 34.3(14)
  • 39.2(60)
  • 49(69)
  • 58.8(14)
  • 78.4(13)
  • 98(20)
  • 98.1(7)
  • 147(23)
  • 196(14)
  • 245(8)
  • 294(6)
テーブル長さ(mm)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 90(1)
  • 100(3)
テーブル幅(mm)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 90(1)
  • 100(3)
40・50・60・70・90・100
送り方式
  • ウォームギヤ(1)
  • 標準マイクロメータ(1)
ウォームギヤ・標準マイクロメータ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 6.5(1)
  • 12.5(1)
6.5・12.5
移動ガイド
  • アリ溝(2)
  • クロスローラ(1)
アリ溝・クロスローラ
ブランド
  • シグマ光機(3)
  • 神津精機(2)
  • ツクモ工学(2)
  • 中央精機(1)
シグマ光機・神津精機・ツクモ工学・中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ シグマ光機

    αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ

    シグマ光機
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜ステージです。
    種類傾斜ステージ表面処理黒アルマイト主要材質アルミ
  • XYθ軸ステージ TSDシリーズ シグマ光機

    XYθ軸ステージ TSDシリーズ

    シグマ光機
    88,980税込97,878
    1個
    9日以内出荷から24日以内出荷
    3軸方向の微調整用精密ステージです。θ軸(回転)ステージを最上部に配置しているため、XY軸ステージにて心出し(例えば顕微鏡の目盛板との心出し調整)調整後、同心上でサンプルなどを回転させることができます。
    種類XYステージ送り方式マイクロメータ
  • θ軸角型微動ステージ KSSAシリーズ シグマ光機

    θ軸角型微動ステージ KSSAシリーズ

    シグマ光機
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    テーブル面が角型のユニークな微動回転ステージです。
    種類回転ステージ移動ガイドアリ溝方式
  • 粗微動回転ステージ(Φ120) ツクモ工学

    粗微動回転ステージ(Φ120)

    ツクモ工学
    56,980税込62,678
    1個
    42日以内出荷
    ・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.92耐荷重(N)68.6 [7 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ120回転角度(°)【微動】±5
  • フラットアルミステージ<Z軸> ツクモ工学

    フラットアルミステージ<Z軸>

    ツクモ工学
    76,980税込84,678
    1個
    42日以内出荷
    ・Z軸フラットアルミステージは、ステージ面を水平に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。・駆動方式はマイクロメータヘッドであり、微細な調整が可能です。・移動ガイドについて、ステージ面 □25, □40のタイプでは すり合わせ機構を採用し、その他のタイプでは クロスローラガイドを採用して滑らかな移動ができます。・クランプで移動調整の固定・開放をして、マイクロメータヘッドでステージを昇降します。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機

    手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ

    神津精機
    91,980税込101,178
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    種類傾斜ステージ移動ガイドクロスローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動Zステージ 神津精機

    手動Zステージ

    神津精機
    239,800税込263,780
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    種類Zステージ
  • 二軸ゴニオスリムステージ 90×90 中央精機

    二軸ゴニオスリムステージ 90×90

    中央精機
    189,800税込208,780
    1個
    60日以内出荷
    2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)68.6送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝質量(kg)1.4目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向回転中心ステージ上面より/100mm移動量(°)上軸±12・下軸±10移動量(ツマミ1回転)上軸 約1°17'25"・下軸 約59'

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ