絞り込み
耐荷重(N)
  • 4.9(6)
  • 9.8(4)
  • 14.7(1)
  • 19.6(2)
  • 24.5(4)
  • 29.4(10)
  • 49(6)
  • 98(3)
  • 147(3)
送り方式
  • その他(3)
  • ウォームギヤ(5)
  • 標準マイクロメータ(18)
  • 送りねじ(10)
種類
  • xyステージ(2)
  • xステージ(2)
  • zステージ(1)
  • 傾斜ステージ(1)
  • 回転ステージ(28)
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(5)
  • すり合わせ(32)
  • ピボット(1)
ブランド
  • 中央精機
  • シグマ光機(9)
  • ツクモ工学(7)
  • ミラック光学(4)
  • 神津精機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(N)から絞り込む
4.9(6)
9.8(4)
14.7(1)
19.6(2)
24.5(4)
29.4(10)
49(6)
98(3)
147(3)
  • ハイグレード微動回転ステージ Φ60 中央精機

    ハイグレード微動回転ステージ Φ60

    中央精機
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージ送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)クランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60移動方向回転方向移動量(ツマミ1回転)約0.8°
  • 微動回転スリムステージ Φ125 中央精機

    微動回転スリムステージ Φ125

    中央精機
    37,980税込41,778
    1台
    欠品中
    移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.9クランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.39°
  • 回転ステージ Φ100 中央精機

    回転ステージ Φ100

    中央精機
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージ耐荷重(N)98送り方式-移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.5クランプ-平行度(mm)-目量目盛読み1°材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置-ステージ寸法(mm)Φ100移動方向回転方向心円度(mm)-面振れ(mm)-移動量(°)粗動360
  • ギヤー式回転スリムステージ Φ60 中央精機

    ギヤー式回転スリムステージ Φ60

    中央精機
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージ耐荷重(N)49送り方式ウォームギヤ移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.3クランプツマミねじ式平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドルステージ寸法(mm)Φ60移動方向回転方向心円度(mm)0.04面振れ(mm)0.02移動量(°)微動360移動量(ツマミ1回転)約6.5°
  • 微動回転スリムステージ Φ30 中央精機

    微動回転スリムステージ Φ30

    中央精機
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージ耐荷重(N)9.8送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.1クランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量目盛盤読み2度/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ30移動方向回転方向心円度(mm)0.02面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±1.5移動量(ツマミ1回転)約1.36°
  • 透過型微動回転ステージ Φ150 中央精機

    透過型微動回転ステージ Φ150

    中央精機
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージ耐荷重(N)49送り方式CEH-15R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)1.4クランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.009度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ150移動方向回転方向心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.46°
  • 回転ステージ Φ30 中央精機

    回転ステージ Φ30

    中央精機
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージ耐荷重(N)19.6送り方式-移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.04クランプツマミねじ式平行度(mm)-目量目盛読み5°材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置-ステージ寸法(mm)Φ30移動方向回転方向心円度(mm)-面振れ(mm)-移動量(°)粗動360
  • ハイグレード微動回転ステージ Φ50 中央精機

    ハイグレード微動回転ステージ Φ50

    中央精機(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージ耐荷重(N)19.6送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.12クランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.018度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ50移動方向回転方向モーメント剛性(sec/N・cm)1.6許容モーメント荷重(N・cm)40心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.92°
  • 透過型X軸フィックスステージ 中央精機

    透過型X軸フィックスステージ

    中央精機
    34,980税込38,478
    1台
    30日以内出荷から42日以内出荷
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    材質アルミ合金/黒アルマイト梨地種類xステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)24.5(2.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm移動ガイドすり合わせ
  • 透過型XY軸フィックスステージ 中央精機

    透過型XY軸フィックスステージ

    中央精機
    69,980税込76,978
    1台
    30日以内出荷から42日以内出荷
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    材質アルミ合金/黒アルマイト梨地種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)24.5(2.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドすり合わせ
  • XY軸フィックスステージ 中央精機

    XY軸フィックスステージ

    中央精機
    55,980税込61,578
    1台
    40日以内出荷
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    材質アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.04種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)4.9(0.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)25×25送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm移動ガイドすり合わせ移動量(mm)±3
  • 微動回転スリムステージ Φ90 中央精機

    微動回転スリムステージ Φ90

    中央精機
    32,980税込36,278
    1台
    30日以内出荷
    移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.5クランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ90移動方向回転方向心円度(mm)0.04面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.5°
  • 回転ステージ Φ62 中央精機

    回転ステージ Φ62

    中央精機
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージ耐荷重(N)49送り方式-移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.2クランプ-平行度(mm)-目量目盛読み1°材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置-ステージ寸法(mm)Φ62移動方向回転方向心円度(mm)-面振れ(mm)-移動量(°)粗動360
  • ハイグレード微動回転ステージ Φ40 中央精機

    ハイグレード微動回転ステージ Φ40

    中央精機(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージ耐荷重(N)14.7送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.07クランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.020度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ39移動方向回転方向モーメント剛性(sec/N・cm)1.8許容モーメント荷重(N・cm)30心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.99°
  • ゴニオフィックスステージ 中央精機

    ゴニオフィックスステージ

    中央精機
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心として2軸の傾斜ステージにすることができます。
    質量(kg)0.03クランプクランプレス耐荷重(N)4.9(0.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)25×25送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm移動ガイドすり合わせ移動量±2°
  • アライメント用二軸傾斜フィックスステージ 中央精機

    アライメント用二軸傾斜フィックスステージ

    中央精機
    45,980税込50,578
    1台
    82日以内出荷
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心として2軸の傾斜ステージにすることができます。
    種類傾斜ステージクランプクランプレス耐荷重(N)24.5(2.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm移動ガイドピボット移動量±1.5°
  • 二軸ゴニオフィックスステージ 中央精機

    二軸ゴニオフィックスステージ

    中央精機
    71,980税込79,178
    1台
    5日以内出荷
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心として2軸の傾斜ステージにすることができます。
    質量(kg)0.06クランプクランプレス耐荷重(N)4.9(0.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)25×25送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm移動ガイドすり合わせ移動量±2°
  • 透過型回転フィックスステージ 中央精機

    透過型回転フィックスステージ

    中央精機
    39,980税込43,978
    1台
    22日以内出荷から30日以内出荷
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。
    種類回転ステージクランプクランプレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Z昇降フィックスステージ 中央精機

    Z昇降フィックスステージ

    中央精機
    39,980税込43,978
    1台
    60日以内出荷
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    材質アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.03種類zステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)4.9(0.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)25×25送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm移動ガイドすり合わせ移動量(mm)0~1
  • X軸フィックスステージ 中央精機

    X軸フィックスステージ

    中央精機
    27,980税込30,778
    1台
    40日以内出荷
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    材質アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.02種類xステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)4.9(0.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)25×25送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm移動ガイドすり合わせ移動量(mm)±3
  • 微動回転スリムステージ Φ90(逆マイクロタイプ) 中央精機

    微動回転スリムステージ Φ90(逆マイクロタイプ)

    中央精機
    32,980税込36,278
    1台
    30日以内出荷
    移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.5クランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置逆マイクロ位置ステージ寸法(mm)Φ90移動方向回転方向心円度(mm)0.04面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.5°
  • 微動回転スリムステージ Φ30(逆マイクロタイプ) 中央精機

    微動回転スリムステージ Φ30(逆マイクロタイプ)

    中央精機
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージ耐荷重(N)9.8送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.1クランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量目盛盤読み2度/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置逆マイクロ位置ステージ寸法(mm)Φ30移動方向回転方向心円度(mm)0.02面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約1.36°
  • 微動回転スリムステージ Φ125(逆マイクロタイプ) 中央精機

    微動回転スリムステージ Φ125(逆マイクロタイプ)

    中央精機
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.9クランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置逆マイクロ位置ステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.39°
  • 微動回転スリムステージ Φ125(クロスローラベアリング式)(逆マイクロタイプ) 中央精機

    微動回転スリムステージ Φ125(クロスローラベアリング式)(逆マイクロタイプ)

    中央精機
    68,980税込75,878
    1台
    30日以内出荷
    移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージ耐荷重(N)147送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.9クランプ複合クランプ平行度(mm)0.06目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置逆マイクロ位置ステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向心円度(mm)0.03面振れ(mm)0.04移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.39°
  • 微動回転スリムステージ Φ125(クロスローラベアリング式) 中央精機

    微動回転スリムステージ Φ125(クロスローラベアリング式)

    中央精機
    68,980税込75,878
    1台
    30日以内出荷
    移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージ耐荷重(N)147送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.9クランプ複合クランプ平行度(mm)0.06目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向心円度(mm)0.03面振れ(mm)0.04移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.39°
  • 透過型微動回転ステージ Φ90(逆マイクロタイプ) 中央精機

    透過型微動回転ステージ Φ90(逆マイクロタイプ)

    中央精機
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.5クランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置逆マイクロ位置ステージ寸法(mm)Φ90移動方向回転方向心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.82°
  • 透過型微動回転ステージ Φ90 中央精機

    透過型微動回転ステージ Φ90

    中央精機
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.5クランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ90移動方向回転方向心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.82°
  • 透過型微動回転ステージ Φ150(逆マイクロタイプ) 中央精機

    透過型微動回転ステージ Φ150(逆マイクロタイプ)

    中央精機
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージ耐荷重(N)49送り方式CEH-15R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)1.4クランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.009度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置逆マイクロ位置ステージ寸法(mm)Φ150移動方向回転方向心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.46°
  • 透過型微動回転ステージ Φ125(逆マイクロタイプ) 中央精機

    透過型微動回転ステージ Φ125(逆マイクロタイプ)

    中央精機
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)1クランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.011度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置逆マイクロ位置ステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.55°
  • 透過型微動回転ステージ Φ125 中央精機

    透過型微動回転ステージ Φ125

    中央精機
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)1クランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.011度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.55°
  • 透過型精密微動回転ステージ Φ30 中央精機

    透過型精密微動回転ステージ Φ30

    中央精機
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージ耐荷重(N)9.8送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.03クランプ複合クランプ平行度(mm)0.03材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置-ステージ寸法(mm)Φ28移動方向回転方向心円度(mm)-面振れ(mm)-移動量(°)粗動360・微動±1.5移動量(ツマミ1回転)約2.38°
  • ハイグレード微動回転ステージ Φ70 中央精機

    ハイグレード微動回転ステージ Φ70

    中央精機
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷から30日以内出荷
    粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージクランプ複合クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ70移動方向回転方向移動量(°)粗動360・微動±5
  • ギヤー式回転スリムステージ Φ90 中央精機

    ギヤー式回転スリムステージ Φ90

    中央精機
    48,980税込53,878
    1台
    5日以内出荷
    送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージ耐荷重(N)49送り方式ウォームギヤ移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.6クランプツマミねじ式平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドルステージ寸法(mm)Φ90移動方向回転方向心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(°)微動360移動量(ツマミ1回転)約3.5°
  • ギヤー式回転スリムステージ Φ30 中央精機

    ギヤー式回転スリムステージ Φ30

    中央精機
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージ耐荷重(N)9.8送り方式ウォームギヤ移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.1クランプツマミねじ式平行度(mm)-目量目盛読み5°材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドルステージ寸法(mm)Φ30移動方向回転方向心円度(mm)0.08面振れ(mm)-移動量(°)微動360移動量(ツマミ1回転)約7.5°
  • ギヤー式回転スリムステージ Φ125(クロスローラベアリング式) 中央精機

    ギヤー式回転スリムステージ Φ125(クロスローラベアリング式)

    中央精機
    92,980税込102,278
    1台
    30日以内出荷
    送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージ耐荷重(N)147送り方式ウォームギヤ移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)1クランプツマミねじ式平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドルステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向心円度(mm)0.03面振れ(mm)0.04移動量(°)粗動360移動量(ツマミ1回転)約2.5°
  • ギヤー式回転スリムステージ Φ125 中央精機

    ギヤー式回転スリムステージ Φ125

    中央精機
    68,980税込75,878
    1台
    5日以内出荷
    送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージ耐荷重(N)49送り方式ウォームギヤ移動ガイドすり合わせ質量(kg)1クランプツマミねじ式平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドルステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(ツマミ1回転)約2.5°
回転ステージ(手動)