絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
- 6.5(1)
- 15(4)
- 25(2)
耐荷重(N)
- 19.6(4)
- 29.4(2)
- 49(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 6.5(1)
- 15(4)
種類
- xzステージ(5)
- zyステージ(2)
テーブル長さ(mm)
- 40(4)
- 60(3)
テーブル幅(mm)
- 60
- 11(1)
- 18(1)
- 25(1)
- 40(6)
- 65(2)
- 80(2)
- 90(4)
- 140(4)
ストローク(Y距離)(mm)
- 35(2)
35
送り方式
- ラックピニオン式(6)
ラックピニオン式
移動ガイド
- アリ溝(6)
- クロスローラ(1)
アリ溝・クロスローラ
ブランド
- 中央精機(6)
- シグマ光機(1)
中央精機・シグマ光機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ストローク(Z距離)(mm)」から絞り込む
6.5(1)
15(4)
25(2)

DT XZ軸ステージ 40×60
中央精機¥32,980税込¥36,2781台当日出荷から3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xzステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XZ軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
XZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ
シグマ光機¥67,980~税込¥74,778~1個9日以内出荷から16日以内出荷ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化した軽量なZ軸アルミステージをX軸アルミステージに組合せたステージです。材質アルミ種類XZステージ表面処理黒アルマイト耐荷重(N)49移動ガイドクロスローラ
小型Y・Z軸メカニカルスタンド 60×60(粗微動ハンドル式)
中央精機¥57,980税込¥63,7781個30日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。高さが低く作られており、低重心です。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。質量(kg)0.8種類zyステージ感度0.1mmクランプツマミねじ式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向YZ軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
小型Y・Z軸メカニカルスタンド 60×60
中央精機¥52,980税込¥58,2781個30日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。高さが低く作られており、低重心です。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。質量(kg)0.7種類zyステージ感度0.1mmクランプツマミねじ式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向YZ軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XZ軸ステージ 40×60(両ハンドル)
中央精機¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類xzステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向XZ軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XZ軸ステージ 40×60(粗微動両ハンドル)
中央精機¥52,980税込¥58,2781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類xzステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向XZ軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT XZ軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル)
中央精機¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類xzステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向XZ軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm