絞り込み
「能力(t)」から絞り込む

油圧フロアージャッキ 2t
(163件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC質量(kg)10.2使用温度範囲(℃)-30~50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140最高位(mm)375最低位(mm)135使用作動油ISO VG10 110mL最大荷重(t)2販売区分業務用
油圧フロアージャッキ 3t
(162件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381台当日出荷SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC幅(mm)240全長(mm)580質量(kg)16.4高さ(mm)145使用温度範囲(℃)-20~45最高位(mm)380最低位(mm)142ハンドル長さ(mm)525使用作動油ISO VG15最大荷重(t)3サイズ(Φmm)50オイル量(mL)約130販売区分業務用
3tハイブリッド油圧ガレージジャッキ
Meltec(大自工業)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディー スピードリフト&スローダウン機能付 最高値約465mm質量(kg)26.2使用温度範囲(℃)-20~45最大積載量(kg)3000最高位(mm)約465最低位(mm)約100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×296×255使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)油量(cc)約210地上高さ(mm)最低約100/最高約465容量(kN)最大揚程:29.4
3t油圧ジャッキ スーパーハイリフト
Meltec(大自工業)(8件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~SUV・ミニバン・大型SUV車に最適用途油圧ジャッキ付属品ハンドル種別スーパーハイリフトストローク(mm)約382色ブルー質量(g)18000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約705×180×185最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)最低/最高:約148/530
油圧ジャッキハイリフト
エナジーギア¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷1BOXからRV車におすすめ。用途車のメンテナンス幅(mm)625質量(kg)14.6色BK高さ(mm)185奥行(mm)225最高位(mm)435最低位(mm)140最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)140-435
油圧式フロアジャッキ1.5トン
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷軽・小型乗用車用 サイド上げ専用ジャッキ。初めての方にも安心!サイド上げで着実にタイヤ交換ができます。安心・安全のスローダウン機構搭載。わかりやすいパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントを使用。さまざまなパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントに対応したサイド上げ専用サドル付。軽量、コンパクト設計で持ち運びや作業もらくらく。キャリングハンドル付き。用途軽・小型乗用車のサイドジャッキアップに本体質量(kg)7最高位(mm)310最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)410使用作動油ISO VG10油量(mL)65本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×415×140最大荷重(t)1.5揚幅(mm)170
油圧式 フロアジャッキ2トン
大橋産業(BAL)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷軽・小型乗用車対応 タイヤ交換やメンテナンスに!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き質量(kg)9最高位(mm)385最低位(mm)135ハンドル長さ(mm)500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×515×167使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)105最大荷重(t)2揚幅(mm)250
油圧式 フロアジャッキ2.5トン
大橋産業(BAL)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷安心・安全の2.5t(最大荷重)。軽・普通乗用車・ミニバンのタイヤ交換やメンテナンスに!。スローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き質量(kg)12.9最高位(mm)410最低位(mm)125ハンドル長さ(mm)500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)219×565×150使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)105最大荷重(t)2.5揚幅(mm)285
オイルパンタグラフジャッキ1t
大橋産業(BAL)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷オイルパンタグラフジャッキ質量(kg)6.6(ハンドル含まず)色黒最高位(mm)380最低位(mm)140最大荷重(t)1揚幅(mm)140~380
2t油圧ジャッキ
Meltec(大自工業)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~コンパクトカーに最適。 サイドジャッキUPで普通車・中型乗用車・ミニバンにも対応用途油圧ジャッキ付属品ハンドルストローク(mm)約205色ブルー質量(g)8800使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約450×140×205最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)最低/最高:約135/340
フロアジャッキ2t
BIG RED¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷コンパクトサイズで使いやすい寸法(mm)447×196×135質量(kg)8.7能力(t)2ハンドル長さ(mm)745最小高さ(mm)135最大高さ(mm)340
油圧ジャッキミドルリフト
エナジーギア¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷ミニバンからSUVにおすすめ。用途車のメンテナンス幅(mm)585質量(kg)11.8色BK高さ(mm)190奥行(mm)215最高位(mm)410最低位(mm)133最大耐荷重(t)2.25地上高さ(mm)133-410
サービスジャッキ(手動式)
エスコ¥86,800税込¥95,4801個翌日出荷仕様安全弁・足踏みペダル付エスコ品番EA993LG-3幅(mm)132質量(kg)65能力(t)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×1310×190ハンドル長さ(mm)1070キャスター径(Φmm)100(前輪)、61(後輪)操作回数約27最低高さH(mm)126油量(cc)400最大揚高(mm)606
フロアジャッキ3.0t
EMERSON(エマーソン)(15件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷4WD・1BOX車に!!支持台は別売アダプターに交換可能!!質量(kg)(本体)14.8、(総質量)16.1タイプ油圧式規格SG規格適合製品最大使用荷重29.4kN能力(t)(最大)3.0 ※車両重量ではありません最高位(mm)435最低位(mm)140本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×590×170
油圧ハイリフトジャッキ 3t
BIG RED¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷ミニバン・SUVに最適。クイックリフト。360°回転。高さ調節可能質量(kg)18.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)622×242×158能力(t)3最高位(mm)530最低位(mm)150ハンドル長さ(mm)620高さ調節(アタッチメントなしあり/mm)245~530、(アタッチメントなし/mm)150~435標準アタッチメント(mm)95
油圧式 ハイリフトジャッキ2.8トン
大橋産業(BAL)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷最高位530mm。ミニバン、SUVのジャッキアップに最適。タイヤ交換やメンテナンスに!。安心・安全のスローダウン機構を搭載。『安心』と『信頼』の日本品質質量(kg)21.5最高位(mm)530最低位(mm)150ハンドル長さ(mm)710寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×720×180使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)200最大荷重(t)2.8揚幅(mm)380
油圧ローダウンジャッキ
エナジーギア¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷セダン車からワゴン車におすすめ。用途車のメンテナンス幅(mm)560質量(kg)11色BK高さ(mm)155奥行(mm)245最高位(mm)365最低位(mm)85最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)85-365
油圧ジャッキ
エナジーギア¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷軽自動車からコンパクトカーにおすすめ。用途車のメンテナンス幅(mm)490質量(kg)8.8色BK高さ(mm)155奥行(mm)250最高位(mm)340最低位(mm)135最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)135-340
3.0ton/148-530mm トロリージャッキ
エスコ¥24,400税込¥26,8401個当日出荷仕様油圧式軽自動車~SUV・ミニバンに最適ストローク(mm)約382幅(mm)175寸法(mm)705(W)×185(D)×180(H)(サドル)約Φ60×18(H)mm全長(mm)(ハンドル取付後)約1210質量(kg)約18使用温度範囲(℃)-20~60使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)ハンドル寸法(mm)約545油量(cc)約185最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)(最低/最高)約148/約530
ポータブルトロリージャッキ
MEGA¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷スペイン自社工場で一貫生産品です。 ハンドルの折りたたみが可能なため、小スペースで保管可能です。 たたんだ状態で持ち運び可能です。材質スチールストローク(mm)318全長(mm)616質量(kg)19高さ(mm)136~410許容荷重(t)2揚力(kN[tf])20(2)
2.25t油圧ジャッキ ミドルリフト
Meltec(大自工業)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適。 サイドジャッキUPでSUVにも対応用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ジャッキアタッチメントストローク(mm)約277色ブルー質量(g)11800使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×168×188最大耐荷重(t)2.25地上高さ(mm)最低/最高:約133/410
サービスジャッキ(手動式)
エスコ¥57,700税込¥63,4701個翌日出荷仕様安全弁付エスコ品番EA993LG-2幅(mm)160質量(kg)33能力(t)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×655×174ハンドル長さ(mm)1044キャスター径(Φmm)90(前輪)、60(後輪)操作回数約17最低高さH(mm)113油量(cc)260最大揚高(mm)473
『ガレージジャッキ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガレージジャッキスタンダード
- ガレージジャッキ(ローダウン)
- ガレージジャッキ(アルミジャッキ)
- ガレージジャッキ(プロ用ジャッキ)