カテゴリ
絞り込み
能力(t)
最高位(mm)
最低位(mm)
ブランド
- モノタロウ(6)
- BAHCO(バーコ)(34)
- BIG RED(9)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- JTC(6)
- MEGA(1)
- Meltec(大自工業)(10)
- NCC名古屋工業(2)
- QuickJack(クイックジャック)(3)
- SIGNET(シグネット)(1)
- SNIT(2)
- uniq(ユニーク)(4)
- エスコ(5)
- エナジーギア(4)
- ジェイウィン(J win)(1)
- マサダ製作所(7)
- 万方商事(4)
- 和コーポレーション(2)
- 大橋産業(BAL)(12)
- 長崎ジャッキ(13)
エコロジープロダクト

低床フロアージャッキ 2t
(78件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。用途タイヤ交換時のジャッキアップに質量(kg)13ハンドル径(Φmm)21.3最高位(mm)370最低位(mm)90ハンドル長さ(mm)500使用作動油ISO VG 10最大荷重(t)2揚幅(mm)280寸法(長さ×幅×高さ)(mm)560×212×130販売区分業務用
油圧フロアージャッキ 2t
(163件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC質量(kg)10.2使用温度範囲(℃)-30~50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140最高位(mm)375最低位(mm)135使用作動油ISO VG10 110mL最大荷重(t)2販売区分業務用
油圧フロアージャッキ 3t
(162件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381台当日出荷SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC幅(mm)240全長(mm)580質量(kg)16.4高さ(mm)145使用温度範囲(℃)-20~45最高位(mm)380最低位(mm)142ハンドル長さ(mm)525使用作動油ISO VG15最大荷重(t)3サイズ(Φmm)50オイル量(mL)約130販売区分業務用
アルミジャッキ 低床 ダブルピストン
(24件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。 しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。 サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。 アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!用途タイヤ交換時のジャッキアップに販売区分業務用
ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用
(65件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。用途車の整備やタイヤ交換をする際に寸法(mm)(サドル)98質量(kg)43ハンドル径(Φmm)32最高位(mm)508最低位(mm)103ハンドル長さ(mm)1250使用作動油ISO VG15使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃最大荷重(t)3揚幅(mm)405寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162販売区分業務用
3tハイブリッド油圧ガレージジャッキ
Meltec(大自工業)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディー スピードリフト&スローダウン機能付 最高値約465mm質量(kg)26.2使用温度範囲(℃)-20~45最大積載量(kg)3000最高位(mm)約465最低位(mm)約100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×296×255使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)油量(cc)約210地上高さ(mm)最低約100/最高約465容量(kN)最大揚程:29.4
2.5t油圧ジャッキ ローダウン
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ジャッキダウン時ゆっくり下がるスローダウン機能付 ハンドル長約740mmとハンドルが長いので少ない力でジャッキアップできる。質量(kg)12.1使用温度範囲(℃)-20~60最大積載量(kg)2500最高位(mm)約380最低位(mm)約85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×210×133使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)油量(cc)約120地上高さ(mm)最低約85//最高約380容量(kN)最大揚程:24.5
3t油圧ジャッキ スーパーハイリフト
Meltec(大自工業)(8件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~SUV・ミニバン・大型SUV車に最適用途油圧ジャッキ付属品ハンドル種別スーパーハイリフトストローク(mm)約382色ブルー質量(g)18000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約705×180×185最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)最低/最高:約148/530
PROEXCEL ガレージジャッキ3トン
大橋産業(BAL)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!用途車の整備、タイヤ交換等ストローク(mm)ハンドル:420質量(kg)35最高位(mm)500最低位(mm)80ハンドル長さ(mm)980本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220最大荷重(t)3
QuickJack 6000TL ポータブル カーリフトシステム
QuickJack(クイックジャック)¥199,800税込¥219,7801セット(3箱)3日以内出荷【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト6000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい6000TLは約2,721kg高さ61cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。質量(kg)【パワーユニット】7電圧(V)110(50/60Hz)最高位(mm)546(高いブロック使用時)最低位(mm)520(低いブロック使用時)保証期間1年間フレーム長(mm)1778フレーム幅(mm)279能力(kg)【最大持上げ】2722までRoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)109フレーム質量(kg)36
スチールジャッキ 低床 3t ダブルピストン
万方商事¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷軽自動車など車高の低い車にも対応する低床設計のスチールジャッキ。重い車両でもスムーズにジャッキアップできるパワフルな2ポンプ式を採用しています。ゴムパッド付きで車体への傷や滑りを防止。キャスター付きでジャッキポイントまでの移動もラクラクです。稼働範囲は80mm~500mmと幅広く、さまざまな車種に対応。ロックピン機構により分解も簡単で、収納や持ち運びにも便利な一台です。用途ジャッキ用に。質量(kg)31能力(t)3 2ポンプ式最高位(mm)500最低位(mm)80寸法(cm)68×27耐荷重(t)3
油圧ジャッキハイリフト
エナジーギア¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷1BOXからRV車におすすめ。用途車のメンテナンス幅(mm)625質量(kg)14.6色BK高さ(mm)185奥行(mm)225最高位(mm)435最低位(mm)140最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)140-435
油圧式フロアジャッキ1.5トン
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷軽・小型乗用車用 サイド上げ専用ジャッキ。初めての方にも安心!サイド上げで着実にタイヤ交換ができます。安心・安全のスローダウン機構搭載。わかりやすいパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントを使用。さまざまなパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントに対応したサイド上げ専用サドル付。軽量、コンパクト設計で持ち運びや作業もらくらく。キャリングハンドル付き。用途軽・小型乗用車のサイドジャッキアップに本体質量(kg)7最高位(mm)310最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)410使用作動油ISO VG10油量(mL)65本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×415×140最大荷重(t)1.5揚幅(mm)170
QuickJack ラバーパッド4個セット
uniq(ユニーク)¥8,898税込¥9,7881セット(4個)当日出荷QuickJackのPinch-Weldラバーパッドは、クロスカット設計で縦方向にも横方向にも配置でき大事な車体を傷つける心配はありません。また、道路の汚れや塩分による腐食、時間の経過とともに劣化したピンチウェルドレールも優しく保護する完璧なゴムブロックです。用途QuickJack用ラバーバッド4個セットです。仕様●Height:3" (76 mm)●Length:4" (102 mm)●Pinch-weld 幅:0.4" (10 mm)●Pinch-weld 深さ:0.5" (13 mm)●Width:3" (76 mm)
油圧式 フロアジャッキ2トン
大橋産業(BAL)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷軽・小型乗用車対応 タイヤ交換やメンテナンスに!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き質量(kg)9最高位(mm)385最低位(mm)135ハンドル長さ(mm)500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×515×167使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)105最大荷重(t)2揚幅(mm)250
アルミフレームジャッキ
SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷低車高車でもラクラク。 ツインピストンを採用、通常の倍のスピードでグングン上がる。 軽量&コンパクトに収納でき出張時に大活躍。 ベアリングキャスター&ロングハンドルで移動もスムーズ。 ゴムパッド装備の受け皿で車体を傷つけず、滑りも防止。 ハンドル持ち手部分は滑りにくい加工を施し、下部はスポンジカバー付きで車体を傷つけません。
ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 フット式
(8件のレビュー)¥33,880税込¥37,2681台当日出荷ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。用途タイヤ交換時のジャッキアップに寸法(mm)Φ118(サドル)質量(kg)45ハンドル径(Φmm)34最高位(mm)547最低位(mm)102ハンドル長さ(mm)990使用作動油ISO VG10 220mL最大荷重(t)3揚幅(mm)445寸法(長さ×幅×高さ)(mm)747×364×175販売区分業務用
2t油圧ジャッキ
Meltec(大自工業)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~普通乗用車にも使用できる。 サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル種別ローダウンストローク(mm)約250色ブルー質量(g)11000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
油圧式 フロアジャッキ2.5トン
大橋産業(BAL)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷安心・安全の2.5t(最大荷重)。軽・普通乗用車・ミニバンのタイヤ交換やメンテナンスに!。スローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き質量(kg)12.9最高位(mm)410最低位(mm)125ハンドル長さ(mm)500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)219×565×150使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)105最大荷重(t)2.5揚幅(mm)285
オイルパンタグラフジャッキ1t
大橋産業(BAL)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷オイルパンタグラフジャッキ質量(kg)6.6(ハンドル含まず)色黒最高位(mm)380最低位(mm)140最大荷重(t)1揚幅(mm)140~380
超低床型ジャッキ
和コーポレーション¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷車体低床型の乗用車に最適な低床型ジャッキ。ダブルポンプでスピーディーにジャッキアップ。最高位508mm 最低位80mmの低床型。寸法(mm)【最高】508【最低】80質量(kg)34径(Φmm)【受皿】110本体寸法(mm)【ジャッキ】722×328×150適合車2.5t以下最大荷重(t)2.5
2t油圧ジャッキ
Meltec(大自工業)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~コンパクトカーに最適。 サイドジャッキUPで普通車・中型乗用車・ミニバンにも対応用途油圧ジャッキ付属品ハンドルストローク(mm)約205色ブルー質量(g)8800使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約450×140×205最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)最低/最高:約135/340
PROEXCELガレージジャッキ 2t
大橋産業(BAL)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷最大荷重:2トン、揚幅:85~430mm、ローダウン車対応ジャッキの登場!。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構付き!。スローダウン機構搭載で安心して作業できます。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい!用途車の整備、タイヤ交換等質量(kg)22本体寸法(mm)310×590×200最高位(mm)430最低位(mm)85ハンドル長さ(mm)950(2本連結時)使用作動油ISO VG10最大荷重(t)2揚幅(mm)345必要油量(mL)140
ロングラムジャッキ 自動車 ボディフレーム修理
万方商事¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷自動車のボディフレーム修正やジャッキ作業に最適なロングラムジャッキです。手軽に使える設計で、先端アタッチメントが豊富なため用途に合わせた作業が可能です。ワニくちスプレッダー付きで効率的にボディ補正が行え、収納ケース付きで持ち運びや保管も便利。整備や板金作業の現場で活躍する実用性抜群のアイテムです。用途修理用に。寸法(mm)【ジャッキアップ】138質量(kg)28.5能力(t)10収納時寸法(cm)約36×70×16.5
メルテックプラス 2t油圧超低床ガレージジャッキ エクストラハイリフト
Meltec(大自工業)¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷超低床タイプ。 ツインピストン(クイック)仕様ですばやくジャッキUPできる。 ラバー付きで車体を保護。 油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ラバーストローク(mm)約540色ブラック質量(g)46500使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約915×160×327最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)最低/最高:約75/615
2t油圧ジャッキ
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 ブローケース付きでラクラク収納。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~普通乗用車にも使用できる。 サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル/ブローケース種別ローダウンαストローク(mm)約250色ブルー質量(g)11000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
アルミジャッキ 1.5TON
マサダ製作所(1件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台翌々日出荷小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。トラスコ品番396-4949ストローク(mm)300全長(mm)503質量(kg)10.7高さ(mm)79~379タイプワンピストン揚程(mm)300揚力(kN)15最高位(mm)379最低位(mm)79最大使用荷重(t)1.5フレーム高さ(mm)121
低床フロアージャッキ2.3t
BIG RED¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷コンパクトサイズ・低床タイヤ交換に最適。360°回転質量(kg)15本体寸法(mm)全長556×幅234×高さ140能力(t)2.3最高位(mm)359最低位(mm)89ハンドル長さ(mm)520
フロアジャッキ2t
BIG RED¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷コンパクトサイズで使いやすい寸法(mm)447×196×135質量(kg)8.7能力(t)2ハンドル長さ(mm)745最小高さ(mm)135最大高さ(mm)340
3tアルミジャッキ
BIG RED¥43,980税込¥48,3781台5日以内出荷アルミの軽さとスチールの強度、両方をかなえ備えたハイブリッドモデル。質量(kg)26.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)659×292×165能力(t)3最高位(mm)465最低位(mm)100ハンドル長さ(mm)1280
2t超々低床ガレージジャッキ
BIG RED¥62,980税込¥69,2781台5日以内出荷標準よりサドルが低いローダウンジャッキのため、軽自動車・コンパクト車・車体の低い車など幅広く対応!。最低位68mm。作業に便利なフットペダル採用。デュアルポンプ採用。Tハンドルとハンドル上部に下降ダイヤル全長(mm)870質量(kg)44全幅(mm)360能力(t)2最高位(mm)600最低位(mm)68ハンドル長さ(mm)960
1.5tアルミジャッキ
BIG RED¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷軽量アルミボディ。ハンドル長さ960mm。デュアルポンプ採用。1.5t。最低位90mm質量(kg)14.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)554×247×150能力(t)1.5最高位(mm)358最低位(mm)90
スチールジャッキ 低床 2.5t
万方商事¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷スチール製で耐久性の高い2.5tジャッキです。最低位85mm・最高位380mmまで稼働し、乗用車のジャッキアップに適したリフト範囲をカバーします。軽量ながら安定した荷重支持力を持ち、作業時の安全性にも配慮。ゴムパッドなどの付属はありませんが、基本的なメンテナンスやリフト作業を安心して行える汎用モデルです。作業工具として車載用としても活躍します。用途ジャッキ用に。質量(kg)13能力(t)2.5最高位(mm)380最低位(mm)85寸法(cm)57×17.5
QuickJack 8000TL ポータブル カーリフトシステム
QuickJack(クイックジャック)¥229,800税込¥252,7801セット(3箱)3日以内出荷【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト8000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい8000TLは約3,628kg高さ62cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。質量(kg)【パワーユニット】7電圧(V)110 (50-60Hz)保証期間1年間フレーム長(mm)1797フレーム幅(mm)318能力(kg)【最大持上げ】3629までRoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)127フレーム質量(kg)45