絞り込み
エコロジープロダクト

軽トラ用シートフレーム
ユタカメイク(29件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷シートの雨水が溜まらないように簡単に装着できる。伸縮式で各軽トラックに対応。用途トラックシートに傾斜を付け、シートの雨水溜りを防止。トラスコ品番337-1239材質スチール色シルバー高さ(mm)30質量(g)1500長さ(m)1180~2050適合車軽トラック包装形態袋入縦(mm)1200横(mm)100太さ(Φmm)外パイプ:Φ25.4mm、内パイプ:Φ22.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
荷台スロープベルト
ボンフォーム(19件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷雨降り後も水が溜まりにくい! 防水素材、平帯タイプ用途軽トラック専用材質(ベルト)ポリプロピレン、(バックル)亜鉛合金色ブラックサイズ平帯タイプ
軽トラック用幌受け
アルインコ(47件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷帆をかける時の便利ツールです。 伸縮式のフレームです。付属品車体キズ防止保護シート2枚材質アルミ製質量(kg)0.8高さ(mm)(フック部)35全長(m)(縮小時)1.20、(伸長時)2.22収納寸法(mm)Φ80×1220
簡単シートクリップフック
SK11¥1,698税込¥1,8681パック(4個)当日出荷テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。 ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。カラビナなどを引っ掛けるクリップ付きです。 タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
アルミ軽トラ用荷台フレーム スタンダード
ミツル¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷軽くて丈夫なアルミ製です。フレーム取り付けも簡単です。シートに傾斜を持たせ、荷台を雨、雪から守ります。伸縮式でコンパクトですので、運転席後部に収納できます。用途トラックシートの支持や荷台周辺の固定に。
スターターランプ
ITI¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷スチール製、アルミ製のフラットベッドキャリアやトレーラー用に設計されたランプで、荷台後端と地面との段差を埋め、路面が不均一な場所でもスムーズな乗り入れを可能にします。荷台のテール部分がしっかり収まる90度のノッチ(切り欠き)構造を採用しており、安定した設置が可能です。また、低いアプローチ角を実現することで、最低地上高の低い高級車や特殊機材の積載時にも、不要な接触や損傷を防ぎます。独自配合の再生素材を使用しており、競合製品と比較して非常に高い耐久性と長寿命を実現。用途フラットベッドキャリアやトレーラー用に設計されたスロープ仕様アルミベッド用高さ(mm)603縦(mm)355横(mm)203
スターターランプ
ITI¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷スチール製、アルミ製のフラットベッドキャリアやトレーラー用に設計されたランプで、荷台後端と地面との段差を埋め、路面が不均一な場所でもスムーズな乗り入れを可能にします。荷台のテール部分がしっかり収まる90度のノッチ(切り欠き)構造を採用しており、安定した設置が可能です。また、低いアプローチ角を実現することで、最低地上高の低い高級車や特殊機材の積載時にも、不要な接触や損傷を防ぎます。独自配合の再生素材を使用しており、競合製品と比較して非常に高い耐久性と長寿命を実現。用途フラットベッドキャリアやトレーラー用に設計されたスロープ仕様スチールベッド用高さ(mm)603縦(mm)355横(mm)203
アルミ製軽トラ荷台棒
アルミス¥33,980税込¥37,3781箱(12本)翌々日出荷軽トラックの荷台に設置するアルミ製の伸縮式つっぱり棒です。軽くて丈夫なアルミ製。取り付けも簡単です。軽トラックのシートに傾斜を持たせ、雨や雪をシートの外に落とし、水分の浸入を防ぎます。伸縮式でコンパクトなので運転席に収納できます。長さ(mm)使用時サイズ(連結済):約1530~1900質量(kg)約1
トラックベルト (ナイロン)
ユタカメイク¥4,898税込¥5,3881個当日出荷一般の合成繊維の中で最も強度が優れています。両端アイ加工です。ベルト厚みは1.8mmです。用途家具等の運搬時の荷締めなど。仕様両端サツマ加工トラスコ品番367-6986材質ナイロン幅(mm)30色白高さ(mm)30質量(g)710長さ(m)20包装形態ヘッダー袋入縦(mm)380横(mm)150引張強度(kN[kgf])14.08KN[1436]RoHS指令(10物質対応)対応



















![たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド] たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04111988-260908-02.jpg)