11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 簡単シートクリップ SK11

    簡単シートクリップ

    SK11(9件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック(4個)
    当日出荷
    テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。 ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
    用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
  • 軽トラ用シートフレーム ユタカメイク

    軽トラ用シートフレーム

    ユタカメイク(29件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    シートの雨水が溜まらないように簡単に装着できる。伸縮式で各軽トラックに対応。
    用途トラックシートに傾斜を付け、シートの雨水溜りを防止。トラスコ品番337-1239材質スチールシルバー高さ(mm)30質量(g)1500長さ(m)1180~2050適合車軽トラック包装形態袋入縦(mm)1200横(mm)100太さ(Φmm)外パイプ:Φ25.4mm、内パイプ:Φ22.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 荷台スロープベルト ボンフォーム

    荷台スロープベルト

    ボンフォーム(19件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    雨降り後も水が溜まりにくい! 防水素材、平帯タイプ
    用途軽トラック専用材質(ベルト)ポリプロピレン、(バックル)亜鉛合金ブラックサイズ平帯タイプ
  • 軽トラック用幌受け アルインコ

    軽トラック用幌受け

    アルインコ(47件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    帆をかける時の便利ツールです。 伸縮式のフレームです。
    付属品車体キズ防止保護シート2枚材質アルミ製質量(kg)0.8高さ(mm)(フック部)35全長(m)(縮小時)1.20、(伸長時)2.22収納寸法(mm)Φ80×1220
  • 簡単シートホルダー SK11

    簡単シートホルダー

    SK11(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(4個)
    当日出荷
    テントやタープ、日よけシートなどを様々なシート穴の補強や補修に最適です。シートに穴をあけて締め込むだけです。 先端はキリ形状のため、シートの材質によっては、直接差し込むことも可能です。ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして強力に固定します。
    用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして強力固定。
  • 簡単シートクリップフック SK11

    簡単シートクリップフック

    SK11
    1,698税込1,868
    1パック(4個)
    当日出荷
    テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。 ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。カラビナなどを引っ掛けるクリップ付きです。 タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
    用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
  • アルミ軽トラ用荷台フレーム スタンダード ミツル

    アルミ軽トラ用荷台フレーム スタンダード

    ミツル
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    軽くて丈夫なアルミ製です。フレーム取り付けも簡単です。シートに傾斜を持たせ、荷台を雨、雪から守ります。伸縮式でコンパクトですので、運転席後部に収納できます。
    用途トラックシートの支持や荷台周辺の固定に。規格伸縮式本体寸法(mm)1190×70×30本体質量(g)850
  • スターターランプ ITI

    スターターランプ

    ITI
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    スチール製、アルミ製のフラットベッドキャリアやトレーラー用に設計されたランプで、荷台後端と地面との段差を埋め、路面が不均一な場所でもスムーズな乗り入れを可能にします。荷台のテール部分がしっかり収まる90度のノッチ(切り欠き)構造を採用しており、安定した設置が可能です。また、低いアプローチ角を実現することで、最低地上高の低い高級車や特殊機材の積載時にも、不要な接触や損傷を防ぎます。独自配合の再生素材を使用しており、競合製品と比較して非常に高い耐久性と長寿命を実現。
    用途フラットベッドキャリアやトレーラー用に設計されたスロープ仕様アルミベッド用高さ(mm)603縦(mm)355横(mm)203
  • スターターランプ ITI

    スターターランプ

    ITI
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    スチール製、アルミ製のフラットベッドキャリアやトレーラー用に設計されたランプで、荷台後端と地面との段差を埋め、路面が不均一な場所でもスムーズな乗り入れを可能にします。荷台のテール部分がしっかり収まる90度のノッチ(切り欠き)構造を採用しており、安定した設置が可能です。また、低いアプローチ角を実現することで、最低地上高の低い高級車や特殊機材の積載時にも、不要な接触や損傷を防ぎます。独自配合の再生素材を使用しており、競合製品と比較して非常に高い耐久性と長寿命を実現。
    用途フラットベッドキャリアやトレーラー用に設計されたスロープ仕様スチールベッド用高さ(mm)603縦(mm)355横(mm)203
  • アルミ製軽トラ荷台棒 アルミス

    アルミ製軽トラ荷台棒

    アルミス
    33,980税込37,378
    1箱(12本)
    翌々日出荷
    軽トラックの荷台に設置するアルミ製の伸縮式つっぱり棒です。軽くて丈夫なアルミ製。取り付けも簡単です。軽トラックのシートに傾斜を持たせ、雨や雪をシートの外に落とし、水分の浸入を防ぎます。伸縮式でコンパクトなので運転席に収納できます。
    長さ(mm)使用時サイズ(連結済):約1530~1900質量(kg)約1
  • トラックベルト (ナイロン) ユタカメイク

    トラックベルト (ナイロン)

    ユタカメイク
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    一般の合成繊維の中で最も強度が優れています。両端アイ加工です。ベルト厚みは1.8mmです。
    用途家具等の運搬時の荷締めなど。仕様両端サツマ加工トラスコ品番367-6986材質ナイロン幅(mm)30高さ(mm)30質量(g)710長さ(m)20包装形態ヘッダー袋入縦(mm)380横(mm)150引張強度(kN[kgf])14.08KN[1436]RoHS指令(10物質対応)対応
シートフレーム・荷台スロープベルト