絞り込み
型
- 3型(4)
- 4型(4)
- 5型(2)
- 6型(3)
- 7型(1)
- 10型(5)
- 15型(1)
- 20型(2)
- 50型(2)
薬剤名
- ネオメタルガード(1)
- 二酸化炭素(4)
- 強化液(1)
- 機械泡(水成膜)(2)
- 水(浸潤剤等入り)(1)
- 粉末ABC(15)
薬剤量(kg)
- 1(2)
- 1.2(3)
- 1.5(2)
- 1.8(1)
- 2(5)
- 2.4(1)
- 3(3)
- 3.2(3)
- 3.5(3)
- 3.56(1)
- 4.5(1)
- 4.6(2)
- 5(1)
- 6(1)
- 6.8(3)
- 15(1)
- 20(1)
- 23(1)
- 33(1)
- 45(1)
種別
- その他(1)
- 加圧式(2)
- 蓄圧式(15)
放射時間
- 5~20秒(14)
- 21~30秒(1)
- 31秒以上(5)
放射距離(m)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(5)
- 6(4)
- 7(8)
- 8(2)
- 10(1)
3・4・5・6・7・8・10
ブランド
- ヤマトプロテック
- モリタ宮田(38)
- マルヤマエクセル(31)
- 初田製作所(22)
- NDC(11)
- 日本ドライケミカル(5)
- イチネンTASCO(4)
- エスコ(3)
- ユニット(3)
- ニッタン(NITTAN)(1)
- 岩崎製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
エコマーク認定(10)
グリーン購入法適合(10)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
特価
「型」から絞り込む
3型(4)
4型(4)
5型(2)
6型(3)
7型(1)
10型(5)
15型(1)
20型(2)
50型(2)

業務用蓄圧式消火器
ヤマトプロテック(23件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
業務用蓄圧式消火器10型
ヤマトプロテック(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。薬剤量(kg)3種類薬剤/粉末ABC放射時間約14秒(20℃)種別蓄圧式放射距離4~7m(20℃)仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293型式消第27-59-1号質量(kg)約5.08型10型高さ(mm)約490使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10 127 002
粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器
ヤマトプロテック(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能薬剤量(kg)1放射時間約12放射距離3~6m種別蓄圧式質量(kg)約2.4型3型タイプ蓄圧式(住宅用)種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約110全幅(mm)約135全高(mm)約375
訓練用放射器具 はやわざクン
ヤマトプロテック(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。種類薬剤/水(浸潤剤等入り)放射距離4~8m使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)
消火器ブラケットバンド式
ヤマトプロテック(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。型式バンド式
YPMシリーズ 加圧式 自動車用
ヤマトプロテック¥12,980税込¥14,2781台当日出荷かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。種類薬剤/粉末ABC種別加圧式放射距離3~6m(20℃)仕様ブラケット付能力単位/A-3、B-7、C設置方法平面置き、側面タテ置き
ABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型
ヤマトプロテック¥69,980税込¥76,9781台31日以内出荷粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど付属品リサイクルシール付型50型タイプ蓄圧式、業務用使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40エコマーク認定認定番号型式番号:消第25~1~号単位能力単位:A-10・B-20・C全高(cm)約90.4RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約47秒(20℃)放射距離4~8m(20℃)薬剤量(kg)20グリーン購入法適合全幅(cm)約36総質量(kg)約37.6エコマーク認定番号10 127 002
ABC粉末消火器 自動車用
ヤマトプロテック(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式使用温度範囲(℃)-30~+40設置方法平面置き、側面タテ置き
消火器格納箱10型(1本用窓有り)
ヤマトプロテック¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷10型1本用の消火器ボックス、窓ありタイプです。仕様粉末10型1本用、据置きタイプ、赤色焼付塗装材質スチール型10型外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×235×600
二酸化炭素消火器 蓄圧式
ヤマトプロテック(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から6日以内出荷二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。種類薬剤/二酸化炭素種別蓄圧式タイプ蓄圧式使用温度範囲(℃)-30~+40
移動式粉末(第3種)消火設備「ソーラーバッテリー」
ヤマトプロテック(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷ソーラーバッテリーは、太陽エネルギーを活用した屋外型消火設備専用装置です。高性能太陽電池と蓄電池※の効果的な働きで夜間でも常に点灯します。仕様最小日射量:80cal/cm2day型式移動式質量(kg)0.6容量太陽電池:3.8V、1.9Wタイプ粉末(第3種)消火設備関連商品寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×135×45蓄電池電圧(V)2.4設置場所屋外駐車場など蓄電池容量(Ah)2200適合地域全国可能点灯時間無日射:約10日間
ABC粉末消火器20型蓄圧式
ヤマトプロテック¥24,980税込¥27,4781個31日以内出荷型20型種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式トラスコ品番811-5442質量(kg)10.4エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器
ヤマトプロテック(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式放射距離3~5m(20℃)仕様リサイクルシール付使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約180エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
消火器ブラケットバックル式
ヤマトプロテック(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。型式バックル式
ゼロフッ素強化液(中性)消火器(リサイクルシール付)
ヤマトプロテック¥14,890税込¥16,3791台欠品中【リサイクルシール付属】フッ素化合物を含まない製品「OF1」シリーズ第一弾。フッ素化合物を一切含まない強化液(中性)消化薬剤を使用しているため、フッ素化合物に関する規制の対象になりません。より安心・安全に消火器を使用できることを目指し開発されました。建物火災の主な下人となる「天ぷら油火災」について特に威力を発揮、また薬剤が液体なので放射後に水で洗い流すことができ、狭いエリアの清掃で片付きます。その他型式番号:消第2020~5合種別蓄圧式型3型タイプリサイクルシール:A(付属)種類強化液使用温度範囲(℃)-20~40能力単位:A-1・B-1・C全幅W×全高(mm)180×510放射時間約51(20℃)(秒)放射距離3~5m(20℃)薬剤量(kg)3.56総質量(kg)約5.8
ABC粉末消火器(蓄圧式)
ヤマトプロテック¥18,980税込¥20,8781本当日出荷老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。用途事務所・工場などに。 適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。適合【火災】A(普通)・B(油)・C(電気)トラスコ品番244-3693種別蓄圧式質量(kg)5.8高さ(mm)490種類粉末ABC放射時間17秒放射距離4~7m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年
移動式粉末消火設備「保護ガード:CSシリーズ」
ヤマトプロテック¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷保護ガードは、駐車場に設置されている移動式粉末(第3種)消火設備を、自動車からガードします。型式移動式色黄色(焼付塗装)タイプ粉末(第3種)消火設備関連商品全高(mm)500設置場所移動式消火設備が設置されている場所など
駐車場用泡消火設備 フォームヘッド
ヤマトプロテック¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷フォームヘッドは、日本消防設備安全センターの性能評定に合格したもので、固定式泡消火設備に使用されます。 ポンプで加圧された水溶液がを発泡させると同時に、半円に均等散布して消火します。取付取付ピッチ 対面2.5m以下×幅3m以下質量(g)70種類水成膜(2%型)、アルファフォーム210R(泡第23~5号)、水成膜(3%型)、アルファフォーム310X(泡第30~2号)、アルファフォーム310R(泡第19~26号)番号性能評定番号:221T175噴霧量(L/min)17RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)【取付】上限値:2.5、下限値:1.5
自動車用蓄圧式消火器
ヤマトプロテック¥29,980税込¥32,9781台欠品中かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。型20型薬剤量(kg)6種類薬剤/粉末ABC放射時間約18秒(20℃)種別蓄圧式放射距離4~7m(20℃)仕様ブラケット付能力単位/A-5、B-12、Cトラスコ品番453-4778型式消(自)第24~2号質量(kg)10.65タイプ蓄圧式使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)202全高(mm)595設置方法平面置き、側面タテ置き
ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)
ヤマトプロテック(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本欠品中指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種別蓄圧式仕様リサイクルシール付種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
産業機器用自動消火装置(エイブル)
ヤマトプロテック¥249,800~税込¥274,780~1台6日以内出荷から61日以内出荷近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。 そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。 二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。仕様制御盤型名:GCA-3HG-N種類二酸化炭素番号性能評定番号:評30-010号表示灯付き対象工作機械・一般産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
産業機器用自動消火装置(エイブル)増設用
ヤマトプロテック¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。 そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。 二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。増設型の為、手動起動押しボタン・音響口・警報ブザー・制御盤はありません。ガス発生器起動ユニットが搭載されています。仕様制御盤型名:MC-Kタイプ増設型種類二酸化炭素番号性能評定番号:なし寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×250×250対象工作機械・一般産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応薬剤量(kg)6.8総質量(kg)約30
産業機器用自動消火装置(エイブル)
ヤマトプロテック¥269,800~税込¥296,780~1台61日以内出荷から91日以内出荷近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。 そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。 二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。性能評定なしの製品となります。仕様制御盤型名:GCA-3HG-N付属品ノズル2個、センサー1個種類二酸化炭素対象工作機械・一般産業機器等認定番号なしRoHS指令(10物質対応)対応
駐車場用泡消火設備 フォームヘッド
ヤマトプロテック¥5,598税込¥6,1581台欠品中フォームヘッドは、日本消防設備安全センターの性能評定に合格したもので、固定式泡消火設備に使用されます。 ポンプで加圧された水溶液がを発泡させると同時に、円形に均等散布して消火します。取付9m2につき1コ及び包含半径2.1m質量(g)82種類水成膜(2%型)、アルファフォーム210R(泡第23~5号)、水成膜(3%型)、アルファフォーム310X(泡第30~2号)、アルファフォーム310R(泡第19~26号)、アルファフォーム310(泡第10~1号)、ライトウォーター(泡第53~5号)番号性能評定番号:221T158噴霧量(L/min)35RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)【取付】上限値:8、下限値:1.6
移動式粉末(第3種)消火設備「ユニットA」SUSポリッシュ
ヤマトプロテック¥289,800税込¥318,7801台6日以内出荷[ユニットA]シリーズのSUSポリッシュは、従来の消火性能に加え、ステンレスを使用しているため、サビに強く耐久性に優れています。また、見た 目にも美しいステンレス素材を使用しているので、デザイン性の高い建物や海岸近辺におすすめです。※SUSヘアラインではありません。薬剤量(kg)粉末(ABC)33放射時間約64秒放射距離8~10m型式移動式質量(kg)約75色SUSポリッシュ(SUSバフ加工)タイプ粉末(第3種)消火設備ユニットA75(SUSポリッシュ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1135×290×350ホース長さ(m)20型式検定合格番号C-493号設置場所海岸近辺の屋外駐車場、屋外・屋内駐車場、飛行機格納庫など
ABC粉末消火器10型蓄圧式SUS
ヤマトプロテック¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷から5日以内出荷サビに強く耐久性に優れたステンレス製消火器です。 長期間安全に使い続けることができるため、廃棄物削減にもつながるエコマテリアルです。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式放射距離4~7m仕様蓄圧式、リサイクルシール付材質ステンレス製型10型高さ(mm)540エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
粉末(KU)消火器モネックス
ヤマトプロテック¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷火災に放射した粉末(KU)消火薬剤が炎に熱せられると、粉末粒子が0.1ミクロンくらいの微粒子に分解して飛散し、粉末の表面積が増大することで消火効率がさらに大きくなります。 特にB(油)火災に驚異的な消火能力を発揮します。 危険物取扱所やガソリンスタンド等におすすめします。薬剤量(kg)5種類薬剤/粉末ABC放射時間約18秒(20℃)種別蓄圧式放射距離4~7m(20℃)仕様能力単位/B-16、C型式消第23~330号質量(kg)8.7使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)250全高(mm)590
ネオメタルガード
ヤマトプロテック¥159,800税込¥175,7801台欠品中薬剤を均一に放射できる特殊ノズルの採用で、素早く安全・確実な消火が可能です。 本体容器を黄色にすることで一般消火器との違いを明確にするとともに、遠くからの視認性も高めます。種類薬剤/ネオメタルガード放射距離1~3m(20℃)仕様使用薬剤/ネオメタルガード対応火災/リチウム、ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、鉄粉、金属粉使用温度範囲(℃)-30~+40
業務用 ミスト消火器 アクアシューター(SUS)
ヤマトプロテック¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷-用途使用時の安全を最優先に考え、精密機械への影響を極力抑えることのできる水(浸潤剤等入り)消火器です。素材ステンレス
住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器
ヤマトプロテック¥9,998税込¥10,9981本欠品中どこに設置しても安心、オールマイティーな消火器。普通火災・天ぷら火災・ストーブ火災・電気火災などの初期消火も素早くできます。サイズやホースの有無など、各種取り揃えていますので、用途に応じてお選びください。 高齢化社会を見据えた、軽くて使いやすい消火器。 メンテナンスフリーですので点検が簡単。 住宅防火安心マーク付き。 サビに強いSUS製指示圧力計。 高性能ダブルパッキン。 全数検査で徹底した品質管理体制。 封ロックを採用。用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災種類薬剤/粉末ABC薬剤量(kg)1.5種別蓄圧式放射時間約15秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)型式消第30~14号質量(kg)約2.82使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約130エコマーク認定認定全高(mm)約400RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限5年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器
ヤマトプロテック¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷から4日以内出荷より高い安全性と機能を追求! サビに強いSUS製指示圧力計 サビ等の劣化に強いSUS(ステンレス鋼)素材を指示圧力計に使用。耐食・耐久性が高く長期間安全に使用できます。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用。 全数検査で徹底した品質管理体制 最新鋭の装置によるヘリウムリーク試験(圧力漏れ試験)に合格した製品のみを出荷。 高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープ。用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式使用温度範囲(℃)-30~+40エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限5年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
ABC粉末消火器 蓄圧式SUS
ヤマトプロテック¥40,980税込¥45,0781本3日以内出荷エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002