絞り込み
型
- 3型(2)
- 5型(2)
- 10型(4)
- 20型(5)
- 50型(3)
- 100型(3)
- 200型(3)
薬剤名
- 二酸化炭素(1)
- 強化液(1)
- 機械泡(水成膜)(1)
- 水(浸潤剤等入り)(4)
- 粉末ABC(8)
薬剤量(kg)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 2.3(1)
- 3(5)
- 3.5(2)
- 6(6)
- 6.5(1)
- 6.8(1)
- 15(2)
- 20(2)
- 24(1)
- 30(2)
- 33(1)
- 40(1)
- 48(1)
- 60(2)
- 70(1)
- 90(1)
種別
- 加圧式(5)
- 蓄圧式(6)
放射時間
- 5~20秒(14)
- 21~30秒(4)
- 31秒以上(9)
放射距離(m)
- 0.3(1)
- 1(2)
- 1.5(3)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(6)
- 6~12(1)
- 7(2)
- 8(4)
- 9(2)
- 10(2)
- 14(2)
- 15(1)
0.3・1・1.5・4・5・6・6~12・7・8・9・10・14・15
ブランド
- モリタ宮田
- ヤマトプロテック(37)
- マルヤマエクセル(31)
- 初田製作所(22)
- NDC(11)
- 日本ドライケミカル(5)
- イチネンTASCO(4)
- エスコ(3)
- ユニット(3)
- ニッタン(NITTAN)(1)
- 岩崎製作所(1)
エコロジープロダクト
エコマーク認定(3)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(4)
エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
特価
本日8月20日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「型」から絞り込む
3型(2)
5型(2)
10型(4)
20型(5)
50型(3)
100型(3)
200型(3)

アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ
モリタ宮田(28件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.9型10型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ
モリタ宮田(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。型10種類薬剤/粉末ABC薬剤量(kg)粉末(ABC)3種別蓄圧式放射時間約14秒放射距離3~6m仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C質量(kg)約3.9使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 002
強化液消火器 ハイパーミストL
モリタ宮田¥16,980税込¥18,6781台(3L)当日出荷冷却効果と負触媒効果で優れた消火力を発揮 普通火災に優れた消火力で天ぷら油・電気火災にもご使用いただけます。 容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。 樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。 サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。(LWM20NCを除く) 上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。 一目で消火器が可能であるかが確認できます。(LWM20NCを除く)種類薬剤/強化液
消火訓練用品 おてがる訓練まと
モリタ宮田(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台3日以内出荷訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。組み立て式なので持ち出しも収納も簡単です。用途放水の精度アップの一助に大活躍の、おてがる訓練まとです。質量(g)約350寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約630×250×260(正立時)
特殊消火剤散布器 メタレックスML【マイテックスシリーズ】
モリタ宮田(1件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台61日以内出荷金属火災には、マグネシウム、リチウム、ナトリウム、アルミニウム、カリウムなどの切粉、粉末、リボン、箔などがありますが、それらの消火には、モリタ宮田工業の開発した「メタレックスML」が最適です。「メタレックスML」消火剤は幅広い温度範囲で溶融を始め、燃焼物の温度が下がり、高温溶融物を核として中・低温溶融物が架橋現象を起こし、これが燃焼物表面を覆い窒息作用と冷却作用でゆっくり消火します。用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応使用温度範囲(℃)マイナス30~40主成分塩化ナトリウム適応金属火災(対象金属:マグネシウム、リチウム、その他用)
粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ
モリタ宮田¥25,980税込¥28,5781本当日出荷アルミ製容器でさびにくく軽量です。溶接継ぎ目のない、安全な一体成型容器です。鉄製のメーカー従来品に比べ18%の軽量化しました。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番338-5820種別蓄圧式材質本体:アルミニウム型式(番号)消第26~32~1号型20高さ(mm)570種類粉末ABC放射時間約17秒放射距離5~8m薬剤量(kg)6.0設計標準使用期限10年
自動車用消火器・粉末・加圧式・ストップ
モリタ宮田¥19,980税込¥21,9781本当日出荷軽くてサビにくいアルミ製消火器です。アルミを採用することで従来品に比べ19%軽量化し、より扱いやすさを実現しています。キズを防ぐ為、底部に樹脂加工を施しています。用途自動車用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番412-7914種別加圧式摘要マンション・ビル・一般工場など・自動車高さ(mm)512放射時間約17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5
アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型
モリタ宮田(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381台当日出荷アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別加圧式質量(kg)約4.1型10型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)マイナス20~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)435胴径(Φmm)200型式承認番号消第2022~1号放射時間約16秒放射距離4~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 003
蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ6型
モリタ宮田¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。型式(番号)消第2024~4合寸法(mm)全高460×全幅200×胴径102質量(kg)約2.7使用温度範囲(℃)-30~+40能力(単位)A-2・B-3・C(A普通火災、B天ぷら油火災、C電気火災)放射時間約15秒放射距離4~7m薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)2グリーン購入法適合グリーンマーク認定
住宅用強化液(中性)消火器キッチンアイ
モリタ宮田¥9,980税込¥10,9781台5日以内出荷から6日以内出荷安全な食品原料の配合で作られた消火器です。消火時に放出した薬剤も人体と環境に影響を与える成分を含まない中性薬剤を使用しています。消火後の後始末も部屋中に粉が飛散し片付けが大変な一般的な消火器と比べ、薬剤をふき取るだけと非常に簡単になります。空間に馴染むシンプルなデザインと、使いやすく持ち運びに適したコンパクト設計です。用途適応火災:普通・てんぷら・ストーブ・電気仕様消火薬剤:強化液(中性)1.0L、Non-PFAS:PFASという炭素とフッ素の原子を持つ化学物質(ペルフルオロアルキル化合物またはポリフルオロアルキル化合物)を含んでおりません。そのため、人体と環境に優しい消火器です。質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)-20~+40全幅W×全高(mm)145×375胴径(Φmm)85型式承認番号消第30~18号放射時間12秒放射距離4~6m
ABC粉末大型消火器
モリタ宮田¥129,800税込¥142,7801本欠品中環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災薬剤量(kg)20種類薬剤/粉末ABC放射時間約36秒種別ガス加圧式放射距離6~10m仕様ガス加圧式、リサイクルシール付トラスコ品番773-0489質量(kg)42高さ(mm)905アズワン品番64-9482-63設計標準使用期限10年
粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ
モリタ宮田¥6,798税込¥7,4781本当日出荷アルミ製容器でさびにくく軽量です。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番773-0527摘要マンション・ビル・一般工場等高さ(mm)385放射時間約13秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1.2設計標準使用期限10年
蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ10型
モリタ宮田¥13,980税込¥15,3781台当日出荷アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。種別蓄圧式型式(番号)消第2023~6号質量(kg)4.6型10種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)210能力(単位)A-3・B-7・C全高(mm)505胴径(Φmm)127放射時間約15秒放射距離4~8m薬剤量(kg)6グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ハイパーキング20型 粉末・加圧式・ストップ機能付
モリタ宮田¥39,980税込¥43,9781本当日出荷容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。薬剤量(kg)6放射時間約15秒放射距離6~9付属品リサイクルシールトラスコ品番134-7411質量(kg)11.5高さ(mm)595アズワン品番64-9482-69設計標準使用期限10年
強化液(中性)消火器 セーフミスト 蓄圧式
モリタ宮田¥27,980税込¥30,7781台欠品中お酢のチカラで消火する身体に優しい消火器用途業務用仕様(能力単位)A-1・B-1・C型式消第30~4号寸法(mm)全高525×全幅200×胴径127質量(kg)(薬剤)3薬剤量(mL)消火薬剤/強化液(中性) :3000総質量(kg)約5.5
二酸化炭素消火器 蓄圧式
モリタ宮田¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷ガスによる消火で使用後もクリーン用途業務用仕様(能力単位)B-4・C型式消第27~23号寸法(mm)全高830×全幅255×胴径165質量(kg)(薬剤)6.8薬剤量(kg)(消火薬剤)6.8総質量(kg)約20.3
住宅用下方放出型自動消火装置 霧筒
モリタ宮田(1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台86日以内出荷オフィスの会議室不足によるシェアオフィスの利用増加とともに、プライバシーに配慮しながらも、省スペースで快適な作業環境を提供する個室型のビジネスブース(可動式ブース)の需要が拡大しています。霧筒( kiritutu )は、そんな多様化する社会のニーズに応える小規模スペースの警戒を目的とし、火災の感知から消火までを全自動で行う、ビジネスブース向け住宅用下方放出型自動消火装置です。下記のような条件を満たしていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。ブースの床面積が3m2以下。天井及び壁が不燃材料で仕上げられていること。外部からブース内で発生した火災が目視等で確認できること。点検による適切な維持管理がされていること。火気設備が使用されないこと。宿泊を目的としていないこと。仮眠を伴う恐れのないこと(※1. 仮眠を伴うおそれがあっても、連動型住宅用防災警報器が有効に設置され適切に維持管理されていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。)。水の4倍の消火性能:水の4倍の消火性能を持つ消火薬剤により消火。冷却効果、浸透性、再燃防止効果も優れています。こだわりのデザイン:本体には耐食性に優れるステンレス材を使用。美観にもこだわったスタイリッシュなデザインです。省スペースで簡単設置:コンパクト設計なうえ、複雑な配管工事や電気工事が不要。日常点検や取り外しも簡単です。人にも環境にも優しい:人に優しい中性の消火薬剤を使用。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく使用後の復旧も容易です。用途可動式ブース、ビジネスブース、オフィス・シェアオフィス、駅構内、喫煙スペースなど種類第三種浸潤剤等入り水放射時間約12秒外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約643×142×262(固定用ハンド・ノズルカバーを含む)総質量(kg)約6使用温度範囲(℃)0~40感知方式易融性金属作動温度(℃)72面積(m2)3(防護)仕様住宅用下方放出型自動消火装置、リサイクルシール付、【評定番号】評2021-015号、【消火薬剤】第三種浸潤剤等入り水3L薬剤量(kg)3
ニューリトルファイヤーペット
モリタ宮田(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷食品添加物成分(酢)から作られた中性消火薬剤のため安心して使用できます。仕様蓄圧式トラスコ品番161-3751質量(kg)2.2アズワン品番64-9482-72
訓練用消火具 クンレンダー
モリタ宮田¥26,980税込¥29,6781本当日出荷消火器の使い方とコツを実体験で学ぶことができる訓練用消火具です。水と圧縮空気で本物の消火器同様の操作性を実現しました。容器、各部品はサビに強い耐食仕様です。水と空気(圧力)を注入するだけで繰り返し使用できます。使用方法は一般的な消火器と同様です。トラスコ品番533-4638高さ(mm)530放射時間35秒放射距離6~8m
分電盤用自動消火装置 フラッシュアイ
モリタ宮田¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷分電盤内から発生する火花や炎から放射される特定波長の紫外線のみを採点0.5秒で検出。CO2ガスによる窒息消火により放射後の消火剤による影響が少なく復旧作業も容易です。盤内に収めやすいコンパクト設計でDINレールにそのまま取付が可能。ボンベ1本あたりの防護体積は60gで0.05m3で、盤のサイズにあわせて複数本を連動動作が可能です。仕様炎センサー:紫外線検出方式 移報出力:2Cリレー接点(AC125V /0.5A,DC24V/1A)寸法(mm)全高200×全幅150×胴径90質量(g)約1100 消火剤:二酸化炭素60使用温度範囲(℃)-10~+60(結露・氷結の無い事)電源電圧(V)AC85~240/DC24
第三種移動式粉末消火設備
モリタ宮田¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷高品位、高性能で省スペース、消火設備機能の全てを一体化したワンボックス型。駐車場設置に最適案消火設備です。視認性そのままに薄型設計で接触による破損リスクを軽減、安全性を重視したフラット表示灯、格納箱本体の四隅の角面をなくしたラウンド形状の安全性を考慮したデザイン。静電気防止対策でさらなる安全性も確保しています。仕様●クリーニング用炭酸ガスボンベ:主要構造部材:マンガン鋼、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g●放射ホース:主要構造部材:塩化ビニル、外径Φ20.8mm×内径Φ11.8mm×長さ20m●貯蔵容器:主要構造部材:SPHC、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g質量(kg)33、約80(全装備)種類第三種粉末消火薬剤(ABC)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×270×360ノズル主要構造部材:C3771、型式:ボール弁式、放射量:約29kg/分認定番号型式:C-491号特性【機器格納箱】主要構造部材:SECC、板厚:0.8mm、防錆処理:合成樹脂塗装焼付仕上げ、塗色:消防色(マンセル7.5R 4/14)放射時間約64秒放射距離6~10m薬剤量(kg)33(消火薬剤)
第三種移動式粉末消火設備 ソーラーパネル
モリタ宮田¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷移動式消火設備への太陽電池による表示灯システムです。太陽の直射光が一日3時間以上あたる場所に設置してください。仕様●ニカド蓄電池:公称電圧:2.4V、定格容量:2000mAh(三洋電機:2N-2000CK)●制御回路:短絡保護回路、減電圧時負荷点滅回路●太陽電池:出力電圧:3V、出力電流:226mA●無日照保証日数(日):約10(完全充電後に点灯点滅を含む)質量(kg)約0.6使用温度範囲(℃)-10~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×45LEDランプ赤色高輝度LED(E12口金付)、LED駆動電流9mA
蓄圧式粉末ABC消火器 ハイパークイーン
モリタ宮田¥549,800税込¥604,7801本6日以内出荷レバー操作が軽く扱いやすいだけでなく、ストップ機能も備えているのでレバーを放すと一時的に消化薬剤の放射をストップすることができます。不要消火器から取り出した薬剤を再生し40%以上使用。再生薬剤として利用できない薬剤は植物の肥料に再生。仕様●放射時間(秒):約42●能力単位:A-10・B-20・C型式番号:消第27~14号寸法(mm)全高1285×全幅625×胴径359質量(kg)70使用温度範囲(℃)-30~+40放射距離7~14m薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)70.0総質量(kg)166
特殊消火剤散布器 アルキレックス【マイテックスシリーズ】
モリタ宮田¥52,980~税込¥58,278~1台61日以内出荷から80日以内出荷第三種の危険物に指定されている、アルキルアルミニウムは、空気中の酸素や水分によって容易に自然発火する危険物です。一般の粉末消火薬剤で一旦は消火するものの、アルキルアルミニウムが残存する限り再燃する危険があります。これを完全に消火すると共に再燃を防止し、不燃安定化させる必要があります。「アルキレックス」は消火剤、吸着反応緩衝剤より成り、迅速な消火を行うと同時に、可燃物を安全に不燃安定な物質に変えます。用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応使用温度範囲(℃)マイナス30~40主成分炭酸水素塩類適応アルキルアルミニウム火災用
特殊消火剤散布器 シラネックス【マイテックスシリーズ】
モリタ宮田¥52,980~税込¥58,278~1台61日以内出荷トリクロロシラン、メチルシラン等のシリコーン製造中間体の「シラン」は空気中の水分と反応して塩化水素を発生し燃焼します。その消火は通常の消火薬剤では極めて困難です。このシラン火災用に開発された「シラネックス」は、シラン燃焼の連鎖反応を断ち切る作用と同時にシランの不燃化をはかり、安定な物質に変えて速やかに消火します。但し、モノシラン(SiH4)、ジシラン(Si2H6)……SinH2n+2等IC関係に使用されるシランガスには使用できません。用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応使用温度範囲(℃)マイナス30~40主成分炭酸水素塩類適応シラン火災用
加圧式粉末ABC消火器 ハイパーキング 車載式消火器
モリタ宮田¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷車輪付きなので広い敷地内の移動も自由自在用途石油・化学・ガスその他工場、倉庫などの大規模火災に対応仕様(能力単位)A-10・B-20・C種別加圧式型式消第27~13号寸法(mm)全高1095×全幅485×胴径290質量(kg)(薬剤)40種類ABC粉末放射時間約60秒放射距離6~12薬剤量(kg)消火薬剤/粉末(ABC):40総質量(kg)約91
自動車用加圧式粉末ABC消火器
モリタ宮田¥17,980税込¥19,7781台欠品中温湿度の変化や激しい振動など、厳しい条件下でも力を発揮用途業務用仕様(能力単位)A-3・B-7・C型式消(自)第29~3号寸法(mm)高512×幅200×胴径123質量(kg)(薬剤)3.5薬剤量(kg)消火薬剤/粉末(ABC):3.5総質量(kg)約5
パッケージ型自動消火設備Ⅱ型 36Lタイプ(施工部品セット付)
モリタ宮田¥769,800税込¥846,7801台61日以内出荷従来の特定施設水道連結型スプリンクラーの問題点を解消!。スプリネックス ミニは火災を早期に感知し、瞬時に自動で消火を行うことで、初期火災に大きな威力を発揮します。スプリネックス ミニは従来の特定施設水道連結型スプリンクラーと比べ、設置施設に負担の少ない自動消火設備です。多くの実績を持つスプリネックスが小規模福祉施設に最適化!!用途リビング、寝室など仕様リサイクルシール付、感知器:検出方式の異なる2つの感知器(国家検定合格品)セット内容【施工部材】銅パイプ12×1.0×20m 1個、HP0.9mm×2C 20m 1個、両口 エルボユニオン Φ 12(継手エルボMF-2120)4個、感知器定温(BV40108K)1個、感知器差動(BV42208K)1個、感知器ベース(BV4810)2個、終端抵抗10KΩ 2個 施工セット含む種類消火薬剤:第三種浸潤剤等入り水(品評剤第27~1号)使用温度範囲(℃)0~+40使用温度範囲0℃~+40℃寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)格納箱:830×734×195接続銅管:Φ12mm(最長10m)認定番号型式:PGA-009号液量(L)薬剤質量:36(9L×4本)放射時間約28秒(於20℃)面積(m2)防護:13(8畳間相当)総質量(kg)約87
パッケージ型泡消火設備Ⅱ型 スーパーボックス
モリタ宮田¥629,800税込¥692,7801台61日以内出荷業界トップクラスのコンパクト設計 一体化パッケージで取り付けも簡単!。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。取扱いが簡単、ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。強力な消火力!スーパーボックスⅠ型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。仕様リサイクルシール付、【圧力調整器】放射量:約44L/分材質【機器格納箱】SECC、防錆処理塗色:アイボリー、【貯蔵容器】SPHC、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】マンガン鋼、【放射ホース】合成ゴム、【ハンドノズル】ADC型式【ハンドノズル】把握式(発泡機構付)質量(kg)全装備:約173品番対応:FF種類消火薬剤:機械泡(水成膜)薬第27~4号使用温度範囲(℃)マイナス20℃~プラス40℃寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1320×740×270内容積(L)【貯蔵容器】36×2、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】3.4板厚(mm)【機器格納箱】1.2ホース内径(Φmm)【放射ホース】16ホース長さ(m)【放射ホース】25収納方法ホース架式ガス容量(g)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:565調整圧力(MPa)【圧力調整器】0.8ホース外径(Φmm)【放射ホース】26認定番号型式:PG-040号液量(L)薬剤質量:64放射時間【圧力調整器】約95秒放射距離【ハンドノズル】10~14mガス容量(L)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:510耐水圧(MPa)【貯蔵容器】耐圧試験圧力:2.6圧力(MPa)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】14.7
キッチンレオ 住宅用下方放出型自動消火装置
モリタ宮田¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷感知から消火まで全自動。安心の自動消火装置。火災の感知から消火までを全自動で行う、住宅用自動消火装置。全自動だから、火元に近づかなくても消火可能です。コンパクトで取り付け、ゲージをひと目見るだけで使えるかどうか分かりますので、点検も簡単です。壁面取付式のため施工が簡単。天井取付タイプのような補強工事の必要がなく落下の心配がありません。仕様リサイクルシール付、評定番号:評13-062号長さ(m)銅パイプ:3感知方式フュージブルメタル95℃液量(L)消火薬剤:強化液3.0放射時間約27秒胴径×全高(mm)約135×610パイプ外径(Φmm)(放出導管)銅8面積(m2)(公称防護)一般火災用:1、台所火災用:1総質量(kg)約7.8
スーパーボックス(パッケージ型消火設備)
モリタ宮田¥349,800税込¥384,7801台6日以内出荷業界トップクラスのコンパクト設計。一体化パッケージで取り付けも簡単。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。 水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。 ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。スーパーボックス I 型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。用途パッケージ型消火設備放射時間約220秒放射距離約13~15m付属品消火薬剤(1台につき下記が4個)材質機器格納箱:SECC種類第3種浸潤剤等入り水消火薬剤容量(L)80(薬剤)ホース寸法(内径×外径)(mm)Φ20.8×Φ11.8ホース長さ(m)25.5塗装色機器格納箱防錆処理塗色:アイボリー認定番号(型式)PG-029号
スペースシュッパー
モリタ宮田(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷住宅用下方放出型自動消火装置。感知から消火まで全自動。安心の自動消火装置。ダイレクト消火で火災を制圧!危険火を自動感知。ユニークなデザイン、優雅なアイボリーホワイトは、インテリアとしてもジャストフィットします。 点検が簡単で、ゲージをひと目見るだけで使えるかどうかがわかります。72℃になると熱感知ノズルが火災をとらえ、ダイレクト消火で瞬時に火災を制圧します。用途民宿・旅館・公衆浴場などのボイラー、無人運転の工場・作業所・倉庫・リネン室、家庭の居間・厨房・ボイラー・暖房器、たばこ・籾・いぐさ等の乾燥機、漁船、小型船舶のエンジンルーム、その他各種燃料機・危険物(局所向・初期消火用)薬剤量(kg)3放射時間約5秒仕様消火薬剤:粉末(ABC)材質薬剤貯蔵容器:SECC全高(mm)198胴径(Φmm)243認定番号評13-060号面積(m2)公称防護面積:一般火災・油火災=2m2、台所火災=1m2総質量(kg)約4.8
ABC薬剤3.0KG
モリタ宮田¥3,198税込¥3,5181台6日以内出荷ABC粉末薬剤。3kg毎に小分けパックになっています。成分リン酸二水素アンモニウム、硫酸アンモニウム、非晶質シリカ、シリコーン樹脂、着色剤タイプ1パック