絞り込み
色
オレンジ(2)
レッド(5)
白×赤(1)
高さ(mm)
- 550(1)
- 700(4)
種類
- LED付
- スタンダード(181)
- ミニ(40)
- 伸縮式(26)
- 特大(8)
- 穴あき(1)
- 組立式(5)
材質
- EVA(1)
- ナイロン(1)
- ポリエチレン(5)
- ポリプロピレン(1)
- 塩ビ(1)
デザイン
- ライン入り(6)
- 無地(4)
ブランド
- 三ツ星貿易(2)
- ブラスト興業(2)
- エスコ(1)
- キタムラ産業(1)
- サンセルフ(1)
- セーフラン安全用品(1)
- ジェイウィン(J win)(1)
三ツ星貿易・ブラスト興業・エスコ・キタムラ産業・サンセルフ・セーフラン安全用品・ジェイウィン(J win)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
カラーコーンとは、工事関係、警備関連、イベント関連などで、区分けや規制の目的として注意を促すために設置される用品です。薄暗い場所などで、車のライトに反射する視認性の高いカラーコーンは人気があります。また、伸縮式のカラーコーンは、持ち運びが簡単。折り畳めるのでコンパクトな収納が可能です。車にひかれた場合でも壊れにくい復元力に優れている柔らかい素材のカラーコーンもあります。料金所などでも使われることが多く、優れた耐久性とともに寒さにも強いことが特徴です。
「色」から絞り込む

オレンジ(2)

レッド(5)

白×赤(1)

350x350x700mm LEDライトコーン(伸縮式/ウエイト付)
エスコ¥5,230税込¥5,7531個当日出荷LED付で、暗所でも視認性抜群です材質PVC、布寸法(mm)350×350×700質量(kg)3.2色赤種類伸縮式、LED付電源単3電池×2本(別売)光源LED高さ(cm)70デザインライン入り
自在コーン(伸縮コーン)
サンセルフ(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷いざというときに安心の折りたたみ伸縮コーン。場所を取らないので緊急用として車のトランクに。コンパクトで収納性抜群!。日中も視認性が高い蛍光オレンジ色。夜間の視認性抜群。LED赤色保安灯付き。材質(本体)ナイロン、(土台部)樹脂寸法(mm)305×305色蛍光オレンジ種類伸縮式、LED付使用電池単4電池×2個(テスト用電池付属)LEDランプ発光ダイオード(赤色)×2個デザインライン入り
LEDスコッチコーン LED内照器具付
ブラスト興業(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本ほか翌々日出荷光センサーで暗くなると点滅し、明るくなると消灯。専用コーンに蝶ナットで簡単に脱着。LEDユニットを付けたまま積み重ねができます質量(kg)1.9使用乾電池単一乾電池6本(付属)電池寿命(マンガン)点滅/1.5ヶ月、点灯/約15日、(アルカリ)点滅/約1.8ヶ月、点灯/約30日(1日12時間使用時)
LEDスコッチコーン
三ツ星貿易¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷材質ポリエチレン質量(kg)1.7色赤白種類LED付機能点滅、点灯、OFF消費電力(mA)150電池寿命(時間)(マンガン)点滅/1ヶ月、点灯/約10日、(アルカリ)点滅/約1ヶ月、点灯/約20日(1日12時間使用時)使用乾電池単一乾電池4本(付属)LED色赤LED光源(mcd)22000点滅数(回/分)90RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)6デザインライン入り
LEDコーン LED内照器具付
ブラスト興業¥6,998~税込¥7,698~1本ほか翌々日出荷光センサーで暗くなると点滅し、明るくなると消灯。専用コーンに蝶ナットで簡単に脱着。LEDユニットを付けたまま積み重ねができます質量(kg)1.9使用乾電池単一乾電池6本(付属)電池寿命(マンガン)点滅/1.5ヶ月、点灯/約15日、(アルカリ)点滅/約1.8ヶ月、点灯/約30日(1日12時間使用時)
LEDライトコーン
三ツ星貿易¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷質量(kg)1.7機能点滅、点灯、OFF消費電力(mA)150電池寿命(時間)(マンガン)点滅/1ヶ月、点灯/約10日、(アルカリ)点滅/約1ヶ月、点灯/約20日(1日12時間使用時)使用乾電池単一乾電池4本(付属)LED色赤LED光源(mcd)22000点滅数(回/分)90RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)6
充電式LED伸縮コーン
セーフラン安全用品¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷折りたたみ式で場所を取らず省スペース収納でき、緊急用として車のトランクに常備するのもお勧めです。 2時間充電で約15~18時間使用可能。 LED照明+反射シートで高い視認性を確保します。 簡単ワンボタン設計(電源ON/OFF、LED点滅モード切替)。 重量約2kgで風に吹かれても倒れにくく安心です。 重量約2kgで安定感があり風に吹かれても倒れにくい。用途夜間誘導などに付属品充電用USBケーブル、専用収納袋電池使用不可、充電タイプ収納時寸法(mm)約296×296×H70バッテリー電圧(V)3.7使用時寸法(mm)約296×296×H700バッテリー容量(mAh)2000アズワン品番65-1844-80電源仕様リチウム電池
LEDジャバラコーン
ジェイウィン(J win)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷高さセンサー、明暗センサーのダブルセンサーで夜間使用時に自動点灯します。発光パターンは3種類です。積み重ね保管状態で電源のON/OFF、電池の交換ができます。材質撥水性特殊ポリエステル色蛍光オレンジ質量(g)2200種類伸縮式、LED付電源単2乾電池×2本(別売)伸縮範囲(cm)約8~70デザインライン入り発光時間(時間)【連続点灯】約45、【ダブルフラッシュ】約110、【高速点滅】約50材質(反射板)ガラスビーズ
LED内照コーン
キタムラ産業¥8,698~税込¥9,568~1本ほか3日以内出荷暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 専用コーンに蝶ナット2本で簡単に取り付け可能。 取り付けたままで、積み重ねができ保管スペースもとりません。 カラーコーンの材質は、割れにくいEVA樹脂を使用。寸法(mm)(カラーコーン)H700、(LED内照器)Φ305×H135質量(g)約405(LED内照器のみ)電源単一電池4本機能ON-OFFスイッチ、夜間自動点滅点灯方式点灯/点滅LED使用数(個)6点灯時間(点灯)約10日、(点滅)約30日