スキャナは、文字や写真のような原稿をデジタルな画像データへと変換する装置のことです。紙媒体上の文字や絵を、コンピュータへ画像の情報として取り込むことができます。企業のオフィスで使用される事が多いですが、自宅でも写真の保存などに用いられています。写真やレシートなどの様々な情報を、容易にコンピュータへ保存することが可能です。iPhoneやiPadにすぐにデータ転送できるものや、コンパクトでハンディタイプのものなど、種類は多様です。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AIブックスキャナー ET 24 Pro CZUR

    AIブックスキャナー ET 24 Pro

    CZUR
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    当日出荷
    【CZUR史上最高スペック】2400万画素・320dpiの高画質・高解像度&1秒/1ページの高速スキャン。【紙1枚~分厚い本まで】法律や医学などの分厚い専門書でも綺麗に電子化可能!。【文字をデータ化!コピペも可能】スキャン後は、自動でテキストデータ化(OCR)!自由にWordやExcel等のファイル形式に変換。【WEB会議/授業をより有意義に】ET24 Proは新たにHDMIポートを備え、モニターに直接つなぎ、書画カメラのように手元の資料を映せる。1.従来のスキャナーは時間がかかりすぎる。2.複数ページの書類や厚い本をスキャン無理。3.溜まっている写真資料を整理ができない。4.曲がったページや本のスキャンが難しい。そんな悩みを解決するのが「ET24 Pro」です!!。「ブックスキャン=裁断」はもう過去の話。ET24 Proなら本を裁断したりスキャナーに挟んで押し潰す必要はナシ。大切な本や貴重な資料を傷つけません。
    適合スキャンスピード:1秒/1枚、1秒/見開き(2ページ)厚さ(mm)(対応する本)A3:35/A4:50センサー2400万画素CMOS読取A3サイズまで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×375×390解像度5696×4272動作環境(ソフトウェア) OS:Win XP/7/8/10/11 32/64 bit CPU:PC with X86 processor (2GHz 以上)、 OS10.11以降およびMetal対応GPUを搭載したMac Mac OS10.13以降およびMetal対応GPUを搭載したMac Linux※最新バージョンのOSにつきましては、公式サイトをご確認ください。
  • ブックスキャナー ET MAX A3対応 CZUR

    ブックスキャナー ET MAX A3対応

    CZUR
    ¥135,500税込¥149,050
    1台
    7日以内出荷
    38MP・410dpi の高精細スキャンを1秒で実行できる、シリーズ最高峰の非破壊型オーバーヘッドスキャナーです。書籍や雑誌、資料、写真、名刺、コレクション類まで幅広く対応し、A3(両面結合でA2)サイズまで鮮明にデータ化できます。独自のレーザー湾曲補正により見開き書籍の歪みを自動補正し、裁断不要で原本を傷つけずに電子化できる点が大きな魅力です。付属の指サックを利用しても指を自動除去し、ページめくり動作を自動検知して連続スキャンも可能。さらに、フットペダルやハンドボタン操作によって両手を使った作業もスムーズに進められます。また、HDMI出力で外部モニターに映せるため、書画カメラとして授業・研修・プレゼンにも活用可能。OCRは180言語以上に対応し、PDF・Word・Excelなど多様な形式へ変換できます。書籍電子化(自炊)を行う個人、研究者、教育機関、士業事務所、企業の文書管理部門、プレゼンや遠隔授業を行う講師など。「大量の資料を高速・正確にデジタル化したい」「原本を傷つけずにアーカイブしたい」というユーザーに最適な一台です。
    仕様(ファイル形式)文書:DOCS / XLSX / PDF、画像:JPG / BMP / PNG / TXT / TIFF、OCR対応言語数:180+厚さ(mm)対応する本:A3:35、A4:50スピードタイプスキャン:1秒/1枚、1秒/見開き(2ページ)本体寸法(mm)375(長さ)×220(幅)×390(高さ)センサー3800万画素CMOS対応HDMI:対応解像度7168×5376動作環境ソフトウェア: OS:Win XP/7/8/10/11, 32/64 bit CPU:PC with X86 processor (2GHz 以上) Mac OS 10.13以降およびMetal対応GPUを搭載したMacサイズ(mm)読取:A3(420×297、両面結合でA2(420×594
  • AIブックスキャナー Fancy S Pro CZUR

    AIブックスキャナー Fancy S Pro

    CZUR
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    欠品中
    【3in1超多機能スキャナー】。欲しい機能は全てこの1台で実現!。1.【スキャナー】最大A3サイズ×1秒スキャン!溜まった書類も秒でスッキリ!。2.【ウェブカメラ】1200万画素×多関節アームでどんな角度でもキレイに撮れる!。3.【書画カメラ】WEB会議や講義でも大活躍!手元や資料を随時共有。4.多関節設計で、収納楽々&デスクすっきり!。5.マクロレン搭載&コインサイズもくっきり撮影可能
    適合OCR:180種以上の言語対応、湾曲補正:AI画像補正分解能(dpi)330センサー1200万画素CMOS解像度4000×3000動作環境(ソフトウェア) OS:Windows XP/7/8/10/11 32/64 bit、 OS10.13以降およびMetal対応GPUを搭載したMacケーブルUSB:USB-A - USB-BLEDトップ:6500K寸法(縦×横×高さ)(mm)290×305×335フォーカスオートフォーカス対応フォーマットイメージ:JPEG、エクスポート:JPG、PDF、検索可能なPDF、Word、Excel、TIFFスキャン方式ソフトボタン&ハンドボタンサイズ(mm)A3:420×297、A4:10フレームスピード(fps)60USBUSB2.0 Hi-Speed
  • フィルムスキャナ CABIN

    フィルムスキャナ

    CABIN
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    6日以内出荷
    お手持ちのネガやスライドフィルムを簡単にデジタルデータ化できます。5インチTFT液晶。大型の液晶画面です。
    用途フィルムスキャン付属品USBケーブル、電源アダプター、135フィルムネガホルダー、135フィルムスライドホルダー、110スライドインサート、110フィルムインサート、Super8フィルムインサート、クリーニングブラシ、取扱説明書質量(g)375タイプ対応フィルム:ネガフィルム、ポジフィルム、黒白フィルム外形寸法(mm)150×125×127電源DC5V/1A(USB)アダプター対応OSWindows XP/ Vista / 7 / 8 / 10 / 11、Mac OSX 10.7.3 ~ mac OS 14センサー1600万画素 1/2.33インチCMOS対応フィルムサイズ:135フィルム、110フィルム、126KPKフィルム、Super8フィルム速度【スキャン】2~3secインターフェースUSB2.0コントロール機能露出:自動/マニュアル(-2.0EV~+2.0EV)ディスプレイカラーTFT液晶5(inch)解像度スキャン:16M-24M(ピクセル補間)外部メモリーSDHCカード(~32GB)ホワイトバランス自動記録ファイル形式画像:JPEG言語表示日本語 / 英語 / 簡体中国語 / 繁体中国語 / フランス語 /ドイツ語 / イタリア語 / スペイン語メモリ容量(MB)内蔵:128
  • コンパクトフィルムスキャン キャビン工業

    コンパクトフィルムスキャン

    キャビン工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    5日以内出荷
    CABIN Compact Film Scan CFS-N14は、手のひらサイズのコンパクトなフィルムスキャナーです。フィルムカメラで撮影した写真のネガやスライドをワンタッチで手軽にスキャンしてデジタルデータに変換することができます。
    タイプ対応フイルム:ネガ、ポジ、黒白出力TV:NTSC/PAL電源ACアダプター/USBポート対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Mac OSX 10.7.3~macOS 12センサーCMOSセンサー対応(言語)日本語/英語/簡体中国語/繁体中国語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/スペイン語インターフェースUSB2.0/コンポジット出力コントロール露出:自動/マニュアル(-2.0EV~+2.0EV)ディスプレイカラーTFT液晶 2.4インチ解像度スキャン:14M(3200dpi 4608×3072ドット)、22M(4000dpi 5760×3840ドット)※ソフトウェア補間フォーマット形式ファイル:JPEG(画像)外部メモリーSDHCカード(~32GB)ホワイトバランス自動フィルム寸法(mm)【スリーブ・スライド】135フィルム(36×24)、【スリーブ】110フィルム(17×13)、126KPKフィルム(27×27)、スーパー8フィルム(4.015×5.79)イメージセンサー約1400万画素 1/2.33インチ CMOSメモリ容量(MB)(内蔵)128

『プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります

スキャナー