絞り込み
原稿サイズ
- A4(1)
ブランド
- Plustek
- Canon(31)
- ウェルコムデザイン(25)
- RICOH(リコー)(21)
- honeywell(20)
- サンワダイレクト(11)
- EPSON(10)
- Zebra Technologies(10)
- brother(ブラザー)(8)
- AESUB(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- CZUR(6)
- Revopoint(5)
- 3DMakerPro(4)
- SHINING 3D(3)
- グローバルスキャニングジャパン(3)
- キャビン工業(2)
- コクヨ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- ブランドをもっと見る
センサー
- CCD(1)
特価

ブックスキャナ
Plustek¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷書籍を裁断することなく電子化することが出来る「非破壊」タイプのブックスキャナーです。 本体の縁からガラス面までの幅が6mmとなっており、書籍の綴じしろの影が映りにくく、良好なスキャン結果が得られます。原稿台カバーは持ち上げることが出来、厚い書籍でもしっかりと押さえつけることが可能です。用途ブックスキャン寸法(mm)453×286×98質量(kg)3.4消費電力(W)18(動作時)、4.3(待機時)範囲(mm)スキャン領域:216×297対応OSWindows 7 / 8 / 10(ドライバー、同梱ソフトABBYY FineReader 12 Sprintは付属CDよりインストール)、Mac OS X(macOS)10.8~11.1(ドライバーはメーカーHPよりダウンロード)接続USB 2.0センサーCCD光源LED速度【スキャン】7sec(カラー/ グレースケール/ モノクロ・300dpi・A4 サイズ)原稿サイズA4解像度1200dpiスキャン方式カラー:入力48bit・出力24bit、グレースケール:入力16bit・出力8bit、モノクロ:1bitサイズ(mm)ブックエッジ:6