絞り込み
イヤホン形状
コード種類

片耳ハンズフリーイヤホン
JTT¥599税込¥6591個当日出荷作業中でも手を塞がずに着信応答が可能なマイク付きリモコンを搭載し着信だけでなく、音楽再生/停止のリモコンとしても利用可能。ケーブル長(m)約1端子3.5mmステレオミニプラグ(L型4極)イヤホン形状カナル型
Type-Cモノラルハンズフリー
多摩電子(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷USB Type-Cコネクタ専用 片耳モノラルでスマホが手ぶら通話できる。 高遮音性カナル型イヤホン。 高感度マイク。 ワンタッチ着信スイッチ。適合機種【docomo】 ・富士通:F-51A・ソニー:SO-05K、SO-04K、 SO-03L、SO-03K、SO-01M、SO-01L・京セラ:KY-51B・HUAWEI:HW-02L、HW-01K・FCNT:F-51F、F-51C、F-41C【ソフトバンク】 ・ソニー:901SO、802SO、801SO、702SO・シャープ:801SH・モトローラ:XT2071-4、A402MO・京セラ:X01A、A101BM・ZTE:A303ZT、902ZT・HUAWEI:703HW・OPPO:A302OP、A001OP・Xiaomi:A301XM、A201XM【au】・ソニー:SOV41、SOV40、SOV39、SOV38.SOV37・京セラ:KYV46、KYG01、KYF43、KYF42、A001XM、KYY31、KYG03・ OPPO:OPG03、OPG01・ Xiaomi:XIG04【Y!mobile】 ・京セラ:S9-KC、S10-KC、A205KC・ ZTE:A304ZT、A302ZT、A202ZT、A103ZT、A003ZT・OPPO:A401OP色ブラックケーブル長(m)約1.3マイクロフォン部形式:エレクトレットコンデンサー型入力感度-42dB(1kHz時)ケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)出力:94(1kHz時)コネクタUSB Type-Cコネクタインピーダンス(Ω)16(1kHz時)周波数帯域(Hz)有効:100~10kドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5イヤホン形状ダイナミック型
スマートフォン用モノラルハンズフリー(iPhoneタイプ)
多摩電子(2件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷スマートフォン用ハンズフリークルマで使える方耳装着タイプ 高音質カナル型イヤホン 高感度マイク搭載色ブラック形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型コード長さ(m)1.3音圧レベル(dB)出力/98(1KHz時)インピーダンス(Ω)イヤホン部:16(1KHz時)、マイク部:2K(1KHz時)周波数帯域(Hz)イヤホン部:(再生)20~20K、マイク部:(有効)100~10Kドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)10イヤホン形状カナル型開回路電圧レベル(dB)-40
スマートフォン用モノラルハンズフリー TSH36SMK
多摩電子¥1,098税込¥1,2081個当日出荷着信時にワンタッチで通話を開始できる着信スイッチ・高感度マイク搭載。遮音性に優れた密閉型(カナル型)イヤホン。ケーブル長(m)約1.3コード種類クリップ付イヤホン形状カナル型
ステレオイヤホン&ハンズフリー
多摩電子¥1,498税込¥1,6481個当日出荷音楽再生や通話が可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。 音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な高感度マイク搭載のリモコンを採用。 音の変化を楽しめる2種類のシリコンイヤーパッドをそれぞれ4サイズ(SS/S/M/L)4サイズ付属。 絡みにくいフラットケーブルも特長です。 Web会議等、テレワークにも最適です。色黒形式【イヤホン部】ダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型ケーブル長(m)約1.1インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)、【マイク部】2.2kΩ(1kHz時)入力感度【マイク部】-42dB(1kHz時)プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:102(1kHz時)周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10Kドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】9最大入力(mW)【イヤホン部】5イヤホン形状カナル型
Bluetoothワイヤレスイヤホンマイク
SEIWA(セイワ)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷Bluetooth搭載のスマホにワイヤレス接続出来るイヤホンマイク。音声がクリアで通信性能・省電力性能に優れたVer6.0搭載。カナルタイプ。音楽やワンセグの音声出力が出来ます。ラストナンバーリダイヤル機能搭載。マルチポイント・マルチペアリング対応。用途イヤホン幅(mm)12色BK高さ(mm)25奥行(mm)21
USBイヤホンマイク 高感度マイク
MCO¥4,198税込¥4,6181本6日以内出荷複雑な操作を必要とせず、USBポートに接続するだけで使用可能なマイク付きUSBイヤホンです。コンパクトなので持ち運びにも最適です。10mm径のドライバーユニットを採用しています。密閉性が高いカナル式です。装着するイヤーピースはS/M/Lの3サイズから選べます。高感度ピンマイクで音声を大きく、クリアに伝えます。手元でボリューム調整とマイクのON/OFFができるリモコンを搭載しています。Webミーティング中でも手元で直感的な操作が可能です。付属のケーブルホルダーを使えばお好きな場所にケーブルを固定できます。イヤホンタイプなので、ヘッドホンで起こりやすい髪型の乱れを気にせず装着できます。用途ライブ配信やオンライン授業に最適な高感度ピンマイク搭載イヤホンです。付属品イヤーピース(S/M/Lサイズ ※Mサイズ装着済)、ケーブルホルダー、取扱説明書トラスコ品番715-8429タイプ両耳
USBイヤホンマイク 多機能リモコン
MCO¥2,698税込¥2,9681本6日以内出荷複雑な操作を必要とせず、USBポートに接続するだけで使用可能なマイク付きUSBイヤホンです。コンパクトなので持ち運びにも最適です。10mm径のドライバーユニットを採用しています。密閉性が高いカナル式です。装着するイヤーピースはS/M/Lの3サイズから選べます。手元でボリューム調整とON/OFF、マイクのON/OFFができる多機能リモコンを搭載しています。Webミーティング中でも手元で直感的な操作が可能です。付属のケーブルホルダーを使えばお好きな場所にケーブルを固定できます。イヤホンタイプなので、ヘッドホンで起こりやすい髪型の乱れを気にせず装着できます。身だしなみに気をつけたいシーンにオススメです。用途Webミーティングや動画視聴に。付属品イヤーピース(S/M/Lサイズ ※Mサイズ装着済)、ケーブルホルダー、取扱説明書トラスコ品番715-8428タイプ両耳
メタリックカラー ステレオカナルイヤホン
JTT¥599税込¥6591個6日以内出荷ツートンカラーのカナルイヤホン。耳元でキラリと光るメタリックカラーが印象的なデザインです。 軽量なため普段使いに最適です。ケーブル長(m)1ケーブルY型ケーブル端子3極3.5mmステレオミニプラグイヤホン形状カナル型
『携帯/スマホ関連品』には他にこんなカテゴリがあります
- 車載用音楽関連品
- スマホ/携帯用ホルダー
- タブレット用ホルダー
- スマホ/タブレット兼用ホルダー
- ハンズフリー/イヤホンマイク
- Bluetooth
カー用品 の新着商品
タブレットホルダー AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
タブレットホルダー NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー nubia Pad Plus 12インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら