絞り込み
イヤホン形状
コード種類

Type-Cモノラルハンズフリー
多摩電子(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷USB Type-Cコネクタ専用 片耳モノラルでスマホが手ぶら通話できる。 高遮音性カナル型イヤホン。 高感度マイク。 ワンタッチ着信スイッチ。適合機種【docomo】 ・富士通:F-51A・ソニー:SO-05K、SO-04K、 SO-03L、SO-03K、SO-01M、SO-01L・京セラ:KY-51B・HUAWEI:HW-02L、HW-01K・FCNT:F-51F、F-51C、F-41C【ソフトバンク】 ・ソニー:901SO、802SO、801SO、702SO・シャープ:801SH・モトローラ:XT2071-4、A402MO・京セラ:X01A、A101BM・ZTE:A303ZT、902ZT・HUAWEI:703HW・OPPO:A302OP、A001OP・Xiaomi:A301XM、A201XM【au】・ソニー:SOV41、SOV40、SOV39、SOV38.SOV37・京セラ:KYV46、KYG01、KYF43、KYF42、A001XM、KYY31、KYG03・ OPPO:OPG03、OPG01・ Xiaomi:XIG04【Y!mobile】 ・京セラ:S9-KC、S10-KC、A205KC・ ZTE:A304ZT、A302ZT、A202ZT、A103ZT、A003ZT・OPPO:A401OP色ブラックケーブル長(m)約1.3マイクロフォン部形式:エレクトレットコンデンサー型入力感度-42dB(1kHz時)ケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)出力:94(1kHz時)コネクタUSB Type-Cコネクタインピーダンス(Ω)16(1kHz時)周波数帯域(Hz)有効:100~10kドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5イヤホン形状ダイナミック型
スマートフォン用モノラルハンズフリー(iPhoneタイプ)
多摩電子(2件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷スマートフォン用ハンズフリークルマで使える方耳装着タイプ 高音質カナル型イヤホン 高感度マイク搭載色ブラック形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型コード長さ(m)1.3音圧レベル(dB)出力/98(1KHz時)インピーダンス(Ω)イヤホン部:16(1KHz時)、マイク部:2K(1KHz時)周波数帯域(Hz)イヤホン部:(再生)20~20K、マイク部:(有効)100~10Kドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)10イヤホン形状カナル型開回路電圧レベル(dB)-40
片耳ハンズフリーイヤホン
JTT¥599税込¥6591個当日出荷作業中でも手を塞がずに着信応答が可能なマイク付きリモコンを搭載し着信だけでなく、音楽再生/停止のリモコンとしても利用可能。ケーブル長(m)約1端子3.5mmステレオミニプラグ(L型4極)イヤホン形状カナル型
ステレオイヤホン&ハンズフリー
多摩電子¥1,498税込¥1,6481個当日出荷音楽再生や通話が可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。 音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な高感度マイク搭載のリモコンを採用。 音の変化を楽しめる2種類のシリコンイヤーパッドをそれぞれ4サイズ(SS/S/M/L)4サイズ付属。 絡みにくいフラットケーブルも特長です。 Web会議等、テレワークにも最適です。色黒形式【イヤホン部】ダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型ケーブル長(m)約1.1インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)、【マイク部】2.2kΩ(1kHz時)入力感度【マイク部】-42dB(1kHz時)プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:102(1kHz時)周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10Kドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】9最大入力(mW)【イヤホン部】5イヤホン形状カナル型
スマートフォン用モノラルハンズフリー TSH36SMK
多摩電子¥1,098税込¥1,2081個当日出荷着信時にワンタッチで通話を開始できる着信スイッチ・高感度マイク搭載。遮音性に優れた密閉型(カナル型)イヤホン。ケーブル長(m)約1.3コード種類クリップ付イヤホン形状カナル型
Bluetoothワイヤレスイヤホンマイク
SEIWA(セイワ)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷Bluetooth搭載のスマホにワイヤレス接続出来るイヤホンマイク。音声がクリアで通信性能・省電力性能に優れたVer6.0搭載。カナルタイプ。音楽やワンセグの音声出力が出来ます。ラストナンバーリダイヤル機能搭載。マルチポイント・マルチペアリング対応。用途イヤホン幅(mm)12色BK高さ(mm)25奥行(mm)21
hoco M63 フラットボリュームコントローラーイヤホン
hoco¥999税込¥1,0991個6日以内出荷スライド式ボリュームとワンボタンリモコンを採用した密閉型イヤホン スライドでボリューム操作 スライドスイッチでボリュームで直感的かつ瞬時に音量をコントロールできます。音量調節のためにボタンを何度もクリックする必要はありません。 3.5mm端子のフラットケーブル 多くの機器で利用可能な3.5mmイヤホンジャックを採用。 幅約1.2mのフラットケーブルにより絡まりにくい設計です。 マイク付きコントローラー 電話の着信や音楽の操作をワンボタンでコントロールできます。仕様コントローラー:ワンボタンのシンプル操作質量(g)約12周波数(Hz)20~20000ケーブル長(m)約1.2抵抗(Ω)16感度98dB±3dBケーブルフラットタイプ接続端子3.5mm /4極(CTIA規格)RoHS指令(10物質対応)対応ドライバー径(Φmm)9イヤホン形状カナル型内蔵マイクコントローラー部に内蔵
メタリックカラー ステレオカナルイヤホン
JTT¥599税込¥6591個5日以内出荷ツートンカラーのカナルイヤホン。耳元でキラリと光るメタリックカラーが印象的なデザインです。 軽量なため普段使いに最適です。ケーブル長(m)1ケーブルY型ケーブル端子3極3.5mmステレオミニプラグイヤホン形状カナル型
ステレオイヤホン&ハンズフリー
多摩電子¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷アルミボディにΦ9mmドライバー採用。中音域から重低音再生のバランスタイプ 高感度マイク搭載 ハンズフリー通話に対応 絡みにくいフラットケーブル採用 腐蝕に強く、導電性の高い金メッキプラグ採用セット内容イヤホン本体×1/イヤーパッド(黒)SS.S.L×各2※Mサイズは出荷時に本体装着済/釣鐘型イヤーパッド(白・半透明)SS.S.M.L×各2色ゴールド形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型ケーブル長(m)約1.1インピーダンスイヤホン部:16Ω(1kHz時)、マイク部:2.2kΩ(1kHz時)入力感度マイク部:-42dB(1kHz時)プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~20k音圧レベル(dB)イヤホン部:出力105(1kHz時)周波数帯域(Hz)マイク部:有効100~10kドライバーユニット(Φmm)イヤホン部:9最大入力(mW)イヤホン部:5イヤホン形状カナル型
『携帯/スマホ関連品』には他にこんなカテゴリがあります
- 車載用音楽関連品
- スマホ/携帯用ホルダー
- タブレット用ホルダー
- スマホ/タブレット兼用ホルダー
- ハンズフリー/イヤホンマイク
- Bluetooth