絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- JTC(183)
- FPC(33)
- FUYAO(30)
- Mat Jack(29)
- BAHCO(バーコ)(23)
- 日平機器(20)
- AGCグループ(20)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(19)
- HASCO(17)
- KTC(14)
- KOTO(13)
- TECH(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- ハゼット(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- ミトロイ(水戸工機)(5)
- T&D(ティアンドデイ)(5)
- ツールプラネット(5)
- マサダ製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

キャップ式バッテリー(開放型補水タイプ)
INADA(イナダ)¥15,980~税込¥17,578~1台翌々日出荷キャップ付きなので補水可能。乗用車から農機、建機、船舶と幅広くお使いいただけるスタンダードモデル。キャップレストップフラットタイプ。長距離・長時間走行(使用)の車や重機などに最適。 イナダバッテリーは、韓国・現代グループのバッテリーメーカーに生産委託し、製造を行っています。1991年に発売を開始してからもうすぐ30年、大手建設機械メーカー、農業機械メーカーに純正部品として正式採用されはや20年、今ではさまざまな業界でご使用頂いています。用途開放型補水タイプ
25.4sqスーパースリムボール付ソケット
FPC¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷ドライブ側に鋼球と強力なバネ内蔵し、アンビルへの取付けにピンやOリング等を必要としません。ワンタッチでソケットの着脱ができますので、ソケットの差替えが頻繁なシーンに最適です。用途インパクトレンチ対応の外径の細いボール付ソケット寸法D2(mm)51
19.0qスーパースリムコンビネーションソケット
FPC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷アウターナットとインナーナットを一つのソケットで作業できます。インナーナットの入り口にテーパーを設け、ナットに合わせ易くなっています。用途インパクトレンチ対応の外径の細いコンビネーションソケット質量(g)584全長L(mm)86ピン形式6-P1寸法D1(mm)57寸法D2(mm)38寸法l(mm)14寸法S1(mm)41寸法S2(mm)21Oリング6-O1アズワン品番64-8385-01
クランクシャフトフロントオイルシールインサーター
JTC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷クランクシャフトフロントオイルシール挿入用 適合純正品番:XZ1262E(オイルシール)適合エンジン型式4JJ1_2011年~適合車種イスズ_3.5トンRoHS指令(10物質対応)対応
クランクシャフトリアオイルシールインサーター
JTC¥24,980税込¥27,4781セット欠品中用途クランクシャフトオイルシールの挿入用仕様純正オイルシールNo.:AZ4079-F適合車種日野 4tRoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式J08C
大型車用カットダイスセット
Modes¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷大型バス・トラック等のハブボルトやインナーナットのネジ山が破損した場合にネジ山を修正するためのツールです。セット内容Tハンドル付ソケット(41HEX)ダイスM20×1.5 右ネジダイスM20×1.5 左ネジM20用ガイドダイスM24×1.5 右ネジダイスM24×1.5 左ネジM24用ガイドダイスM30×1.5 右ネジダイスM30×1.5 左ネジM30用ガイドスチールケース(ブルー)各1個
トラック用フラットワイパーSET UDトラックス クオン用3本セット(530mm・530mm・530mm) ※ワイパーアームの規格違い車輌
Fesco(1件のレビュー)¥3,478税込¥3,8261セット(3本)4日以内出荷UDトラックス 大型トラック クオンに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。ワイパーアームの規格違い車輌用です。2021年6月~(令和3年6月~)ワイパーアームの規格違いで一般的なワイパーが装着不可の車両に適合します。ブレードの接合部を無くしスタイリッシュなフォルムで均一な面圧をかけることができるフラットタイプのワイパー。エアロフラットフォルムで、高速走行時の浮き上りを防止します。寒暖差にも強く、あらゆるシチュエーションでも優れたパフォーマンスを発揮。用途UDトラックス 大型クオン 2021年6月~(令和3年6月~)※ワイパーアームの規格違い車輌セット内容530mmワイパー×3本(運転席・中央・助手席)形状ワイパー:フラットアダプタタイプUフック(9×4)
トラック用ワイパーSET 日産 アトラス用2本セット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,298~税込¥1,428~1セット4日以内出荷日産 アトラスに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。用途日産 アトラスのワイパー交換に。形状Uフック
19.0sqスーパースリムソケット
FPC¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷ソケットの外径を極限まで細くしました。ホイールに接触せず安心な作業ができます。用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット全長L(mm)85寸法l(mm)23
25.4sqナットランナー用ボール付きソケット
FPC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から8日以内出荷ドライブ側に鋼球と強力なバネを内蔵し、アンビルへの取付けにピンやOリング等を必要としません。薄口軽量設計で、口径を二重六角や二重四角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます。ソケットの差替えが頻繁なシーンや、増し締め作業に便利です。用途ナットランナー(トルクセッター)用ボール付ソケットです。寸法D2(mm)53.5
エアチューブリムーバーセット
KOTO(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット欠品中『ABC-0616』はプライヤータイプで固着したチューブも簡単に外れ、さらにテーパー形状の爪を変える事で多サイズのチューブの抜き取りが行えます。(対応チューブ径:Φ6~16mm) 『ABC-713』は、門型プーラーで狭い場所での作業に最適。両ロタイプのチェーブカプラーにも最適。(対応チューブ径:Φ6~12mm)用途大型トラックのエアブレーキ等の配管に使用されているナイロンチューブを継手から外す工具です。セット内容エアーチューブプライヤー(ABC-0616)、エアーチューブプーラー(ABC-713)適合チューブ径(Φmm)(プライヤー)6~16、(プーラー)6~12
フューエルフィルターレンチ
JTC¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷UDろ紙交換用 樹脂製の燃料フィルターケースのカバー取り外し用メインフィルター用主な適合純正品番52216-07180差込角(mm)12.7対応15ポイント適合エンジン型式GH5・GH7適合車種コンドルサイズ(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
ハブボルトインサーターセット
KOTO(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ハブボルト交換時に! ベアリングによりボルト、ナットの負担軽減! 軽自動車~4tトラックのハブボルトの交換時にスラストベアリング状のインサーターを使用することにより、ボルト、ナットに掛かる荷重を軽減し、ネジ山を傷める事無くキッチリ固定できます。 フロントにも、リヤにも適応します!
イスズ クランクシャフトリアオイルシールリムーバー
JTC¥38,980税込¥42,8781個欠品中適合車種いすゞ3.5t(4JB1・4JG1・4JG2・4JH1・4JJ1)純正品番5-8840-2360-0RoHS指令(10物質対応)対応
クランクシャフトリアオイルシールインサーター
JTC¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷純正品番MH063963RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式4P10 2010年~3L ディーゼルターボ
エルボコネクタソケット
KTC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷4t以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具。 二面幅34mmはいすずのトラックに使用されているチェックバルブ用コネクタの締緩用です。 一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
エアーハイドロリックトラックジャッキ(標準タイプ)
長崎ジャッキ¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷27トンからハイパワーの40トンまで豊富なバリエーション。 Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧自動下降方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。作動空気圧(kg・cm2)8~10全長(mm)500全幅(mm)315全高(mm)1400フレーム高さ(mm)135コンプレッサー(kW)3.7(5)
オイルフィルターレンチ FWC 大型トラック用
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷オイルフィルターの取り外し専用工具です。大型トラック用です。用途オイルフィルターの取り外し専用。トラスコ品番864-2649材質構造用鋼全長(mm)40差込角(mm)12.7適合径(Φmm)115~160、最大:160、最小:115
クランクシャフトフロントオイルシールリムーバー
JTC¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷抜取用 適合純正品番:8-98158110-0(オイルシール)用途適合車種:いすゞ3.5t 適合エンジン:4JJ1 2011年以降
3.3tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)
Mat Jack¥109,800税込¥120,7801個47日以内出荷重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約1.3部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約3000(米トン:3.3)寸法(縦×横×高さH)(cm)約30×15×1.8
TDM600EX-SP
TDR TPMS¥18,980税込¥20,8781セット欠品中EX型センサー方式による4輪車両が対象となります用途車両のタイヤコンディションに関するモニター装置仕様ユーザー登録により長期保証提供ありセット内容受信機:1台/センサー送信機:4個/取付け用付属品:1式材質ABS/その他エンジ二アリング樹脂/電子部品色(受信機)ブラック質量(g)(モニター)74/(センサー)8.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)(センサー)20.6×16.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)94×61×29出力(mW)1以下
アドブルータンクキャップリムーバー
JTC¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷日野 AdBlueタンクキャップ取り外し用寸法(mm)185差込角(mm)12.7×7PT適合エンジン型式日野 N04C(2019年以降)純正品番タンク蓋:17478-78010
『トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・運送用品
- トラック保安・安全用品
- トラック整備・補修部品