絞り込み
能力(t)
  • 2
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(2)
  • 0.68(2)
  • 0.75(1)
  • 1(3)
  • 10(1)
  • 35(1)
ブランド
  • JTC(3)
  • BIG RED(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
能力(t)から絞り込む
0.1(1)
0.15(1)
0.45(1)
0.5(2)
0.68(2)
0.75(1)
1(3)
2
10(1)
35(1)
  • エンジンクレーン JTC

    エンジンクレーン

    JTC(1件のレビュー)
    79,880税込87,868
    1台
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンハンガー2t BIG RED

    エンジンハンガー2t

    BIG RED(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    7日以内出荷
    吊り角度の微調整に!
    質量(kg)5.4寸法(幅W×高さH)(mm)550×220耐荷重(kg)2000チェーン長(mm)815×2本
  • エンジンクレーン2t ダブルポンプ仕様 JTC

    エンジンクレーン2t ダブルポンプ仕様

    JTC
    105,300税込115,830
    1個
    翌々日出荷
    ダブルポンプ仕様 。ジャッキアップ速度が2倍速い! 。組立完成検品済み
    用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t能力(t)2
  • エンジンクレーン2t エアーポンプ仕様 JTC

    エンジンクレーン2t エアーポンプ仕様

    JTC
    124,800税込137,280
    1個
    翌々日出荷
    エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み
    用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t 。使用空気圧:0.8MPa以下能力(t)2

機械工具・設備機器』には他にこんなカテゴリがあります

エンジンクレーン