絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
5,645件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ザバーン(R)用 接続テープ つや消し グリーン グリーンフィールドザバーン(R)用 接続テープ つや消し グリーングリーンフィールド(4件のレビュー)
69,980税込76,978
1箱(20巻)
当日出荷から翌々日出荷
接続テープをつや消しにすることで、防草シートに貼っても目立ちにくくなりました。
用途1個あたり約840gと超軽量ですので、作業性に優れ労務費が短縮されます。テープ幅(mm)100テープ長さ(m)20
バスタ液剤 BASF(ビーエーエスエフ)バスタ液剤BASF(ビーエーエスエフ)(10件のレビュー)
69,980税込76,978
1本(20L)
当日出荷から3日以内出荷
人・作物・土・環境に優しい除草剤です。 多くの作物に登録があります。 幅広い種類の雑草に高い効果があります。 速やかに効果が発現します。 長い抑草期間を持ちます。
性状青緑色澄明水溶性液体適合作物小麦、大麦、そば、かんきつ、りんご、ぶどう、なし、おうとう、かき、もも、小粒核果類、ネクタリン、ブルーベリー、いちじく、びわ、キウイフルーツ、いちょう(種子)、くり、キャベツ、はくさい、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、トマト、ミニトマト、いちご、すいか、ねぎ、たまねぎ、ブロッコリー、ズッキーニ、にがうり、だいこん、はつかだいこん、たかな、ほうれんそう、みつば、みしまさいこ、メロン、レタス、非結球レタス、かぼちゃ、ごぼう、にんじん、オクラ、アスパラガス、さといも、やまのいも、かんしょ、こんにゃく、ばれいしょ、豆類(種実、ただし、だいずを除く)、だいず、えだまめ、なばな、かぶ、にら、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、未成熟そらまめ、しろうり、ほうきぎ、にんにく、しょうが、葉しょうが、食用ぎく、水田作物、水田作物(水田畦畔)、水田作物、畑作物(休耕田)、水田作物(水田刈跡)、セルリー、さんしょう(果実)、しそ(花穂)、食用桑(葉)、食用桑(果実)、パセリ、もりあざみ、ふき、ふき(ふきのとう)、たけのこ、たらのき、茶、花き類・観葉植物、樹木類、樹木等、日本芝(こうらいしば)、たばこ、桑農林水産省登録第(号)20958毒劇区分普通物適合雑草一年生雑草、多年生雑草剤形液剤(原液)農耕地/非農耕地農耕地用
ポリエチレンパイプ サンホープポリエチレンパイプサンホープ(17件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
防草シート用テープ 強力 高耐久タイプ モノタロウ防草シート用テープ 強力 高耐久タイプモノタロウ(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1箱(18巻)
当日出荷
耐候性に優れた、厚手の超強粘着テープです。
用途防草シートの破損部分の補修や敷設時のシートのつなぎ合わせなどに。切り口のホツレどめ、ピンを使用する際の補強等に幅広く活用できます。テープ幅(mm)100基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)約0.55粘着剤アクリル系粘着剤粘着タイプ超強粘着
天然植物活力液 HB-101 フローラ天然植物活力液 HB-101フローラ(26件のレビュー)
83,980税込92,378
1個(5L)
当日出荷から5日以内出荷
スギ・ヒノキ・マツ・オオバコのエキスを抽出精製し、混合した天然植物活力液で、3つの効果があります。 葉・根・茎の細胞液にバランスよく溶け込み細胞を活力化し、青々とした葉と丈夫な茎と根をつくります。 有効微生物の繁殖を助け、土壌の中のバランスを保つことで良い土壌づくりに役立ちます。 植物自体の免疫力を活力化させると共に、精油成分(フィトンチド)の抗菌・防虫効果で外敵を防ぎます。
サンテナーBタイプ サンコー(三甲)サンテナーBタイプサンコー(三甲)(24件のレビュー)
50,280税込55,308
1セット(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
とり去~る2(2個入り) ミツギロンとり去~る2(2個入り)ミツギロン(11件のレビュー)
63,980税込70,378
1セット(2個×80個)
当日出荷から翌々日出荷
強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。対象動物鳥類トラスコ品番375-9733幅(mm)113材質(本体)ABS樹脂質量(g)430奥行(mm)90材質(磁石)フェライト磁石
モーター動力噴霧器 BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)
51,980税込57,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
350mm充電式チェンソー マキタ350mm充電式チェンソーマキタ(14件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
当日出荷
高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.8長さ(mm)(ガイドバー)350本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235質量(kg)5.2(バッテリ含む)電圧(V)18×2本チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
充電式噴霧器 本体 マキタ充電式噴霧器 本体マキタ(8件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業にタンク容量(L)15本体寸法(mm)250×370×550H付属品2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流18商品タイプ本体のみ
新ドア蝶番 渡辺パイプ(SEDIA)新ドア蝶番渡辺パイプ(SEDIA)
87,980税込96,778
1パック(200個)
当日出荷から8日以内出荷
妻柱にパイプトビラを取り付けるための固定部品。
用途パイプトビラ用部品
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(3件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!
草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500関連資料(3.4MB)使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
当日出荷
アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。
セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)4.5(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18×2)ハンドル形状両手ハンドル、2グリップハンドル充電時間(分)約55(2本同時)回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
UDAP 熊撃退スプレーホルスター付 225 g Pepper PowerUDAP 熊撃退スプレーホルスター付 225 gPepper Power
77,998税込85,798
1セット(5本)
6日以内出荷
熊の襲撃を生き延びた開発者が「最高の製品を」という情熱で開発・製造したモンタナ州製の熊撃退スプレー。EPA登録済。EPA法定上限、主要カプサイシノイド2.0%配合。射程約12mの広範囲霧状噴射・不燃性・油性タイプでヒグマ・ツキノワグマ含む全熊種に対応。突然の大きな噴射音と広がる噴霧が熊をひるませ撃退します。誤射防止クリップ付き大型ノズルで即座に噴射可能。静音ホルスターは腰・ベルト・リュックに装着可能。正規輸入品。
用途ヒグマ・ツキノワグマ含む全熊種の撃退。登山・キャンプ・ハイキング時の熊対策として使用できます。林業・農業など野外業務での熊・野生動物対策にも使用できます。仕様EPA登録:登録済付属品ホルスター成分2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール/オレオレジン・カプシカム/プロピレングリコール/1,1,1,2-テトラフルオロエタンタイプ可燃性:不燃性、噴射:霧状(フォグタイプ)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約5.3×21.8内容量(g)225噴射距離(m)12対象動物熊(ヒグマ・ツキノワグマ含む全熊種)
水稲育苗用アルミ蒸着シート エーアイシーテック水稲育苗用アルミ蒸着シートエーアイシーテック(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1箱(50m×3枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
アルミニウム蒸着の特性を生かした平床水稲育成シート 遮熱性、反射性など機能性抜群のポリシャインSを仕様した平床式水稲育苗により根はり、生育がよい素質の強化された健苗が得られます。
厚さ(mm)0.06シルバー穴の有無無し取扱説明書(0.5MB)
農電園芸マット 日本ノーデン農電園芸マット日本ノーデン(1件のレビュー)
50,980税込56,078
1枚
当日出荷から6日以内出荷
農電園芸マットは、農園芸用に特に開発された安全で使いやすい電気マットです。専用のベットを造らなくても、簡単に育苗ベットができます。断熱材を併用するとより効果的です。独自の技術と構造で、マット全面を均一な温度で安全に暖めます。万一の時は温度ヒューズが電気を遮断して事故を未然に防ぎます。家庭園芸の育苗用として、また、加温設備としても使用できます。
用途は種床/移植床/挿し木床/育苗ベンチその他、植物栽培の熱源家庭園芸用植物栽培の熱源として最適です。厚さ(mm)約5関連資料(0.73MB)取扱説明書(1.17MB)
250mm充電式高枝チェンソー マキタ250mm充電式高枝チェンソーマキタ(2件のレビュー)
71,980税込79,178
1台
当日出荷
高所の枝払いを軽快にこなす30mLエンジン式以上の作業能率
質量(kg)8.3電源(V)直流18+18=36刃長(mm)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.779~4011×155×191電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-60ガイドバー種類スプロケットノーズ1充電当たりの作業量杉角材 100mm×100mm 約210本(BL1860B(2個))
500mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ500mm 充電式ポールヘッジトリママキタ(6件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137刈込み幅(mm)500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
400ミリ充電式生垣バリカン マキタ400ミリ充電式生垣バリカンマキタ
58,980税込64,878
1台
当日出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感! 「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。 クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載 プロユースに最適、優れた機能性。 低振動で疲れにくい。防振「二重構造」 カミコミ解除機能
関連資料(4.2MB)刃長(mm)400最大切断径(Φmm)18ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1電源(V)直流18本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)電源タイプ充電式
三層シルバーポリ(水稲用) #80 (遮光率約80パーセント) 岩谷マテリアル三層シルバーポリ(水稲用) #80 (遮光率約80パーセント)岩谷マテリアル
57,980税込63,778
1箱(100m×2巻)
4日以内出荷から6日以内出荷
水稲育苗の保温効果と苗焼け防止に最適です。 三層シルバーの輝きが様々な効果を発揮。 出芽期、緑化期での高温障害、苗焼けを防止します。 適温確保により、健苗化を促し、根揃いを良くします。 適度な光線を通し(約20%)白化現象を起こしません。 保水性が良い為、灌水作業を省力化できます。
厚さ(mm)0.05シルバー
タフガードネット くればぁタフガードネットくればぁ
65,980税込72,578
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
ネット本来の遮蔽効果と防虫成分によるダブル効果でユスリカやチョウバエなどの飛翔性害虫の侵入や飛来を防ぎます。 また、防虫成分が徐々にネット表面に浸み出るため、持続的な防除効果が期待できます。 防虫成分として安全性の高いピレスロイド系薬剤を使用しています。 上演での蒸散がほとんどなく、成分をネットに練り込んでいることから哺乳動物に対する安全性は特に問題有りません。 樹脂の糸を編み上げたネットで、強度が強く、破れても伝線しにくい構造になっています。 ポリエチレン製のため、通常の切断・溶断・シールが容易で展張が簡単です。 「モノフィラメント」繊維の中にピレスロイド系防虫成分を含有するポリエチレン製ネットです。
用途雨水枡やマンホール、工場周辺のフェンス、工場内前室の壁面、換気口からの侵入防止、倉庫内の保管物の保護、屋外保管時の保護、搬入出口からの侵入防止RoHS指令(10物質対応)対応
アキレス農ビ 透明 アキレスアキレス農ビ 透明アキレス(4件のレビュー)
53,980税込59,378
1巻
3日以内出荷
最もバランスのとれた汎用品。透明性に優れ、強度(耐寒衝撃、引裂き)、作業性を向上させた外張り防霧滴農ビです。ベタつきを軽減強度がさらにアップ高い光線透過率優れたウェルダー接着性
性質防霧滴透明長さ(m)100
スプリンクラーシンカー サンホープスプリンクラーシンカーサンホープ(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
Bluetooth搭載 かん水自動制御タイマー
害獣忌避剤 ヒトデ抽出液 強臭力 吉田水産害獣忌避剤 ヒトデ抽出液 強臭力吉田水産
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
農薬成分や化学合成成分を一切含まない天然ヒトデ濃縮液です。北海道根室産の天然ヒトデを原料とし、臭いに特化しております。重金属分析試験もクリアしており、使用後の環境にも考慮しております。ヒトデの特有の臭いとヒトデサポニンの働きで動物が侵入できない環境を整えます。対象となる動物を近づけたくないエリアに臭いを発散させるだけの簡単設置で効果抜群です。10倍~20売益に希釈して、ペットボトルなどの容器に入れて設置してください。設置に関わるコストや費用、手間が少ないのが特徴で、女性や高齢者にも簡単にご利用いただけます。使い方のポイント~対象となる獣に合わせ高さを調整し、約1mから5m間隔で、吊り下げていただけると効果的です。「強臭力」は希釈タイプですので、雨で薄まっても臭いが飛んでしまうことはありませんが、定期的に補充することで効果が長く続きます。その他、狭い移動経路上に数箇所に分けて増設し、作動間隔をずらしたり短縮すれば、さらに心理的に嫌がる可能性が高まります。
用途ヒトデの臭いで獣をブロック!安心して使える害獣忌避剤です。対象害虫キツネ、タヌキ、ネズミ、カラス、イノシシ、シカ、サル、ハクビシン、ウサギ、その他原材料ヒトデグリーン購入法適合
RCF防根・防竹シート グリーンフィールドRCF防根・防竹シートグリーンフィールド(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1巻
翌々日出荷
4層スパンボンド不織布にプロポリビレン樹脂を両面コーティングした不透水性の防根シートです。
用途根茎抑制効果は長期的に持続することが可能です。ブラック材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.69
ソーチェン 95TXL オレゴン(OREGON)ソーチェン 95TXLオレゴン(OREGON)(4件のレビュー)
89,980税込98,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
優れた効率と軽量化で高い評価を得た95VPXの効果をさらに高めたチェーンです。新しいカッター研磨工程を導入したことにより、カッティングパフォーマンスが向上し、かつ目立てが容易となるように設計されています。また、ドライブリンクやタイストラップのオイル潤滑方式の形状を見直したことにより、潤滑性が高まり、より耐久性の高いチェーンとなっています。
用途チェンソー用ソーチェンピッチ0.325ゲージ0.50(1.3mm)
350ミリ充電式チェンソー マキタ350ミリ充電式チェンソーマキタ
72,980税込80,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4長さ(mm)350厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)<2.5ガイドバー種類スプロケットノーズ
コーナーエルボ 渡辺パイプ(SEDIA)コーナーエルボ渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1パック(170個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
2本同サイズのパイプをL型につなぐ部品。
用途外ジョイント式接続金具
遮光ネット 遮光率85%~90% グリーンクロス遮光ネット 遮光率85%~90%グリーンクロス(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1枚
10日以内出荷から15日以内出荷
補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。伸び(%)タテ:28.3、ヨコ:20.2引張強度(N)タテ:410、ヨコ:785材質(ハトメ)アルミ製ハトメ#28
グレーシア乳剤 日産化学グレーシア乳剤日産化学(4件のレビュー)
89,980税込98,978
1本(5L)
当日出荷から5日以内出荷
充電式せん定ハサミ マキタ充電式せん定ハサミマキタ
89,980税込98,978
1台
当日出荷
軽い・小さい・握りやすい、自由な取り回しで快適せん定 新開発、「高性能」コアレスハイパワー ブラシレスモータ搭載 自由な取り回しで、快適せん定 10.8Vスライド式バッテリ仕様、軽量&コンパクトボディ。細径グリップで握りやすく、各種せん定作業の疲労を軽減。 入り組んだ場所や上向き作業にも便利。 切れ味シャープ、キレイな切り口 最大切断径Φ25mm。 最大切断径を切替可能 開口角度はボタンで調整 上刃を閉じ、ボタン長押しで切替。 優れたトリガ連動 トリガの動きに合わせて刃物が追従。 刃物のレスポンスが良く、思い通りのせん定を実現。 切込み深さ調整機能付
付属品バッテリBL1020B×2、DC10SA充電器、ケース、六角棒スパナ2.5、六角棒スパナ4、ボックスレンチ13、砥石、ホルスタ、油差し質量(kg)0.89電圧(V)直流10.8(スライド式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98バッテリーリチウムイオン2.0Ah電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)251充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
遮光ネット 遮光率約95% グリーンクロス遮光ネット 遮光率約95%グリーンクロス
52,980税込58,278特価
1枚
当日出荷から15日以内出荷
補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。伸び(%)タテ:28.6、ヨコ:19.6引張強度(N)タテ:414、ヨコ:1470材質(ハトメ)アルミ製ハトメ#28
キリヨケバーナル 昭和パックスキリヨケバーナル昭和パックス(8件のレビュー)
99,980税込109,978
1巻
3日以内出荷
キリ・モヤの発生を抑制し、農作物の病気の発生を抑えます。 流滴性に優れ、光を良く通します。 ちりやほこりが付着しにくく、いつまでも光をよく透します。
長さ(m)100
エンジン式粉砕機 粉砕径60mm ウッドチッパー SISエンジン式粉砕機 粉砕径60mm ウッドチッパーSIS
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷
7馬力のハイパワーで効率よく粉砕!エンジン式粉砕機。木材、枝、竹に対応しており、最大直径60mmまで粉砕可能。面倒なベルト交換が不要なエンジン直動仕様。緊急時に役立つ、押すだけで停止する安全機能の緊急停止ボタン付き。角度を変えられる排出口で排出したい方向に飛ばせる。刃は2度使える両刃タイプ。クッション付きハンドルでしっかり握って移動できる。
仕様エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン馬力:7馬力、最大粉砕径(mm):60質量(kg)45燃料無鉛レギュラーガソリン燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ4ストロークOHV寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)158×51×102エンジンオイル量(L)0.6排気量(cc)212
充電式噴霧器 マキタ充電式噴霧器マキタ
89,980税込98,978
1台
当日出荷
付属品2頭口ノズル・カバー付除草ノズル・計量カップ・ハーネス質量(kg)6.9(バッテリ含む、噴口・墳霧管除く)種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流18タンク容量(L)20本体寸法(mm)290×405×595H最高圧力(MPa)2吐出量(L/min)約2.0(2頭口ノズル)、約1.0(除草剤ノズル)作業量(目安)約50~80分関連資料(3.08MB)商品タイプ本体のみ
エンジンチェーンソー(E2125TS) 新ダイワエンジンチェーンソー(E2125TS)新ダイワ(3件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL)25質量(kg)2.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグCMR7H始動方式Softスタート振動3軸合成値(m/s2)4オイル量(L)0.14
グランドシート(抗菌剤入り) イノベックス(旧:ダイオ化成)グランドシート(抗菌剤入り)イノベックス(旧:ダイオ化成)(4件のレビュー)
62,980税込69,278
1巻
翌日出荷から6日以内出荷
高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。ハウス、畑の通路などにはもちろん畦畔の雑草も防ぎます。耐久性、耐薬品性に優れ、特に除菌剤入りタイプはカビ・苔等の発生を抑制します。
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。長さ(m)100材質オレフィン系樹脂使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
ユニバーサルキャップ 渡辺パイプ(SEDIA)ユニバーサルキャップ渡辺パイプ(SEDIA)
59,980税込65,978
1パック(300個)
当日出荷から8日以内出荷
パイプ端部に挿入し、各種接続端子として使用できる部品。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
スーパーステップ 大径木仕様 10cm~70cm 1セット 6ステップ入り 巴化成工業スーパーステップ 大径木仕様 10cm~70cm 1セット 6ステップ入り巴化成工業
51,980税込57,178
1セット(6個)
当日出荷
木登り名人の大型タイプ。木の径に沿ってピッタリ固定の可変式ステップ採用!!大型ステップ型を新たに開発し、大径木にも対応できるようにしました。ステップ面の広さは木登り名人の約2倍!!竹でも登れます。竹の場合、取り付けは節の上でベルトを二重巻きにしてから取り付けます。
材質(ステップ)アルミ合金、(可動部分)ステンレス寸法(mm)(ベルト)大径木2400×25質量(g)700耐荷重(kg)85寸法(cm)【ステップ】(110×50)×2【ロープ→ステップ距離】50※ホースカバー付材質(ベルト)ナイロン材質(ロープ)テトロン9mm
強力防鳥網(800D)ブルー 東京戸張強力防鳥網(800D)ブルー東京戸張
56,980税込62,678
1枚
5日以内出荷
PE防鳥網に比べ強さは約2~6倍あります。網の両端(耳糸)は高強力糸で補強してあります。巾18mのものについては、網の中央部も強力異色糸で補強してあります。網張りの目じるしにもなって便利です。網目は30m/m・20m/mと細かく防鳥効果は抜群です。
ブルー関連資料(4.63MB)適合作物水稲/麦/キャベツ/トウモロコシ/梨/ブドウ/ブルーベリー/イチジク対象動物ヒヨドリ/スズメ/カラス/ハト/ムクドリ