PP製 六角ニップル岩崎製作所(3件のレビュー)当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPT(テーパー)ガスネジのニップル。内ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付岩崎製作所(8件のレビュー)当日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製
4段異径ホースニップル岩崎製作所(1件のレビュー)当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど、異なる口径への配管接続に。4サイズ対応。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。材質プラスチック製サイズ50A×50A/40A/32A/25Aインチ表示2×2・1 1/2・1 1/4・1
洗浄用 ホース&ノズルセット(JZトブゾー)岩崎製作所(1件のレビュー)4日以内出荷
手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。
先端に付属の吐水口を取り付ければ、中空にならない細かい粒子の噴霧散水となります。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質ノズル:アルミ製/樹脂製 ホース:ポリ塩化ビニール仕様JZトブゾーノズル付ホース長さ(m)8給水口径(Φmm)25
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『トブゾー』タケノコ付岩崎製作所(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。先端に付属の樹脂製専用吐水口を取り付ければ中空にならない細かい粒子の噴霧散水となります。専用吐水口を取り外せば、通常のJZ自在散水としてお使い頂けます。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製材質(キャップ)プラスチック製
散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)90°岩崎製作所(1件のレビュー)11日以内出荷
使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)90耐圧(MPa)2
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
鳥害用風車日動電工税込¥106,678~¥96,980~
トリせんぼん日動電工税込¥17,578¥15,980
トリケード日動電工税込¥76,978~¥69,980~