絞り込み
ブランド
- 角利(角利産業)
- モノタロウ(190)
- BIGM(丸山製作所)(66,049)
- エスコ(613)
- シングウ(新宮商行)(481)
- スバル(14,441)
- セフティー3(532)
- ゼノア(459)
- タカギ(457)
- タカショー(693)
- ホンダ(36,905)
- ヤンマー(3,431)
- 三ツ星ベルト(699)
- 三菱(4,883)
- 京セラインダストリアルツールズ(528)
- 共立(477)
- 千吉(510)
- 工進(2,585)
- 新ダイワ(1,243)
- 永田製作所(1,853)
- 麻場(676)
- ブランドをもっと見る
特価

SUNDRY 筒型ネズミ捕獲器 2個セット
角利(角利産業)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷ネズミを生きたまま捕獲するトラップ式のネズミ捕り器。有害物質を使用していないので、子どもやペットがいる家庭でも安心して使用できます。繰り返し使用可能です。材質強化プラスチック、PC寸法(mm)170×60×65(1個あたり)質量(g/個)125アズワン品番64-7813-55対象動物小型のネズミ、子ネズミ
パワーアップ剪定鋏
角利(角利産業)¥3,998税込¥4,3981丁6日以内出荷ラチェット式で太い枝もらくらくカットできます。錆びやヤニが付きにくいフッ素コーティングブレードです。替刃式で刃研ぎの必要がありません。用途庭木・植栽の剪定作業。生木直径20mmまでの枝切り。果樹の手入れ・摘果作業。家庭菜園の茎や枝のカット。造園業務での日常剪定トラスコ品番166-4399材質ハンドル:アルミ合金、TPR樹脂、スイッチ部:PP樹脂、ブレード:ハイカーボンスチールSK5(フッ素樹脂コーティング)長さ(mm)200幅(mm)90厚さ(mm)20全長(mm)200刃長(mm)55切断能力(mm)20(生木)
パワーアップミニ太枝切鋏 GPU-35R
角利(角利産業)¥4,198税込¥4,6181丁6日以内出荷ラチェット式で太い枝もらくらくカットできます。錆びやヤニが付きにくいフッ素コーティングブレードです。用途庭木の太枝の剪定。果樹園での枝打ち作業。生木直径30mmまでの伐採。狭いスペースでの枝の整理。屋外での定期的な庭木手入れトラスコ品番166-4402材質ハンドル:ナイロンファイバーグラス、グリップ:PP樹脂、TPR樹脂、ブレード:炭素鋼(フッ素樹脂コーティング)長さ(mm)480幅(mm)220厚さ(mm)30
薪割り台(組み立て式)
角利(角利産業)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷本体中心部の刃部に薪を立てて、上からハンマーで叩くことで簡単・安全に薪を割ることができます。刃先は丸みを持たせているので誤って触れてしまっても怪我しにくい。上下それぞれ4ヵ所をビスで固定し組み立てます。オノやナタを使わずに安全に薪割りが出来る薪割り台です。用途キャンプ場での薪割り作業に。焚き火用の薪の準備作業に。自宅庭先での薪割り・薪ストーブ用薪づくりに。ナタ・斧と組み合わせた薪割り作業に。アウトドアイベント・BBQ準備の薪割りにトラスコ品番534-4925セット内容ベース、刃部、安全リング、六角ネジ×8材質スチール寸法(mm)約縦255×横245×厚み305
家庭園芸工具セット 4335
角利(角利産業)¥3,498税込¥3,8481セット8日以内出荷家庭菜園を支える本格3本+バッグツールセットセット内容スコップ、スリムスコップ、熊手、園芸工具袋、耐切創手袋M材質スコップ・熊手=鉄(黒焼付塗装)、ハンドル=ラバーウッド、工具袋=600Dオックスフォード(ポリエステル)、手袋=高密度ポリエチレン・ナイロン寸法スコップ297×80×30mm(152g)、スリムスコップ297×55×30mm(132g)、熊手297×55×30mm(174g)、工具袋220×150×80mm(108g)、手袋約38g
家庭園芸工具セット 4335
角利(角利産業)¥4,498税込¥4,9481セット6日以内出荷家庭菜園を支える本格3本+バッグツールセットセット内容スコップ、スリムスコップ、熊手、園芸工具袋、耐切創手袋M材質スコップ・熊手=鉄(黒焼付塗装)、ハンドル=ラバーウッド、工具袋=600Dオックスフォード(ポリエステル)、手袋=高密度ポリエチレン・ナイロン寸法(mm)スコップ:297×80×30 / スリムスコップ:297×55×30 / 熊手:297×55×30 / 工具袋:220×150×80
バッテリー耕運機
角利(角利産業)¥33,980税込¥37,3781本6日以内出荷大変な土ならしや除草作業に! 耕うん、中耕、倍土、除草作業(丈の短いもの)に。バッテリ式でどこでも簡単始動!仕様●商品サイズ(約たて×よこ×厚みmm):約375×410×1300●商品重量(約kg):8【本体】●無負荷回転数:140min-1●耕うん幅:355mm●バッテリタイプ:リチウムイオンバッテリ●電池容量:2.0Ah●電圧:18V●充電器入力:AC100~ 200V 0.5A 50/60Hz●充電器出力:DC22V-0.5A●充電時間:4時間●耕うん刃経:180mm/4枚刃●定格時間:30分バッテリー容量(Ah)2アズワン品番68-1967-57
農業資材・園芸用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら