飛び石防止フェンスエスコ当日出荷
工具不要の簡単組み立て式衝立フェンス。すぐに使用できるパイプとネットのセット。縦でも横でも使用可能。持ち運び、保管に便利な収納袋付き。草刈り時の石などの飛散防止になります。
材質塩化ビニル、PVC、ポリエステル寸法(mm)1200×1800質量(kg)5
200x200x1235mm タンパーエスコ(4件のレビュー)欠品中
土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。
ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。
トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。
全長(mm)1235エスコ品番EA650DD-1材質ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ)質量(kg)4.42ヘッド寸法(mm)200×200
スプリンクラー(三脚付)エスコ翌々日出荷
散水径・角度調整ができます。
エスコ品番EA124KS-35全長(mm)1420接続ねじ3/4”NHメス関連資料仕様書(0.43MB)取扱説明書(0.37MB)散水範囲(m2)(最大)約540
220mm/1400mm 造林鎌(長柄・両刃)エスコ当日出荷
仕様両刃何度でも研げる鋭利な刃付けのため最高の切れ味。山の下刈に。全長(mm)1400質量(g)300刃長(mm)220柄長さ(mm)1200材質(刃)刃物鋼(安来鋼白紙2号)アズワン品番64-7906-71
12/16mmx30m 散水ホースリールエスコ当日出荷
レバーの握り加減で水量調整可能。
ねじれ防止キャップでホースがねじれません。
ホース長さ(m)30エスコ品番EA124KA-1A材質PP、ABS、塩化ビニールカバーなし寸法(mm)410×420×395質量(kg)5.9最高使用圧力(MPa)0.8キャスターなしホース寸法(内径×外径)(mm)12×16パターン6種類適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
2.69-6.12m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)エスコ翌日出荷
山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。
多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。
高所作業に最適です。
刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)2690~6120刃長(mm)370仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカットエスコ品番EA650AX-170質量(g)2620ピッチ(mm)【鋸刃】9材質(柄部)アルミ材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)切り幅(mm)【鋸刃】2グリップタイプ滑り止めグリップ
リフティングトングエスコ翌日出荷
爪にひっかけ丸太を車で引いて動かしたりします。
用途木材を引っ張る、吊るす仕様●全長:500mm●材質:スチールアズワン品番65-2165-90
15/20mmx40m 散水ホースリールエスコ翌々日出荷
巻き取りやすいホースガイド付。
耐寒、耐圧に優れた網入防藻ホース。
一次側ワンタッチ接続ニップル付。
重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付。
ホース長さ(m)41エスコ品番EA124HC-40A材質スチール製(紛体塗装)カバーなし質量(kg)13.3最高使用圧力(MPa)0.4キャスターなしホース寸法(内径×外径)(mm)15×20パターン2種(強く握るとストレートに、弱く握ると拡散状になります)巻取形式手動
動物捕獲器エスコ翌日出荷
30cm幅で比較的大きな小動物まで捕獲できます。捕獲の際に小動物を傷つけないために突起物の少ない踏み板式仕様。エサのセットはトレーなどに入れて置くだけ。持ち運びに便利な取っ手付。サビや腐食に強いブラック塗装仕上げ。
材質スチール寸法(mm)300×760×300質量(kg)2.8
遮熱シートエスコ当日出荷から翌日出荷
#4000
遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。
屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
耐候年数は約5~6年です(使用状況により異なる)
長期使用のカバーや農業用のハウスの天幕材に
特に長期間の遮熱効果や長期使用の養生用遮熱シートカバーとして使用できます
1.92-3.8m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)エスコ翌日出荷
山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。
多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。
高所作業に最適です。
刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)1920~3800刃長(mm)370仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカットエスコ品番EA650AX-150質量(g)2050ピッチ(mm)【鋸刃】9材質(柄部)アルミ材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)切り幅(mm)【鋸刃】2グリップタイプ滑り止めグリップ
枝切鋸エスコ(1件のレビュー)翌日出荷
用途EA650BX、BX-100/-112用エスコ品番EA650BX-8全長(mm)630質量(g)450材質(刃)特殊刃物綱
15/20mmx30m 散水ホースリール(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質リール:ステンレス、ホース:ポリエステル撚糸寸法(mm)415(W)×390(D)×460(H)質量(kg)9最高使用圧力(MPa)0.7以下ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20ホース長さ(m)(サイドホース)1適合蛇口外径(Φmm)外径16(丸型)
スプリンクラー(三脚付)エスコ(1件のレビュー)翌日出荷
散水径・角度調整ができます。
エスコ品番EA124KS-36全長(mm)875~1130接続ねじ3/4”NHメス関連資料仕様書(0.43MB)取扱説明書(0.37MB)散水範囲(m2)(最大)約790
1.8x 10m 防雪・防砂ネット(ホワイト)エスコ翌日出荷
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに色ホワイト材質ポリエチレンエスコ品番EA952AD-183質量(kg)3.3寸法(m)1.8×10目合い(mm)約1
3.6x5.4m 防雪・防砂ネット(グリーン)エスコ6日以内出荷
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに色グリーン材質ポリエチレンエスコ品番EA952AD-179質量(kg)3.25寸法(m)3.6×5.4目合い(mm)約1
2.3-5.1m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)エスコ(1件のレビュー)翌日出荷
山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。
多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。
高所作業に最適です。
刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)2360~5120刃長(mm)370仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカットエスコ品番EA650AX-120質量(g)2240ピッチ(mm)【鋸刃】9材質(柄部)アルミ材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)切り幅(mm)【鋸刃】2グリップタイプ滑り止めグリップ
高圧ホース (ケルヒャー洗浄機用)エスコ翌日出荷
高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。
材質PVC、PVA規格【接続】ねじG1/4使用圧力(MPa)10以下使用温度(℃)40以下ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10適合流体水道水
高枝切鋏 (絶縁)エスコ翌日出荷
絶縁性に優れています。刃の長さよりΦ25mmの枝が切断可能。アンビルタイプのため、摩擦抵抗も少なく、切れ味が長持ちしやすく、耐久性が高いです。
質量(kg)1.7全長(m)3.5切断能力(mm)Φ25 (生木)材質(柄部)グラスファイバーロープ長さ(m)3材質(刃)超強力型鉄製収納時全長(m)1.45
防草シートエスコ翌日出荷
設置初期は水をはじくような特性を示しますが、ご利用につれ本来の透水性を発揮します。可視光反射率がシルバー色の約4倍(56.8%)。遮光率99%でしっかり防草。20cm間隔でラインが入っているので、植物の配列にも便利。反射光の有効利用による光合成促進。果樹園の防草兼反射シート代用。高設イチゴ栽培の通路、植物工場などの全面敷き、トマト等の果菜類の着色促進に。
材質ポリオレフィン系厚さ(mm)約0.5~0.6色白寸法(m)2×25遮光率(%)99
[充電式]草刈機エスコ翌日出荷
付属品:リチウムイオン電池×1個、充電器×1個、ブレード10枚(替刃)、ゴーグル1個。コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。軽快&安全に雑草をザクザクカット!高速回転するナイロンブレードは切れ味バツグンです。安全&安心 3つのポイント1.ナイロンブレード樹脂製だから安全。壁や庭木などの障害物を傷つけず、雑草だけを刈り取ります。2.フロントガードコンクリートなどの障害物から刃をガード。3.安全カバー高速回転する刃からしっかりガード。ブレードの取り付けが簡単本体の突起部にブレードの大きい方の穴を通して先端側に引っ張って音がするまではめ込むだけ。壁際や低い場所もすいすいカット。軽量&コードレスで小回りが利くからどこでも気軽に使えます。作業場所に応じて細かい調節も可能補助ハンドル:位置と角度を調節できます。パイプ:長さと角度を調節できます。ヘッド:上下に角度調節できます。広範囲の刈り込みにも活躍!電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。ダブルロックで誤操作防止安全スイッチと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック仕様。不意の誤操作を防ぎます。
全長(mm)850~1070質量(kg)2.0回転数(min-1[r.p.m])8000電源DC18V(リチウムイオン2.0Ah)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)60サイズ(Φmm)刈刃:230運転時間(分)連続:40
エアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズエスコ翌日出荷
万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。使いやすくて軽量コンパクト。取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。耐摩耗性に優れています。
仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/3/8パージプラグ 2次側/3/8ワンタッチロックカプラ●重量(kg):7.0●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバアズワン品番65-9246-07
散水ホースリール EA124KCシリーズエスコ翌日出荷
仕様●ホース長さ:30m●ホース:内径/15mm、外径/20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●最高使用圧力:0.7MPa以下●サイズ:400×432×400mm●材質:PP、PVC等●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプアズワン品番65-9246-31
鉄杭エスコ翌日出荷
堅い地盤用の丈夫な鉄杭。
用途防草シート等の固定に。材質鉄寸法(mm)8×200色黒質量(g)100入数(本)200
高枝切(ファイバーグラス伸縮柄)エスコ当日出荷
5つのプーリーで軽い力で切断できます。
材質【鋏】ハイカーボンスチール(防錆加工)、【ハンドル】ファイバーグラス質量(kg)2.3刃長(mm)300全長(m)1.8~4.0切断能力(mm)Φ25.4
1.8x 10m 防雪・防砂ネット(ブルー)エスコ当日出荷から翌日出荷
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに色ブルー材質ポリエチレンエスコ品番EA952AD-173質量(kg)3.3寸法(m)1.8×10目合い(mm)約1
3kg 害獣忌避剤エスコ翌日出荷
対象動物モグラ・ネズミ・ネコ・イヌ・アライグマ・ウサギ・ハクビシンエスコ品番EA941-63
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
鳥害用風車日動電工税込¥106,678~¥96,980~
トリせんぼん日動電工税込¥17,578¥15,980
トリケード日動電工税込¥76,978~¥69,980~